特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アサヒ理化製作所セラミック電気管状炉
最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電気管状炉です。 炉体の表面に特殊塗料をコーティングしてありますので、熱効率が大幅に向上しています。 MC型は炉体を一体成形し、低価格を実現した炉体密閉式です。またKC型は作業性の良い、二分割成形の炉体開閉式となっています。 ヒーターが垂れないようになっていますので、縦でも使用可能です。
限界温度(℃)1200(最高)/1100(常用) 材質(炉体)セラミック成形品 電源AC100V 温度範囲(℃)常用~1000 炉内寸法(mm)Φ60×260 ヒーターカンタル線 外寸法(mm)186×300 昇温時間約25分(常温~1100℃)
1個
159,800 税込175,780
14日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セラミック電気管状炉用の温度コントローラです。K熱電対(1.6Φ×150mm)付です。1パターン9ステップの温度プログラムを組むことができます。
仕様プログラム数:1パターン9ステップ タイプ制御:プログラム式PID制御(オートチューニング付) 出力操作器:サイリスター 電源AC100V 15A 大きさ320×300×115mm 温度センサーK熱電対 付加機能過熱防止器 温度設定範囲(℃)0~1200(1単位)
1個
219,800 税込241,780
20日以内出荷

最先端のセラミック成形技術を応用した、熱効率の良いセラミック電気管状炉です。負荷がかかる実験に対応できるハイパワータイプです。
仕様炉体:セラミック成形品 温度範囲(℃)常温+50~1050 限界温度(℃)1200(最高)/1100(常用) ヒーターカンタル線 昇温時間約25分(常温~1000℃)
1台
319,800 税込351,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

セラミック電気管状炉用の温度コントローラです。K熱電対(1.6Φ×150mm)付です。
質量(kg)3 電源AC100V 15A 温度センサーK熱電対 付加機能過熱防止器
1個
169,800 税込186,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度コントローラーが3台必要になるものを、1台にまとめあげた3ゾーン専用温度コントローラーです。
仕様プログラム数:プログラム10パターン10ステップ 対象機種ARF3シリーズ タイプ3ゾーン専用 K熱電対仕様 制御容量:単相AC200V 30A(漏電感度30mA)
1個
519,800 税込571,780
30日以内出荷

アサヒ理化製作所電気管状炉用 回転式架台
セラミック電気管状炉(ARF-30/40/50MC・ARF-30/40/50KC)用の回転式架台です。
1個
93,999 税込103,399
14日以内出荷

熱電対K熱電対仕様 タイプ標準タイプ
1台
79,980 税込87,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,798 税込1,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
14日以内出荷

外寸法(mm)350×350×80
1個
169,800 税込186,780
38日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサヒ理化製作所卓上型電気炉
温度コントロール部と炉本体が分離型のため、低価格で付け替えが可能です。 気密性に優れ、炉内をガス置換できます。
温度範囲(℃)常温~1200 機能温度警報機能付 発熱体FCH-1 温度調節PID制御/デジタル設定(デジタル指示) 熱電対K型センサー 昇温時間常温~1000℃ /1時間 温度設定単位1℃ 断熱材セラミックファイバー成型(炉体)セラミックバルク・ロックウール
1個
879,800 税込967,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度コントローラーが3台必要になるものを1台にまとめあげ、ARFAH専用の3ゾーン専用温度コントローラーです。R熱電対専用で、高温での使用環境に対応します。(R熱電対は別売)
タイプ3ゾーン専用 R熱電対仕様
1個
669,800 税込736,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アサヒ理化製作所管状炉用K熱電対
管状炉ARFシリーズ用熱電対のK熱電対です。1つのシースに2組の素線が組み込まれており、2つの指示計に接続可能です。
材質シール:ナイクロベルダブルエレメント タイプK熱電対 シール寸法(mm)1.6Φ×150 リード線長さ(m)2
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷

アサヒ理化製作所管状炉用K熱電対
管状炉ARFシリーズ用熱電対のK熱電対です。
タイプK熱電対
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低コストで取り扱いが容易です。センサー部がシースタイプで、取り付け後、シース部を曲げることが可能です。
摘要R熱電対インコネルパイプΦ3.2×150Lビニールリード20m
1台
47,980 税込52,778
22日以内出荷

低コストで取り扱いが容易です。センサー部がシースタイプで、取り付け後、シース部を曲げることが可能です。
1台
9,498 税込10,448
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)