136件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナリカ電気炉
使用温度範囲(℃)900℃(最高1000℃) 電源AC100V 制御方式全自動プログラム制御 内寸(mm)90×140×60
1個
92,000 税込101,200
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナリカ電気炉
付属品ステンレス網、ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト、ピンセット、アース線 種別mini-BS1 質量(kg)3.6 材質(本体) 使用温度範囲(℃)900 電源AC100V 制御方式半自動式PID制御 外寸(mm)180×200×210 内寸(mm)70×120×50 ヒーター鉄クロム線 ヒーター容量(W)500 温度上昇時間(分)15分(20℃→900℃)
1個
59,880 税込65,868
8日以内出荷

各種金属試験研究及び焼入、焼鈍、その他、一般実験、分析等の熱処理及び歯科用、工芸用と多用途に使用出来る実用的な卓上型電気炉で一般産業から、各工業高校・大学・研究所にご使用いただけます。 自動温度制御で、設定に対する温度の差が少なく温度が安定しています。 4面ヒート方式の為、温度均一性が良く成っております
1台
519,800 税込571,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱電対K熱電対仕様 タイプ標準タイプ
1台
79,980 税込87,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,798 税込1,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
質量(kg)約5 使用温度範囲(℃)100~1300(常用:~1250) 電源(V)AC100(50/60Hz) 炉内寸法(mm)90×110×70 外寸(mm)210×275×300 センサーR熱電対 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 温度制御方式PID制御 内装セラミックファイバー 外装スチール塗装 ヒーター容量(W)1000 アズワン品番3-6543-01-22 プログラム機能16ステップ・4パターン 庫内容量(L)0.7 温度設定単位1℃ 時間設定単位1分
1個
267,000 税込293,700
10日以内出荷

16ステップのプログラムを4パターンまで設定する事ができます。温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等に使用できます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。温度勾配の設定が可能です。4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
温度設定範囲(℃)100~900(常用:800) 付属品セラミックボード・ピンセット(240mm) 質量(kg)7 電源(V)AC100(50/60Hz) 制御方式PID制御 炉内寸法(mm)120×155×100(※センサー突起部含む) 外寸(mm)240×251×351 センサーK熱電対 電源コード(m)2(3Pプラグ) 内装セラミックファイバー 外装スチール塗装 ヒーター容量(W)800(4面ヒーター) アズワン品番1-6032-01-22 プログラム機能16ステップ・4パターン 庫内容量(L)2 温度設定単位1℃ 時間設定単位1分
1台
216,000 税込237,600
10日以内出荷

真空成型の軽量セラミックファイバーを使用。コンパクトで省スペース型。ドアを開けた時に発熱体への入力を遮断する安全スイッチ機能付。温度制御方式は自動制御で、内部温度を高温度計で指示。
使用温度範囲(℃)100~1100 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
369,800 税込406,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オープン型の発熱体により、迅速な加熱を実現。消費電力を抑制。実温度と設定温度をデュアルディスプレイに表示。熱効率に優れたセラミック製チャンバー。灰化用途などに最適な排気ポート。熱電対保護機能搭載。背面には炉内温度測定用ポート(Φ80mm)を配置。
設定温度範囲100~1100℃ 質量(kg)16.8 容量(L)炉内:2 電源AC100V 7.5A 750W 温度精度±0.4℃(1000℃時) 炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×150×100 温度制御方式PID制御 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×390×470 温度コントローラーデジタルシングルセットポイント制御
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

1個
173,000 税込190,300
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉コンパクト設計:扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用管状電気炉です。スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。
用途電源:AC100V 50/60Hz重量:約5.2kg 仕様100~900℃/常用温度:800℃、温度設定分解能(℃):1、時間設定分解能:1分、ヒーター容量:800W 材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー 質量(kg)約5.2 電源AC100V 50/60Hz 炉内寸法(mm)Φ50×140 外寸(mm)210×210×290 センサーK熱電対 温度調節PID制御 アズワン品番3-9512-01 タイマーON・OFF・SVタイマー 庫内容量(L)0.3 安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
1個
194,000 税込213,400
当日出荷

管状炉内を3つのゾーンに分け独立制御。各ゾーンの設定温度を変更可能です。単一ゾーン制御電気炉と比較して、長く均一温度帯を保ちます。オプションのガス置換ユニット(1-7555-44、-45)を使用することで不活性環境下での加熱が可能です。
用途制御用R熱電対×4個(温調×3個、過昇温防止×1個) 仕様管状炉径(mm):Φ50 材質外装/スチール耐熱塗装、ヒーターボビン/セラミック、取手/木製 電源単相200V 50/60Hz 7.2kW 36A 制御方式PIDプログラム制御(オートチューニングなし) 最高温度(℃)常用/1200、設定/1250 炉内寸法(mm)Φ50×700 外寸(mm)595×340×570 安全装置独立過昇温防止(設定温度デジタル入力)、ドアスイッチ、過電流ブレーカー、自己診断機能(センサー断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF) 電源コード(m)約3(先端丸端子付き) ヒーター炉内左/100V 1.05kW、炉内中央/100V 1.47kW、炉内右/100V 1.05kW 機能プログラム設定(16ステップ・6パターン)、タイマー アズワン品番3-1474-02 庫内容量(L)1.2
1台
1,230,000 税込1,353,000
10日以内出荷

コンパクト:扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。デジタル表示:デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。サンプル複数処理や長尺サンプル処理に便利なロングタイプです。
種別プログラム機能有り アズワン品番1-5921-04
1台
198,000 税込217,800
当日出荷

コンパクト:扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。デジタル表示:デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。サンプル複数処理や長尺サンプル処理に便利なロングタイプです。
種別プログラム機能無し アズワン品番1-5921-03
1台
178,000 税込195,800
当日出荷

扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
種別(高温仕様) アズワン品番3-6543-01
1個
255,000 税込280,500
当日出荷

TGK(東京硝子器械)Fine卓上型電気炉
回路の動作状態が、各回路別表示灯でわかります。 自動温度制御で、設定に対する温度差が少なく、温度が安定しています。 また、発熱体構造は発熱体とセラミックファイバーを真空成形にて埋込み一体型とし、4面ヒート方式なので、温度が均一となります。
1台
379,800 税込417,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
60日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
14日以内出荷

城田電気炉材卓上型電気炉
炉内が大きく、様々な立体物に適しています。 300Tは1面、300STは3面ヒーター方式です。
最高温度(℃)1000 付属品クラ(大・中・小・三角)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材 寸法(mm)330×380×335 電源AC100V・1.0kW 炉内寸法(mm)160×200×85 温度調整方法ダイヤル式温度自動調節器、デジタル温度調節(1℃単位)
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

城田電気炉材卓上型電気炉
横幅の広いタイプで使い勝手のよい電気炉です。 炉内は幅が230mm、奥行きが300mmあり、サイズの大きな物も焼成できます。
最高温度(℃)1000 付属品クラ(大・中・小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材 寸法(mm)400×460×355 質量(kg)18 電源AC100V・1.4kW 炉内寸法(mm)230×300×90 温度調整方法ダイヤル式温度自動調節器、デジタル温度調節(1℃単位)
1個
229,800 税込252,780
8日以内出荷

炉内の高さが130mmあり、背の高い立体物の加熱に威力を発揮します。 500Tは1面、500STは3面ヒーター方式です。
最高温度(℃)1000 付属品クラ(大・中・小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材 寸法(mm)380×430×405 電源AC100V・1.4kW 炉内寸法(mm)200×240×130 温度調整方法ダイヤル式温度自動調節器、デジタル温度調節(1℃単位)
1個
239,000 税込262,900
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトながら炉内サイズが広く、幅広い用途に対応できる電気炉です。4面ヒーター方式により、均一な加熱が可能です。 設置場所を選ばず、取手付で移動も容易です。
最高使用温度(℃)1000 寸法(mm)240×280×380 質量(kg)6 電源AC100V・50/60Hz・800W 使用温度(℃)900 炉内寸法(mm)120×170×100 温度制御半自動式PID制御 アズワン品番64-5060-92
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

増田理化工業卓上型マッフル炉
断熱性に優れたセラミックファイバーと空気断熱層の二重構造により、省エネルギー性を高めています。 熱処理中に排気が必要な場合は、天井の排気口よりガスを排出できます。排気口は炉内の温度測定にもご利用いただけます。 簡易プログラム機能で1パターンの台形定値制御運転が可能です。
運転方式1パターン台形定値制御運転 常用温度(℃)1000 温度制御SSRによるPID制御方式 最高使用温度(℃)1100
1個
399,800 税込439,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デンケン・ハイデンタル(KDF)卓上マッフル炉
操作部にカラー液晶パネルを採用しており、操作が行いやすく、複雑なプログラムも一目で確認できます。 緻密な炉内設計により、室温から1150℃まで最速で約25分(1500Plus)の高速昇温を実現しています。 最大50パターン・100セグメントのプログラム入力が可能で、あらゆる熱処理に対応できます。 SDカードスロットを搭載しており、焼成データをSDカードにCSV形式で書き出して、PCに取り込むことができます。
最高使用温度(℃)1150 常用温度(℃)1000 使用温度範囲(℃)100~1150 温度制御0.5℃単位 温度分布精度±3℃(1000℃時) 制御方式時分割PID制御方式(オートチューニング機能付) プログラム機能50パターン/100セグメント 安全装置過電流ブレーカー、過昇温度設定器、ドア開閉センサ、キーロック機能、外装温度感応型冷却ファン、マイコン異常検出装置
1個
459,800 税込505,780
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様仕様:石英炉心管 炉内寸法(mm)Φ44×700 外寸(mm)Φ50×700 アズワン品番3-1474-13
1個
191,000 税込210,100
33日以内出荷

仕様管状炉径(mm):Φ50 材質外装/スチール耐熱塗装、ヒーターボビン/セラミック、取手/木製 電源単相200V 50/60Hz 7.2kW 36A(3相200V 4.6kW 23Aも製作可能です。) 制御方式PIDプログラム制御(オートチューニングなし) 最高温度(℃)常用/1200、設定/1250 炉内寸法(mm)Φ50×700 外寸(mm)595×340×570 質量(1セット)(kg)約70 安全装置独立過昇温防止(設定温度デジタル入力)、ドアスイッチ、過電流ブレーカー、自己診断機能(センサー断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF) 電源コード(m)約3(先端丸端子付き) ヒーター炉内左/100V 1.05kW、炉内中央/100V 1.47kW、炉内右/100V 1.05kW 機能プログラム設定(16ステップ・6パターン)、タイマー アズワン品番3-1474-01 庫内容量(L)1.2
1個
1,140,000 税込1,254,000
12日以内出荷

仕様外装/炉材:スチール耐熱塗装/耐火レンガ、ヒーター容量:1800W 質量(kg)約39 電源単相AC200V 50/60Hz 9A 制御方式PID制御・SSR出力 炉内寸法(mm)70×300 センサーR熱電対×2 安全装置独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF) 電源コード(m)2(丸端子) 機能プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマー 外寸法(mm)395×390×510 温度設定範囲(℃)100~1200 アズワン品番1-7555-23 庫内容量(L)1.2
1個
589,000 税込647,900
当日出荷

仕様適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個 型番TMF-700N用ガス置換ユニット アズワン品番1-7555-46
1個
79,900 税込87,890
24日以内出荷

仕様適応炉心管:石英、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個 アズワン品番1-7555-47
1個
79,900 税込87,890
24日以内出荷

型番石英炉心管 外径(mm)Φ50×Φ44×500 アズワン品番1-7555-18
1個
179,000 税込196,900
24日以内出荷

仕様適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個、Oリング仕様(mm):太さΦ4.0、内径33.5、フッ素ゴム アズワン品番1-7555-44
1個
66,900 税込73,590
翌々日出荷

仕様適応炉心管:石英、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個、Oリング仕様(mm):太さΦ3.5、内径35.7、フッ素ゴム アズワン品番1-7555-45
1個
66,900 税込73,590
当日出荷

型番石英炉心管 外径(mm)Φ30×Φ24×500 アズワン品番1-7555-17
1個
84,900 税込93,390
17日以内出荷

最高温度1000℃で昇温スピードが速いため、材料試験・熱処理等に幅広く使用できます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度も設定できます。 設定温度に連動する自動過昇防止機能に加え、任意の温度設定が可能な完全独立式過昇防止機能付きです。
温度設定範囲(℃)100~1000(常用/900) センサーK型熱電対×2 プログラム機能16ステップ、8パターン タイマ機能オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー 温度設定単位1℃ 時間設定単位1分 最高温度到達時間約45分 外装スチール塗装仕上 内装セラミックファイバー 保証期間3年 安全装置独立過昇防止機能、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサ断線時ヒーターOFF) 電源コード(m)2(3Pプラグ)
1個
273,000 税込300,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンるつぼ炉
るつぼの出し入れが簡単な上部開閉式です。 幅広い温度設定が可能ですので、材料(金属、無機化合物)試験や熱処理等にご使用いただけます。 昇温速度が早く最高温度(1200℃)まで20分で到達します。 16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができ、また温度上昇速度も設定できます。
温度設定範囲(℃)100~1200 最高温度(℃)1200 温度設定(分解能)1℃ 温度制御方式PID制御SSR出力 プログラム機能16ステップ4パターン センサーR型熱電対 ヒーターカンタルヒーター4面(全側面)合計1400W 電源AC100V 50/60Hz 約14A 電源コード(m)2(3Pプラグ付き) タイマー設定0分~99時間59分(1分単位) 安全機構センサー異常検知、設定温度連動式過昇防止リレー、ノーヒューズブレーカー 質量(kg)約20 アズワン品番1-5929-01 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×345×373 炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×100 材質[外装・炉体] 耐火断熱材
1個
379,000 税込416,900
当日出荷

外寸法(mm)350×350×80
1個
169,800 税込186,780
38日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサヒ理化製作所卓上型電気炉
温度コントロール部と炉本体が分離型のため、低価格で付け替えが可能です。 気密性に優れ、炉内をガス置換できます。
温度範囲(℃)常温~1200 機能温度警報機能付 発熱体FCH-1 温度調節PID制御/デジタル設定(デジタル指示) 熱電対K型センサー 昇温時間常温~1000℃ /1時間 温度設定単位1℃ 断熱材セラミックファイバー成型(炉体)セラミックバルク・ロックウール
1個
879,800 税込967,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品棚板(140×160mm)2枚、サイコロ4個、ピンセット 質量(kg)14 電源(V)AC100 炉内寸法(mm)170×170×150 温度制御方式全自動プログラム制御(2パターン8ステップ) 消費電力(kW)1.3 最高使用温度(℃)1300℃(昇温時間3~5時間)
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモラインポータブル電気炉
温度範囲(℃)100~1100 断熱材セラミックファイバー
1台
379,800 税込417,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)