4ページ目: 電気炉

電気炉とは電力を熱源とし、金属材料、セラミック、ガラスなどの溶解、焼成、熱処理に使われる炉。主に大学等の研究機関や陶芸作品の制作などに使用される室内に設置可能な設備機器です。熱源が電力であるため温度設定が容易。温度管理をコントロールできるプログラム機能、炉内のガス置換機能が付いたもの等があります。最高温度は1500℃程度までのものが一般的です。消費電力が大きく高温を扱う設備のため設置に際し、電気工事の必要性と設置環境への制約に注意が必要となります。
136件中 121136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型プログラム電気炉 アズワン小型プログラム電気炉アズワン
204,000税込224,400
1台
当日出荷から翌々日出荷
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等にお使いいただけます。 温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。 温度勾配の設定が可能です。 4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
制御方式PID制御センサーK型熱電対設定温度範囲100~900℃プログラム機能16ステップ、4パターン温度設定単位1℃時間設定単位1分付属品セラミックボード、ピンセット(240mm)材質/仕上外装:スチール塗装仕上内装:セラミックファイバー電源(V)AC100V 50/60Hz電源コード2Pプラグ、2m
3ゾーン式管状炉(ARFAHシリーズ)専用温度コントローラ アサヒ理化製作所3ゾーン式管状炉(ARFAHシリーズ)専用温度コントローラアサヒ理化製作所
669,800税込736,780
1個
45日以内出荷
温度コントローラーが3台必要になるものを1台にまとめあげ、ARFAH専用の3ゾーン専用温度コントローラーです。R熱電対専用で、高温での使用環境に対応します。(R熱電対は別売)
タイプ3ゾーン専用 R熱電対仕様
管状炉用K熱電対 アサヒ理化製作所管状炉用K熱電対アサヒ理化製作所
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
管状炉ARFシリーズ用熱電対のK熱電対です。1つのシースに2組の素線が組み込まれており、2つの指示計に接続可能です。
材質シール:ナイクロベルダブルエレメントタイプK熱電対シール寸法(mm)1.6Φ×150リード線長さ(m)2
管状炉用K熱電対 アサヒ理化製作所管状炉用K熱電対アサヒ理化製作所
9,498税込10,448
1個
10日以内出荷
管状炉ARFシリーズ用熱電対のK熱電対です。
タイプK熱電対
FUS、U、B、H、M用オプション品 ADVANTECFUS、U、B、H、M用オプション品ADVANTEC
21,980税込24,178
1個
33日以内出荷
排気ユニット アズワン排気ユニットアズワン
95,100税込104,610
1個
31日以内出荷
仕様【排気ユニット】フレキシブルホース1.6m/排気口(ステンレス)外径65mm
電気炉用オプション品 ヤマト科学電気炉用オプション品ヤマト科学
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
ガス置換電気炉 アズワンガス置換電気炉アズワン
929,000税込1,021,900
1個
61日以内出荷
昇降式ステージを有し、ステージのセラミックファイバー台上に被加熱物を設置して炉内に収容、炉内真空、ガス置換可能な電気炉です。 卓上で容易に焼成試験が可能なコンパクトボディです。 大気・真空・不活性ガス雰囲気下において1100℃まで昇温可能です(常用1000℃)。
電源コード(m)2(3Pプラグ)付属品ステージ断熱材×1、ホースニップル×3消費電力(VA)1100(真空ポンプ含まず)炉内寸法(mm)Φ80×50最高使用温度(℃)1100(常用1000)本体質量(kg)18昇温時間常温から1000℃まで約10分(空炉状態)電源(V)AC100(50/60Hz)外寸(mm)290×310×490仕様プログラム数(温度調節のみ):8プログラム・32セグメント、安全回路:熱電対断線検出/ヒーター異常検出/温度ヒューズアズワン品番2-9406-11
セラミック電気管状炉用温度コントローラー アサヒ理化製作所セラミック電気管状炉用温度コントローラーアサヒ理化製作所
47,980税込52,778
1台
22日以内出荷
低コストで取り扱いが容易です。センサー部がシースタイプで、取り付け後、シース部を曲げることが可能です。
摘要R熱電対インコネルパイプΦ3.2×150Lビニールリード20m
セラミック電気管状炉用温度コントローラー アサヒ理化製作所セラミック電気管状炉用温度コントローラーアサヒ理化製作所
9,498税込10,448
1台
22日以内出荷
低コストで取り扱いが容易です。センサー部がシースタイプで、取り付け後、シース部を曲げることが可能です。
Glass wool SIBATA(柴田科学)Glass woolSIBATA(柴田科学)
6,998税込7,698
1箱(30g)
4日以内出荷
BUCHI 湿式灰化装置B-440型用グラスウール。
シリコニット発熱体(柄付型・巻線式) シリコニットシリコニット発熱体(柄付型・巻線式)シリコニット
4,398税込4,838
1本
60日以内出荷から61日以内出荷
シリコニット発熱体(棒型・巻線式) シリコニットシリコニット発熱体(棒型・巻線式)シリコニット
3,698税込4,068
1本
60日以内出荷から61日以内出荷
RS-232C通信端子 ADVANTECRS-232C通信端子ADVANTEC
21,980税込24,178
1個
32日以内出荷
仕様超純水製造装置へのタンク貯水量データ送信用アズワン品番64-1028-57
RS-232C接続コード ADVANTECRS-232C接続コードADVANTEC
11,980税込13,178
1個
32日以内出荷
電気炉用炉心管S TGK(東京硝子器械)電気炉用炉心管STGK(東京硝子器械)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スペースCC
電気炉