乾電池式で使う場所を選ばない。コードレスで手軽に使える。工具不要の簡単ビット交換。握りやすいラバーグリップで作業ラクラク。
用途一般彫刻・ガラス細工・ツヤ出し等に
モーター電圧(V)DC3
セット内容ホビールーター本体×1、フェルトバフ×1、ダイヤモンドビット×5
長さ(mm)本体:140
幅(mm)22
質量(kg)56(電池含まず)
高さ(mm)29
電圧(V)3
回転数(min-1[r.p.m])12000
電源単4形乾電池×2本(市販品)
チャック能力(mm)Φ2.35
電池寿命(時間)連続約2(使用条件・電池性能により異なります)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
吸じん機能+ダストバッグ付研磨粉を吸じんしてクリーンな作業!
オービタル機構。面ファスナー式サンディングペーパー。
用途木材の表面仕上げに、木材・金属のコーナーや狭い所のサンディングに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約9000
モーター電圧(V)DC14.4
セット内容コーナーサンダー本体×1、ダストバッグ×1、サンディングペーパー(#80・120・180×各1枚)、収納袋×1
長さ(mm)約230
幅(mm)約100
質量(kg)約0.8
高さ(mm)約157
電圧(V)14.4
パッド寸法(mm)100
ストローク数(min-1[回/分])約18000
オービットダイヤ(mm)約1
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。