研削/研磨 :「正転逆転」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
充電式ベルトサンダ。10mm幅「ベルトン」にコードレスタイプが新登場。軽量1.4kg。6段階の回転速度切替機能。ベルト回転方向切替機能で正転・逆転が切替可能。過負荷検知機能。設定した押し当てレベルになるとLEDが点滅する押し当て調整アラーム
付属品研磨ベルトZ#80×10mm…1本、研磨ベルトZ#100×10mm…1本、研磨ベルトZ#120×10mm…1本、六角棒スパナ2mm、4mm…各1本
電圧(V)DC18
本体質量(kg)1
バッテリーBSL1820M(18V2.0Ah)
ベルト速度(m/min)460~1120
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7000~17000
ベルト寸法(mm)【本体装着ベルト】幅×ベルト周長:Z#60×10
研磨ベルト寸法(mm)幅×ベルト周長:10×330
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。