2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
14.4(1)
その他(1)
UT001GZ 充電式カクハン機 マキタ 動画あり
AC機以上のハイパワー&高能率 コンクリートやモルタル等の高粘度・中粘度材対応 ソフトスタート ロックオン・オフ機能 再起動防止機能
付属品ミキシングブレード175A(2個)、シャフト、スパナ13、スパナ19(2個) 質量(kg)5.9(BL4040装着時) 電圧(V)直流35(40max) 回転数(min-1[r.p.m])高速:0~920、低速:0~500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)373×458×235 ブレード径(Φmm)最大ミキシング:240 1充電当たりの作業量高速/中粘度:約15回(モルタル:総重量50kg)、低速/高粘度:約8回(コンクリート:総重量50kg)
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

リチウムイオンバッテリ(14.4V-3.0Ah)の採用により1充電あたりの連続使用時間が向上。より広い現場の打設が行えます。2方向から引ける、使い勝手のよいトリガを採用。打設する箇所の高さに応じて持ち替えられ、また最適&ソフトグリップにより操作性が向上。バッテリカバーの耐久性がさらに向上、モルタルの浸入を防ぎます。
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)3.0(リチウムイオン) 振動数(min-1)12500 振動部(直径×長さLmm)25×221 充電時間(分)22(目安) バッテリーリチウムイオン(BL1430) 付属品バッテリ(BL1430)×2本、充電器(C18RB)、プラスチックケース(バッテリ・充電器専用) 形式フレキタイプ 振幅(mm)1.0 作業量(目安)1充電あたり/バッテリ2本で約8.9m3打設可能
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)