「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
その他(1)
「吹き寄せ」と「吸い込み」が1台でできる外で使う掃除機。従来モデルに比べ体感ノイズを30%低減。新形状ハンドル&肩掛けバンド標準付属で操作性が向上。ゴミの捨て時が分かる透明ダストバッグ。作業切換えはレバー1つで簡単切換え。吸込んだ枯れ葉は1/10に粉砕されてダストバッグに。用途に合せて風速を2段階に切り換えられる。吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付
付属品肩掛けバンド、ノズル、ローラー、ダストバッグ(30L)、延長コード(10m)
質量(kg)4
電流(A)10.5
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)903×195×480
風量(m3/min)吸込み(集じん):(低速)6.7、(高速)8.3
ブロワ風速(m/s)(低速)50、(高速)62
真空度(kPa)最大3.8
比率(粉砕比率)10:1
ダストバッグ容量(L)30
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。