商品豆知識
130,000rpmの高回転モーターを採用することで、圧倒的な大風量を実現しています。LEDライトを搭載し、暗所や狭い場所での作業も便利です。無段階の風量調整機能を備えており、作業内容に応じて繊細な風量設定が可能です。カラビナ取付フック付きのデザインにより、作業現場での携帯性に優れ、紛失防止にも効果的です。手にしっかりフィットする強力滑り止め付きグリップで、長時間の作業も安定して快適に行えます。狭所やすき間の清掃にも対応可能な、清掃用ノズル4本セット付です。
その他【充電残量】LED 4段階表示(オレンジ点灯)
付属品USB充電ケーブル(Type-C)、ノズルセット(ロングノズル、3種ノズル)
トラスコ品番711-1854
材質ABS樹脂、ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン
幅(mm)126
高さ(mm)148
奥行(mm)41.4
電源USB Type-C(DC5V/2A)
騒音値(dB)【最強】85/【最弱】66
風速(m/s)【最強】62/【最弱】22
連続使用時間(分)【最強】10/【最弱】90
風量調整無段階
充電時間(時間)4.5
充電可能回数約500
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。