ブロワ/集じん :「簡易」の検索結果
ブロワとは、羽根車の回転運動により、空気に圧力をかけて送り出すことで、風圧の力で、チリやホコリなどを飛ばすことができる送風機です。エクステリア用品として、庭の落ち葉掃除の際にも、利用することが可能。充電式の製品が多く普及しており、コードレスで快適に作業をすることができます。製品によっては、強力な送風機能だけでなく、ダストバッグ付きの集塵機能が備わっている製品もあるので、使用用途に合わせて製品を購入することが可能です。
関連キーワード
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
7.4
その他(1)
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。軽量、コンパクトで超強力送風の持ちやすいがんタイプで、本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。従来の缶エアダスターのようなガス臭はなく、空き缶処理の必要もないため火気による危険がありません。
用途PCのエアーダスター、家庭内、オフィスなどの埃取り、洗車後の水滴飛ばし、簡易的なドライヤー代わりに。
付属品ノズル、USB Type-C充電用ケーブル、取扱説明書(保証書)
色ブラック
定格電圧(V)7.4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)94.5×124×41
回転数80000RPM(MAX)
使用可能温度範囲0~40
電池リチウムイオン電池
充電時間(時間)約2~2.5
バッテリー容量(mAh)2000
使用可能時間(分間)約11(強)、約32(弱)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。