ブロワ/集じん :「電動 エアダスター」の検索結果

ブロワとは、羽根車の回転運動により、空気に圧力をかけて送り出すことで、風圧の力で、チリやホコリなどを飛ばすことができる送風機です。エクステリア用品として、庭の落ち葉掃除の際にも、利用することが可能。充電式の製品が多く普及しており、コードレスで快適に作業をすることができます。製品によっては、強力な送風機能だけでなく、ダストバッグ付きの集塵機能が備わっている製品もあるので、使用用途に合わせて製品を購入することが可能です。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
充電式エアダスタ マキタ 動画あり
8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く ハイパワーブラシレスモータ搭載 パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮 質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時) タイプトリガー式 電圧(V)直流36(40Vmax) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時) 風速(m/s)200(最大)、163(平均) 最大風量(m3/min)1.1 真空度(kPa)10.3(最大) 風圧(kPa)29.7(最大) 1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」 エアダスターとしても、空気抜きとしても使える! 蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利 高風速でピンポイントに狙える 使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能 吊り下げ用フック付 トリガスイッチで無段階に風速調整 スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速) LEDライト付 カラープレートが取りつけ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途清掃、空気入れ、空気抜き 付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント 電圧(V)18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×250×94※BSL36A18装着時 風速(m/s)平均100 最高圧力2.61PSI 最大風量(m3/min)0.7 最大風速(m/s)122 最高圧力(kPa)18
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」 エアダスターとしても、空気抜きとしても使える! 蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利 高風速でピンポイントに狙える 使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能 吊り下げ用フック付 トリガスイッチで無段階に風速調整 スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速) LEDライト付
用途清掃、空気入れ、空気抜き 付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント 質量(kg)0.75※BSL1240M装着時 電圧(V)10.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×226×88※BSL1240M装着時 風速(m/s)平均70 最高圧力1.74PSI 最大風量(m3/min)0.58 最大風速(m/s)87 適合バッテリーBSL1215 、BSL1220M、BSL1240M(バッテリは別売りです) 関連資料(0.89MB) 最高圧力(kPa)12
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

パワフル吹き飛ばし スピーディーな空気入れ&空気抜き 8種類のアタッチメントで空気を吹く、入れる、抜く 18Vバッテリ仕様 新登場 モータ制御の最適化により40Vmax同等のパワーを実現。 ハイパワーブラシレスモータ搭載 4段階風量切替、無段変速トリガ ワンタッチノズル交換:ノズルを押し込むだけで取付け、回すと取外し 空気抜きも可能:吸入口にエアベントホース(空気抜きホース)を接続してご使用ください 粉じんが多い場所での作業に:標準のフィルタカバーを外しフィルタCを取付け
用途建設現場に、アウトドアに、園芸作業に 付属品ノズル3・ノズル7・ノズル13・フレキシブルノズル6・フック・ワイドレンジノズル・ピンチバルブノズル・エアベントホース・ラバーアタッチメント20-30・ラバーアタッチメント65・フィルタC 種別本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売) 質量(kg)1.4※BL1860B装着時、ノズル非装着時 風速(m/s)200(最大)、163(平均)※ノズル7装着時。モード4使用時 最大風量(m3/min)1.1※ノズル類非装着時。モード4使用時。 バッテリー電圧(V)18 真空度(kPa)10.3(最大)※空気抜き用途時 風圧(kPa)29.7(最大)※ノズル7装着時。モード4使用時。 適合バッテリーリチウムイオン 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)179×92×297※BL1860B装着時、ノズル非装着時 1充電当たりの作業量BL1860B装着時:モード1/約55分、モード2/約30分、モード3/約20分、モード4/約15分
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

SUNWAY(サンウェイ)充電ダストブロワー
さっと取り出し素早く吹き飛ばす充電式ダストブロワです。小型20cm、軽量300g、必要な時にすぐに使えて、卓上でもかさばらないです。エアダスタのように、コンプレッサを出す手間が不要でホースの煩わしさがなく、電動工具のブロワよりも手軽に、すぐに使えます。繰り返し使える充電で、缶ダスターのように可燃性ではなく、菅野廃棄も不要、逆さ使用もできます。強過ぎない適度な風量と風圧適度な風圧と風量で、粉塵を周囲に過度にまき散らすことなく、作業部周囲から塵や埃だけを取り払えます。事務用機器、用品のメンテナンス、清掃作業、自動車内の清掃、洗車後の細部の水滴除去、工作作業中や卓上、棚上、工作機械上の木くず、鉄くず払い等、いろんな場面の粉塵除去作業にお勧めです。
用途ホコリや水滴の吹き飛ばし作業(掃除機清掃時のチリ落とし、日曜大工時の木くず、手くず除去)。 ねじ(送風口)配管接続用平行メネジ1/8(Rc1/8) 回転数(min-1[r.p.m])20000 本体質量(g)315 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約205×55×183(標準ノズル含む) 騒音値(dB)約75 風速(m/s)12 連続使用時間(時間)約1 適合送風機最大口径(Φmm)8 バッテリーリチウムイオンバッテリー内蔵 バッテリー電圧(V)3.7×3セル=11.1 モーター電圧(V)12 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)2000 風量(L/min)80
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

TPG-PI-L エアダスターブロワー突風GUNイーグル 日動工業 動画あり
洗車後の水滴飛ばし!車の窓に積もった雪飛ばし!落ち葉飛ばし等に
仕様屋内用 その他【ブースト】30回(満充電時) 付属品ACアダプタ 質量(g)820 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×110×270 風速(m/s)62.1(直近) バッテリー【リチウムイオン】14.8V×4000mAh バッテリー電圧(V)14.8 充電時間(時間)2.5(16.8V/2A) バッテリー容量(mAh)4000 連続動作時間弱/3h、中/40min、強/13min
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

洗車後の水滴飛ばし!ノズルを使った空気入れ等に!
仕様屋内用 その他【ブースト】8分 付属品Mノズル、Sノズル、USBタイプC充電ケーブル 質量(g)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×70×143 風速(m/s)17.5(直近) バッテリー【リチウムイオン】7.7V×1500mAh 充電時間(時間)3.5~4(5V/2A) 連続動作時間弱/1h、中/20min、強/13min
1台
4,298 税込4,728
翌々日出荷

洗車後の水滴飛ばし!車の窓に積もった雪飛ばし!落ち葉飛ばし!ノズルを使った空気入れ等に!
仕様屋内用 その他【ブースト】20回(満充電時) 付属品ベースノズル、Mノズル、USBタイプC充電ケーブル 質量(g)419 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×69×158 風速(m/s)57.2(ベースノズル/直近) バッテリー【リチウムイオン】14.8V×2000mAh 充電時間(時間)5~6(5V/2A) 連続動作時間弱/7.5h、中/1.5h、強/0.5h
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

暗部へのエアーブローが容易なLEDライト付。LEDライトの脱着可能。プラグ付。
材質(本体)アルミダイカスト製 電源CR2025×2個(付属) 最高使用圧力(MPa)1.0 ノズル長(mm)100 取付ねじホース:G1/4”、ノズル:G1/8” 穴径(mm)3 エア流量(L/min)280
1個(1本)
2,080 税込2,288
翌日出荷

付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF 関連資料(2.58MB)
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

モノタロウオリジナルセット。コードレスエアダスタに電池・充電器・ケース・カラープレートがセットになって使いやすい!。アタッチメントも収納でき、いざという時に困りません。ホコリの吹き飛ばしから空気入れ、空気抜きに!。薄型電池で好バランス。LEDライト、吊り下げ用フック付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途デスク回り、サッシの清掃、工具のお手入れ、浮き輪の空気入れ等 付属品電池BSL1840M、充電器、エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント、カラープレート、ケース 質量(kg)1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×250×94※BSL36A18装着時 最大風量(m3/min)0.7 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)18 最大風速(m/s)122 最大圧力(kPa)18
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

繰り返し使える充電式ミニ強力エアブロワー。噴射/吸引を一体化した多機能な設計で超強力&無段階に風量調整ができます。本体はどの向きでも使用可能で逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば連続噴射ができ、風力調整もできるので快適に使用できます。電源ONの状態で約5分程度、そのまま操作がないと自動で電源がOFFになります。付属のUSBケーブル(Type-C)で充電でき約2時間の充電で約15分(強)使用できます
用途様々な場所で大活躍!!。オフィス:OA機器(デジカメ、キーボードの隙間)、PC周り、卓上のホコリの吹き飛ばし等。自宅:エアコンのフィルター、サーキュレーター、サッシの溝の泥や汚れ、家具の隙間、衣服についた花粉やホコリ。車:車内掃除や洗車後の水滴の吹き飛ばし。アウトドア:屋外テーブルの砂やゴミ、水分の吹き飛ばし。工場等:製造時や組立時にでるゴミ等の吹き飛ばし、鋸作業の木くずや穴あけドリル作業の切粉。6種類のノズルとカップをつけて幅広く使用できます。噴射モード:塵やホコリ等のたまりやすい場所の掃除に最適です。吸引モード:付属のダストカップを装着してOA機器や車内の掃除等、細かな塵やホコリの吸い取りに便利です。その他空気入れ/空気抜け:付属のエアーノズルやバキュームノズルを装着して浮き輪やビニールプール、布団圧縮袋の空気入れ/空気抜きが楽にできます。自動電源OFF機能:電源ONの状態で約5分程度そのまま操作がないと自動で電源がOFFになります 材質ABS・PP 質量(g)約225 消費電力(W)最大モーターパワー 80 騒音値(dB)最大88 風速(m/s)最強風:40、最弱風:8(無段階) バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 7.4V 2000mAh 回転数最強風:110000rpm/最弱風:23000rpm(無段階) 充電時間約2時間(5V 2Aでフル充電時) 寿命充電サイクル寿命:約300~500サイクル 使用環境温度(℃)‐10~50 アダプター型式5V 2A(付属していません) サイズ(mm)高さ約140×幅約106×奥行約40 USBポート入力:TypeC、出力:USB A(80cmコード付属)
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。軽量、コンパクトで超強力送風の持ちやすいがんタイプで、本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。従来の缶エアダスターのようなガス臭はなく、空き缶処理の必要もないため火気による危険がありません。
用途PCのエアーダスター、家庭内、オフィスなどの埃取り、洗車後の水滴飛ばし、簡易的なドライヤー代わりに。 付属品ノズル、USB Type-C充電用ケーブル、取扱説明書(保証書) ブラック 定格電圧(V)7.4 寸法(縦×横×厚さ)(mm)94.5×124×41 回転数80000RPM(MAX) 使用可能温度範囲0~40 電池リチウムイオン電池 充電時間(時間)約2~2.5 バッテリー容量(mAh)2000 使用可能時間(分間)約11(強)、約32(弱)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ブラシレスモーター採用。風速31m/s。バッテリー容量4000mAh。回転速度137500rpm。ハイパワーで業界最高スペック。クリーナーユニット付。セット内容:ダスター本体x1・集塵ダクトx1・集塵フィルターx1・隙間ノズルx1・ブラスノズルx1・USB-Type-Cx1・収納袋x1・グリップラベルx2・取扱説明書x1
用途ブロワ・エアーダスターとして。火起こし、洗車時の水の吹き飛ばし、パソコンなどのおそうじに大活躍 材質(本体)ABS樹脂 電圧(V)DC7.4 回転数(min-1[r.p.m])弱62000/中86000/強114000/ターボ137500 電源内蔵リチウムイオンバッテリー 4000mAh 本体寸法(mm)130×82×35 本体質量(g)300 使用時間(分)弱70・中70・強19・ターボ11 風速(m/s)弱10・中16・強20・ターボ31 充電電流(A)2(2.5Aまで) 充電時間(時間)2~3(2Aの場合)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

エスケイネット(SKnet)エアーストーム
ハンディタイプのエアブロワー。ファンは高速ブラシモスモーターを使用。最高回転数は、130,000RPM。最大風速は52m/sのパワフル設計。コンパクトなデザイン。長時間使用しても疲れにくく、持ち運びや保管も楽々。
質量(g)300 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.4×3.5×14 最大風速(m/s)52
1個
7,290 税込8,019
4日以内出荷

最大13万回転/分の強力なブラシレスモーターから最大風速36m/sの風速で効率的に作業ができます。風量は3段階切替でターボボタンで必要な時にボタンを押している間だけ最大風量にできます。洗車時の水滴も効率よく吹き飛ばしてくれるので拭き上げも楽々。多機能ブロアファンとして、自動車各部、コンピュータ、キーボード、掃除機のスキマノズルが入りにくい隙間など様々な作業にエアーダスターとして使用できます。LEDライト搭載で暗い隙間のゴミ、ホコリも見逃しません。風向き方向の目安にもなります。コンパクトサイズで自動車のグローブボックスにも収まります。
用途洗車、掃除に セット内容ブロア本体、ワイドノズル、先端ノズル、クリーニングブラシ、ストラップ、USB-C to Aケーブル(30cm) 本体寸法(mm)約70×138×33 本体質量(g)約237 風速(m/s)弱:9.5、中:19.5、強:30、ターボ:36 バッテリー容量(mAh)4000
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷