切断 :「回転スイッチ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HiKOKI(日立工機)36V コードレスルータ
「コードレスで自在×軽快」 業界初コードレス&小型軽量で取り回し抜群! AC品を超えたハイスピード切断&窓抜き作業もハイパワー ハンドル部2アクションスイッチで手元で操作可能 ベース高さの調整もハンドルから手を放さずに仮締め可能 刃先が見やすいツインLEDライト搭載 作業に合わせてダイヤルで回転速度が調整可能 スピンドルロック機構搭載 集じん機接続可能※別売りのダストコレクタセット(339380) 注文コード40529756が必要です マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材加工・切断 バッテリー電圧(V)36 回転数(min-1[回/分])無負荷:11000~25000 ストローク上下(mm)50 使用電池マルチボルト蓄電池 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)275×148×280(電池装着時) 質量(kg)3.7(蓄電池装着時) 1充電当たりの作業量構造用合板切断・8mmストレートビット使用 t9mm:約60m/t12mm:約45m
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)