切断 :「回転スイッチ」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能ブラスレスモーター採用 不意の起動を防ぐ待機スイッチ 切断時のみ高速回転 ソフトノーロード 切断中のみ持ち替え簡単ロックオンスイッチ ソフトグリップ スピード調整ダイヤル 高輝度LEDライト 材料保護にカバープレート付 オービタル3段+ストレート切替 アルミベース ブロワ機能 左右45°傾斜 ハウジングに収納 六角棒スパナ
付属品ブレード B-10(木工用)・カバープレート、六角棒スパナ・ダストノズル、フロントカフス24・防じんカバー 質量(kg)1.8(バッテリ含む) 刃形ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)237×76×206 傾斜切断(°)左右45 作業量(目安)合板(厚12×長300mm)ブレード B-10:約68枚、(オービタル位置・Ⅲ)/軟鋼板(厚2.3×長100mm):ブレード B-22約12枚(オービタル位置・0) 切断能力(mm)アルミ板20 切断能力(mm)軟銅板10 振動3軸合成値(m/s2)8.5(木工)、6.0(鉄工)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスだから取り回し良好!18V Li-ionでAC機と同等の最大切断能力も実現。 コードがないから、高所作業や折板・デッキプレート等の切断も快適に取り回せます。 コードレスでありながら、AC機と同等の切断厚さを実現しました。 溝に切断材をあてがえば、切断可能な板厚が計れます。 ダイスホルダは360°(90°毎)回転可能で、斜め切断も快適に行えます。 スライドスイッチ、ソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)18 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)ステンレス板1.2 切断能力(mm)アルミニウム2.5 ストローク数(min-1[回/分])1900 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×78×189 機能過負荷防止、バッテリ交換お知らせ、再起動防止 最小切断半径(mm)(内)45、(外)50
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスだから取り回し良好!14.4V Li-ionでAC機と同等の最大切断能力も実現。 コードがないから、高所作業や折板・デッキプレート等の切断も快適に取り回せます。 コードレスでありながら、AC機と同等の切断厚さを実現しました。 溝に切断材をあてがえば、切断可能な板厚が計れます。 ダイスホルダは360°(90°毎)回転可能で、斜め切断も快適に行えます。 スライドスイッチ、ソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)14.4 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)ステンレス板1.2 切断能力(mm)アルミニウム2.5 ストローク数(min-1[回/分])1900 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×78×174 機能過負荷防止、バッテリ交換お知らせ、再起動防止
1台
59,980 税込65,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式ポータブルバンドソー マキタ 動画あり
40Vmaxでハイパワー&高速切断、切断スピード約2.3倍(メーカー18V機比) 40Vmaxリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性 圧倒的なパワー&スピード 太径の鉄鋼管等の切断に ハイパワーブラシレスモータ搭載 定回転制御で高効率作業を実現 スタンド(別販売品)使用でさらに安定した切断が可能 フロントスイッチ、コンター作業も可能 優れたブレード着脱性、ブレード軌道の外側調整 スピード調整ダイヤル、部材ごとの周速目安 粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56 防滴・防じん「アプト」、LEDライト付 高剛性アルミフレーム ロックオンスイッチ 調整式ストッパプレート
付属品ソーブレード(A-73748)、六角棒スパナ 質量(kg)6.7(BL4025装着時 電圧(V)直流36(40max) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×231×302 ノコ刃(周速)(m/s)0.8~3.2[48~192] ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5 切断能力(mm)パイプ直角時/丸:Φ120、角:127×120
1台
特価
48,980 税込53,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB001GRDX 充電式ポータブルバンドソー マキタ 動画あり
40Vmaxでハイパワー&高速切断、切断スピード約2.3倍(メーカー18V機比) 40Vmaxリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性 圧倒的なパワー&スピード 太径の鉄鋼管等の切断に ハイパワーブラシレスモータ搭載 定回転制御で高効率作業を実現 スタンド(別販売品)使用でさらに安定した切断が可能 フロントスイッチ、コンター作業も可能 優れたブレード着脱性、ブレード軌道の外側調整 スピード調整ダイヤル、部材ごとの周速目安 粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56 防滴・防じん「アプト」、LEDライト付 高剛性アルミフレーム ロックオンスイッチ 調整式ストッパプレート
付属品バッテリBL4025×2、急速充電器DC40RA、ケース、ソーブレード(A-73748)、六角棒スパナ 質量(kg)6.7(BL4025装着時 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×231×302 ノコ刃(周速)(m/s)0.8~3.2[48~192] ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5 切断能力(mm)パイプ120 切断能力(mm)パイプ角127×120 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)直流18 充電時間(分)約27(実用充電)約40分(フル充電)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷