小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ50(152mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])0~3300
ストローク(mm)13
対応材質鉄工用/木工用/樹脂用
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.3
作業量(目安)木材(2×4):約20本鋼管(25.4×1.2mm):約20本塩ビ管(48×4mm):約55本(1充電あたり)
充電時間(分)50
仕様LEDライト付、無段変速
質量(kg)1.1
適合バッテリーA-48692
取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。
上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。
専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。
高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)18
切断能力(mm)パイプΦ50
切断能力(mm)木材50
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
ストローク(mm)13
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)398×81×220
作業量(目安)1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本
適合バッテリーA-60442,A-60464
マルチポジションスイッチで抜群の取り回し+優れた作業能率で快適切断!
取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。
上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。
専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。
高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)14.4
切断能力(mm)パイプΦ50
切断能力(mm)木材50
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
ストローク(mm)13
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×81×210
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。