切断 :「130」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)22 質量(kg)2.5※バッテリ含む 電源(V)直流18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×81×182 機能ハイパワーブラシレスモータ/カウンタウエイト/ワンハンドグリップ/工具レスブレード交換/角度可動シュー/防じん・防水:APT/LEDライト 切断能力(mm)パイプ外径130 切断能力(mm)木材厚さ255 ストローク数(min-1[回/分])3100 関連資料(2.03MB) (2.03MB) 1充電当たりの作業量木材(2×10):約110本/鋼管(Φ34×3mm):約40本
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF/ケース付き ストローク(mm)22 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材255 ストローク数(min-1[回/分])0~3100 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40 関連資料(2.03MB)
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

ストローク(mm)20 切断能力(mm)パイプ外径130 切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分])0~3000 バッテリー電圧(V)直流18 関連資料(1.32MB)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

充電式でAC機に匹敵する、驚愕の切断スピード&パワー
バッテリー容量(Ah)6 切断能力(mm)パイプ外径130(長さ300mm木工用ブレード使用時) 切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時) バッテリーリチウムイオンバッテリー
1台
66,980 税込73,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

40Vmax 充電式レシプロソー マキタ 動画あり
ストローク(mm)32 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材255 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 バッテリー電圧(V)40 関連資料(5.57MB)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)