絞り込み
ブランド
  • SHINKO(新興製作所)
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(113)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(68)
  • BOSCH(ボッシュ)(40)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • オグラ(21)
  • ミルウォーキーツール(15)
  • 京セラインダストリアルツールズ(14)
  • アイリスオーヤマ(12)
  • サンワ(電動工具)(11)
  • BLACK&DECKER(11)
  • DIAMOND(9)
  • エスコ(6)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](6)
  • EARTH MAN(5)
  • ダイア(5)
  • アーム[作業工具](3)
  • アサダ(3)
  • 新ダイワ(3)
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(2)
  • 14.4(2)
  • その他(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(4)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 430(1)
  • 500~2200(1)
  • 800~2800(1)
  • 2200(2)
保証期間
  • 6か月(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 30~45分未満(1)
1~2時間未満・30~45分未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月24日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式電気ノコギリ SHINKO(新興製作所)充電式電気ノコギリSHINKO(新興製作所)
9,698税込10,668
1台
5日以内出荷
充電式電気ノコギリDCES-1015の後継品。充電器がACアダプターに変更し、工具レスで簡単にブレード取り付け可能。握りやすい細グリップを採用し、ハウジングの色はグリーン/ブラックのツートンへ変更。
用途粗大ごみなども細かく切断できる電気ノコギリ。付属品バッテリー・充電器・木工ブレード(木材・剪定・合成樹脂)・鉄工ブレード(アルミ・銅・軟鉄鋼)ストローク(mm)13質量(g)1090(バッテリー含む)切断能力(mm)【軟鋼材(厚さ)】2切断能力(mm)パイプ【塩ビ】45切断能力(mm)木材50バッテリー【品番】LBP-1015【電池】リチウムイオン【電圧】DC10.8V【容量】1.5Ah【質量】230gバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)DC10.8充電器機能【品番】LBC-1015B【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz【定格入力】30VA【定格出力】DC13.5V 1500mA【充電時間】約60【質量】50gストローク数(min-1)0~2200
変速ジグソー SHINKO(新興製作所)変速ジグソーSHINKO(新興製作所)
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
角度切り、曲線切りも自由自在なジグソー。ワンタッチブレード交換。切断材に合わせて変更できる6段変速機能。ブレード2種(木工用・軟鉄工用)付き。
用途木材、プラスチック、金属板(ステンレス・アルミ等)の切断。付属品木工用ブレード(銀色)・鉄工用ブレード(赤色)・六角レンチ質量(kg)1.6周波数(Hz)50/60電流(A)4.7電圧(V)100消費電力(W)450コード長さ(m)2切断能力(mm)木材55絶縁種別回二重絶縁ブレード【取付可能】ジグソー用Bタイプブレード(刃厚1.5mmまで)切断能力(mm)アルミニウム5定格時間20分傾斜角度(°)0~45ストローク数(min-1)800~2800ストローク幅(mm)18切断能力(mm)軟銅板3
充電ノコギリ SHINKO(新興製作所)充電ノコギリSHINKO(新興製作所)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
コンパクトで軽量です。リチウムイオン電池14.4V、1.5Ah搭載です。
用途DIY作業や木材・プラスチック・軟鋼・非鉄の切断の際にストローク(mm)11切断能力直径60mm(植木の剪定)、60mm(木材の厚寸)、80mm(塩ビパイプの外形)、2mm(軟鋼材の厚さ)モーター直流モーターバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)14.4アズワン品番64-3670-66ストローク数(min-1)0~2200
充電式ジグソー SHINKO(新興製作所)充電式ジグソーSHINKO(新興製作所)
6,983税込7,681
1個
10日以内出荷
10.8V充電式ジグソークラス最小最軽量。安全に配慮した2段階スイッチ採用。工具レスで簡単にブレード取付け可能。木工用ブレードは直線用ブレードと曲線・円切用ブレード2種付属。
用途木材・軟鋼板・アルミなどの曲線切断用工具。 ミシンのようにノコ刃を上下させ、木材・プラスチック・金属(素材の違いは刃を変えることで対応)を切断することができる。 直線と曲線のカットに加え、クリ抜きも可能。付属品バッテリーパック・充電器・木工直線用ブレード・木工曲線用ブレード・取扱説明書・保証書材質ABS・スチールストローク(mm)16質量(g)1040(バッテリー込)タイプブレード:Bタイプ電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5保証期間6ヵ月充電時間(分)約60最大切断能力(mm)木材:50●軟鋼材:3サイズ(mm)200×125×65ストローク数(min-1)500~2200適合バッテリーLBP-1015A使用充電器対応:LBC-1015B
充電丸のこ SHINKO(新興製作所)充電丸のこSHINKO(新興製作所)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
歪みの少ないアルミベース採用の使いやすい丸ノコ、市販125mmチップソー装着可能、集じん機に接続可能、過負荷制御機能付き、充電時間約30分です。
用途木材の切断、DIYに便利です。付属品チップソー、バッテリー、充電器、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.2電圧(V)14.4切断能力(2×4材)40本無負荷回転数(min-1[r.p.m])430刃数(p)24最大切込深さ(mm)43バッテリーリチウムイオン鋸刃(mm)外径125×内径20バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約30
切断