絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
- その他(1)
切断能力(mm)木材
- 55(1)
ストローク(mm)
- 16(1)
- 18(1)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 500~2200(1)
- 800~2800(1)
500~2200・800~2800
切断能力(mm)アルミニウム
- 5(1)
5
保証期間
- 6か月(1)
6か月
ブランド
- SHINKO(新興製作所)
- BOSCH(ボッシュ)(11)
- マキタ(8)
- アイリスオーヤマ(4)
- FESTOOL(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- BLACK&DECKER(3)
- エスコ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- WORX(1)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
その他(1)

変速ジグソー
SHINKO(新興製作所)¥5,398税込¥5,9381台4日以内出荷角度切り、曲線切りも自由自在なジグソー。ワンタッチブレード交換。切断材に合わせて変更できる6段変速機能。ブレード2種(木工用・軟鉄工用)付き。用途木材、プラスチック、金属板(ステンレス・アルミ等)の切断。付属品木工用ブレード(銀色)・鉄工用ブレード(赤色)・六角レンチ質量(kg)1.6周波数(Hz)50/60電流(A)4.7電圧(V)100消費電力(W)450コード長さ(m)2切断能力(mm)木材55絶縁種別回二重絶縁ブレード【取付可能】ジグソー用Bタイプブレード(刃厚1.5mmまで)切断能力(mm)アルミニウム5定格時間20分傾斜角度(°)0~45ストローク数(min-1)800~2800ストローク幅(mm)18切断能力(mm)軟銅板3
充電式ジグソー
SHINKO(新興製作所)¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷10.8V充電式ジグソークラス最小最軽量。安全に配慮した2段階スイッチ採用。工具レスで簡単にブレード取付け可能。木工用ブレードは直線用ブレードと曲線・円切用ブレード2種付属。用途木材・軟鋼板・アルミなどの曲線切断用工具。 。ミシンのようにノコ刃を上下させ、木材・プラスチック・金属(素材の違いは刃を変えることで対応)を切断することができる。 。直線と曲線のカットに加え、クリ抜きも可能。付属品バッテリーパック・充電器・木工直線用ブレード・木工曲線用ブレード・取扱説明書・保証書材質ABS・スチールストローク(mm)16質量(g)1040(バッテリー込)タイプブレード:Bタイプ電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5保証期間6ヵ月充電時間(分)約60最大切断能力(mm)木材:50●軟鋼材:3サイズ(mm)200×125×65ストローク数(min-1)500~2200適合バッテリーLBP-1015A使用充電器対応:LBC-1015B