切断 :「電動のこぎり」の検索結果


充電工具リサイクルバッテリーサービス 詳しくはこちら
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ50(152mmブレード使用時) 切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分])0~3300 ストローク(mm)13 対応材質鉄工用/木工用/樹脂用 バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 作業量(目安)木材(2×4):約20本鋼管(25.4×1.2mm):約20本塩ビ管(48×4mm):約55本(1充電あたり) 充電時間(分)50 仕様LEDライト付、無段変速 質量(kg)1.1 適合バッテリーA-48692
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YSN-108 充電式レシプロソー YAMAZEN(山善) 動画あり
電源を気にせず、どこでも作業出来る充電式タイプ 付属の鉄工用ブレードで粗大ごみや不用品の解体などに使用可能 握りやすいグリップで頭上の枝切りもラクラク可能 バッテリーパックには電池残量表示ランプを搭載 充電不可や使用不可の場合も状況に応じてランプが点灯 切断物支えホルダー付きでなので安定して切断できる 枝支えホルダーも付いているので細長い枝切りも簡単 ブレードの交換はワンタッチ 保管時はブレードを外して収納
用途電動のこぎり、レシプロソーとして。 電気鋸/電気のこぎり/電動ノコギリ/太枝切りバサミ/太枝切りばさみ/のこぎり/剪定バサミ/コードレス/庭/枝/DIY/園芸/枝切/建築道具/大工用品 付属品バッテリー、充電器、木工・合成樹脂用ブレード、鉄工用ブレード、枝固定ホルダー 材質ABS ストローク(mm)13 質量(kg)1.1 定格電圧(V)10.8 切断能力(mm)パイプ45 切断能力(mm)木材50 バッテリーリチウム電池 ストローク数(min-1[回/分])0~2200 バッテリー容量(Ah)1.5 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×7×14 充電時間(分)約45 切断能力(mm)軟鋼2
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷