絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(5)
  • 10.8(8)
  • その他(2)
最大トルク(N・m)
  • 3(3)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 15(1)
  • 22(4)
  • 23(1)
  • 90(3)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.3
  • 0.8(15)
  • 0.85(7)
  • 1.5(79)
  • 1.8(3)
  • 1.9(2)
  • 2(66)
  • 2.5(68)
  • 2.6(2)
  • 3(24)
  • 3.0(3)
  • 4(36)
  • 4.2(7)
  • 5(80)
  • 5.0(4)
  • 6(41)
  • 8(12)
  • 8.0(2)
  • 12(2)
  • -(20)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 220(1)
  • 250(2)
  • 850(1)
  • 1300(4)
  • 1500(1)
  • 2400(3)
充電時間
  • 1~2時間未満(3)
  • 3~4時間未満(2)
  • 6時間以上(1)
  • 45~60分未満(6)
保証期間
  • 1年間(1)
  • 6か月(1)
1年間・6か月
ブランド
  • マキタ(7)
  • EARTH MAN(2)
  • 三金(1)
  • ヒロ・コーポレーション(1)
  • HAC(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • LIBRA(1)
マキタ・EARTH MAN・三金・ヒロ・コーポレーション・HAC・京セラインダストリアルツールズ・LIBRA
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト電動ドライバー Lidora 三金コンパクト電動ドライバー Lidora三金(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
DIYの強い味方!ビッド45個+本体+USBケーブルの47点セット!DIYに必要なほとんどのビットがセットになっています。ピストル型とストレート型に変形が可能な2Wayグリップは使う場所や用途に合わせてボタン一つで簡単チェンジ。暗い場所でもビッド先の見えやすいLEDライトを搭載しています。USB充電式で作業時にコードが邪魔にならず自由に作業できます。また女性の方でも手にしっくりと馴染むサイズ感な軽量コンパクト仕様です。
仕様モータートルク:3Nmセット内容本体、USBケーブルビット×45、取扱説明書寸法(mm)160×160×60質量(g)300定格電圧(V)3.6最大トルク(N・m)モータートルク:3保証期間1年間モーター回転数(min-1[r.p.m])220充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1300使用時間(時間)1RoHS指令(10物質対応)対応
充電式インパクトドライバ 10.8V 白 本体付属バッテリー1個搭載モデル マキタ充電式インパクトドライバ 10.8V 白 本体付属バッテリー1個搭載モデルマキタ(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
コーススレッド、内装ビスの締付けに! 7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感! 小型・軽量ボディ。 リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付質量(kg)0.92(バッテリ含む)電圧(V)10.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178ねじ締め能力(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本(小ねじ)M8×16mm/約550本1回の充電での作業量(目安)※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。締付能力(普通ボルト)M5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)90本体形状ピストル型充電時間(分)50(目安)締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1015K/BL1013ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~901充電当たりの作業量(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
コーススレッド、内装ビスの締付けに!7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8(差込式)バッテリー容量(Ah)1.3最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918]回転数(min-1[回/分])0~2400ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90充電時間(分)50(目安)打撃数(min-1[回/分])0~3000バッテリーリチウムイオンバッテリー付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用質量(kg)0.92(バッテリ含む)締付能力(普通ボルト)M5~M12締付能力(高力ボルト)M5~M10最大締付トルク(N・m)90本体形状ピストル型締付能力(小ねじ)M4~M8適合バッテリーBL1015K/BL10131充電当たりの作業量(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本
10.8Vドライバドリル(チャック式) マキタ10.8Vドライバドリル(チャック式)マキタ(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
豊富な先端工具を活用できるキーレスチャック仕様。
全長(mm)189質量(kg)1.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)189×53×183穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階作業量(目安)1充電あたり/(鉄工キリΦ3mm1.6mm鋼板)約250本、(木工キリΦ9mm)約190本、(木ネジ)Φ4.1×38mm(約130本)クラッチ数(段)18適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)ライト機能LED
電式電動ドライバー LIBRA電式電動ドライバーLIBRA
2,498税込2,748
1個
当日出荷
DIYなどに便利な小型のペン型電動ドライバーです。 10種類のビットとマグネタイザーが付属しています。 USB充電式で便利です。 重量145g・全長175mmの小型軽量設計です。 1300mAhの大容量リチウムイオンバッテリー内蔵&250PRMの回転速度で操作性と高効率を両立しました。 USB充電式なので経済的で、使用時は取り回しがよくコンパクトで携帯にも便利です。 マグネットジョイント採用で、ビットの交換も素早く簡単です。
付属品本体、USB充電ケーブル、ビット10種類、マグネタイザー、使用上の注意書全長(mm)175直径(Φmm)23質量(g)145電圧(V)3.6/DC最大トルク(N・m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])250バッテリーリチウムイオン回転速度(min-1[r.p.m])250充電時間(時間)5~7バッテリー容量(mAh)1300
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ(14件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
バッテリー電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1300、低速:0~350チャック能力(mm)対辺6.35(六角ビット)穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6付属品ビット(2-65)、バッテリBL1013、充電器DC10WA、ソフトケース質量(kg)0.88最大トルク(N・m)22本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183バッテリーリチウムバッテリー容量(Ah)1.3充電時間(分)約50クラッチ数(段)18適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)
充電式インパクトドライバ(本体のみ) マキタ充電式インパクトドライバ(本体のみ)マキタ(7件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
小型、軽量ボディで質量0.92kg!軽快&パワフル!
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用長さ(mm)155幅(mm)54質量(kg)0.92(バッテリ含む)高さ(mm)178本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178締付能力(普通ボルト)M5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)90本体形状ピストル型作業量(目安)ネジ締め木ネジΦ3.8×45mm:約170木ネジΦ4.2×65mm:約90本小ネジM8×16mm:約550本締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])0~2400ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1015K/BL1013ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売1充電当たりの作業量(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本
充電式ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ充電式ドライバドリル京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
●狭い場所やネジ締め時の状況に応じて「ストレート型」と「ピストル型」に使い分けができる軽量480gの充電式ドライバドリルです ●最適なトルクが選べる11段クラッチです ●暗所でネジと部材を明るく照らすスイッチ連動タイプのLEDライト付きです ●工具袋にもスッポリ収まるので携帯に便利です ●手にフィットし取り回し性に優れた最適な握り径で現場に合わせて様々な握り方ができます ●締め付け確認や不意な電池切れの際に手まわしドライバとして使用できます
用途各種木材・金属・樹脂板などの穴あけ、各種小ネジ・木ねじ・ボルト・ナットなどの締付け・緩め穴あけ能力(mm)(鉄工)5/(木工) 6最大トルク(N・m)5(ドリルモード)ねじ締め能力(mm)(木ネジ)3.8×38・(小ネジ)M4充電時間(分)60クラッチトルク(N・m)(作動トルク)0.9~2.0クラッチ数(段)11電池パックリチウムイオン付属品プラスドライバービット(No.1×75mm)×1・プラスドライバービット(No.2×65mm)×1・充電器(BC-364L)×1質量(kg)0.48(内蔵電池含む)材質ハウジング:ABS+TPE/ギアボックス:PA66回転数(min-1[r.p.m])250型番BD-361ねじ締め能力(mm) 小ねじM4ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.8×38最大穴あけ能力(mm) 鉄工5最大穴あけ能力(mm) 木工6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)227×132×45バッテリー電圧(V)3.6トルク(N・m)5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1300回転数(min-1[回/分])250取扱説明書(0.82MB)ライト機能LED
充電式振動ドライバドリル マキタ充電式振動ドライバドリルマキタ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
震動ドリルモードでコンクリートやタイル等の石工穴あけができる! 締付力18段階、作業に合わせてモード切替リング。 LEDライト付。無段変速スイッチ・ブレーキ付・正逆転切替レバー。 手締め機能付・2スピード切替え。
バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22[224]回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1500、(低速)0~400ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8チャック能力(mm)0.8~10打撃数(min-1[回/分])(高速)0~22500、(低速)0~6000バッテリーリチウムイオン振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×53×183
92P家庭用充電式電動ドリルドライバーセット ヒロ・コーポレーション92P家庭用充電式電動ドリルドライバーセットヒロ・コーポレーション
10,980税込12,078
1台
当日出荷
DIYや家具の組み立て、分解、ネジ締め、穴あけ、研磨の全てが1セットになっています。小型で軽量です。LEDライトを搭載していますので、暗い環境での作業にも適しています。。バッテリーはリチウムイオンバッテリーで、過充電防止機能が搭載されています。また、バッテリー残量も一目でわかります。トリガービットをまとめて持ち運びできるホルダーが付いています。トリガーは無段階変則が可能です。
用途DIYや家具の組み立て、分解、ネジ締め、穴あけ、研磨に。付属品バッテリーパック、ACアダプター、専用収納ケース、取扱説明書(ビット等以外)出力DC11.1V回転数(min-1[r.p.m])0~850入力DC12.6V 380mA連続使用時間(分)約50(無負荷)※負荷条件によって使用時間変動。バッテリーリチウムイオン電池(.3Ah×3個)AC電源アダプタ(V)(入力)AC100・50/60Hz 15VA(出力)DC12.6・380mA締付トルク(N・m)23バッテリー電圧(V)3.7保証期間6ケ月充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)1300クラッチ数(段)19本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×175×190バッテリー容量(Wh)14.43
充電式ドライバードリル マキタ充電式ドライバードリルマキタ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
付属品+ビット2-65、ソフトケース質量(kg)1.0(バッテリ含む)電圧(V)直流10.8穴あけ能力(mm)ドリルチャック/0.8~10本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)189×53×183チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力小ネジ/M6、木ネジ/Φ5.1×63mmねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階バッテリーリチウムイオンバッテリ BL1013最大締付トルク(N・m)22電動機直流マグネットモータ作業量(目安)1充電あたり/(鉄工キリΦ3mm1.6mm鋼板)約250本、(木工キリΦ9mm)約190本、(木ネジ)Φ4.1×38mm(約130本)充電器形名DC10WA充電器出力直流7.2~10.8V、直流1.6~2.4A充電器入力単相交流100V、50/60Hz、45VAクラッチ数(段)18適合バッテリーリチウムイオンバッテリBL1013ライト機能LED
充電式ミニドリル・ドライバー EARTH MAN充電式ミニドリル・ドライバーEARTH MAN
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
回転軸が上にある隅打ちタイプ 扱いやすいコンパクトタイプ ねじの周囲を照らすLEDライト付き ビットセット付属
用途DIYのねじ締め・ゆるめ・穴あけに付属品ミニドリル・ドライバー本体×1 、6.35mm六角軸両頭ビット:+No.1×65mm/+No.2×65mm 各×1 、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃:1.5mm/2.0mm/3.0mm 各×1 ●ビットホルダー×1 ●USBケーブル(Type-C)×1 ●取扱説明書質量(kg)約0.37 ※ストラップ含む使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)充電温度:10~35ケーブル長(m)約0.58最大トルク(N・m)約4.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])約180本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×45×145※ストラップ除く入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリー電池種類:リチウムイオン電池※交換不可/電圧:3.7V/容量:1.3Ahビット差込部(mm)6.35六角軸バッテリー容量(Ah)1.3モーター電圧(V)DC3.7充電時間(分)約90入力電流(A)充電プラグ:1
HAC3907 2WAYマルチドライバー HACHAC3907 2WAYマルチドライバーHAC
2,998税込3,298
1台
8日以内出荷
DIYにピッタリな、DIYがもっと楽しくなるマルチドライバーです。USB 充電式なので電池が不要です。充電時間は2.5時間から3時間となっています。連続使用時間は30分です。電圧は3.6Vです。ボタンを押しながらグリップを180度回転させるとハンドルの持ち方が変えられ用途に応じてガンタイプやストレートタイプに変形できるので、作業効率が上がります。グリップには滑り止めが付いているので握りやすいです。11ビットが付属しており付け替えも楽で、ソケットも付属しています。回転方向を切り替えることができるので、これ一つでねじの打ち込みと引き抜きのどちらもすることができます。
用途DIYに。ネジの締め付けや緩めに。穴あけに。家具の組み立てや解体に。電化製品の修理に。日曜大工に。ガーデニングに。車などの整備に。仕様ストレートタイプ時サイズ(mm):幅45×奥行210×高さ65付属品保証書、取扱説明書、ソケット×1本、ドライバービットセット×11種、充電ケーブル×1本ホワイト回転数(min-1[r.p.m])200電源USB充電式DC5V最大トルク(N・m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×170×120バッテリー電圧(V)3.6内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)1300充電可能回数約200回
10.8V充電式2スピードドリル&ドライバー EARTH MAN10.8V充電式2スピードドリル&ドライバーEARTH MAN
5,688税込6,257
1個
翌々日出荷
軽量・コンパクトで女性にも扱いやすい 場所を選ばずどこでも使える充電式 低速/高速切替可能 充電残量表示付き:充電残量に応じて3段階でランプが点灯します LEDライト 無段変速 正転・逆転 ブレーキ付き
用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・ゆるめに 木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに質量(kg)約1.0(内蔵バッテリー)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.7定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC13.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×65×200電池リチウムイオン電池モーター電圧(V)(本体)DC10.8
締付/穴あけ(充電工具)