カテゴリ
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
充電工具 本体
締付/穴あけ(充電工具)
充電式ドライバドリル
(3)
充電式インパクトレンチ
(1)
充電式振動ドライバドリル
(2)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
12
(1)
14.4
(1)
18
(4)
最大トルク(N・m)
45
5
(12)
10
(11)
22
(7)
25
(9)
28
(7)
30
(10)
35
(7)
40
(25)
50
(16)
60
(7)
80
(12)
110
(12)
140
(12)
150
(9)
155
(9)
160
(7)
170
(7)
180
(8)
200
(7)
300
(8)
最大トルク(N・m)をもっと見る
バッテリー容量(Ah)
2
(2)
5
(1)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
450
(1)
500
(1)
1800
(1)
1900
(2)
3500
(1)
充電時間
30~45分未満
(2)
ブランド
BOSCH(ボッシュ)
(2)
ミルウォーキーツール
(2)
Panasonic(パナソニック)
(1)
Sun Ken
(1)
BOSCH(ボッシュ)・ミルウォーキーツール・Panasonic(パナソニック)・Sun Ken
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
価格
10,000-50,000円
(5)
50,000-100,000円
(1)
100,000円以上
(1)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
充電工具 本体
締付/穴あけ(充電工具)
締付/穴あけ(充電工具)
商品豆知識
電動ドリルドライバーの選び方
インパクトドライバーの選び方
インパクトドライバーの特長
ドリルドライバーの種類と特長
もっと見る
6
件中 1~6件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ドライバドリル
(3)
充電式インパクトレンチ
(1)
充電式振動ドライバドリル
(2)
最大トルク(N・m):
45
すべて解除
M12 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き)
ミルウォーキーツール
¥
23,980
税込
¥
26,378
1個
欠品中
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、幅広いアプリケーションに対応 新設計モーター採用で前世代比+30%のパワーを実現 最大トルク45Nm 新放熱設計電子回路を搭載し、高負荷状態での連続作業が可能に ヘッド長(153mm)を前世代比で15mm短縮し、狭い場所での作業性を大幅に向上 クラス最小で18Vに迫るパフォーマンスを実現 暗い場所での視認性を高める LED ライト搭載 新設計メカニカルクラッチ採用
仕様
燃料ゲージ、LEDライト
付属品
ケース
長さ(mm)
153
質量(kg)
0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)
12
最大トルク(N・m)
45(3.0Ah/4.0Ah/6.0Ahバッテリー装着時)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
0~450/0~1550
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
35
穴あけ能力(mm) コンクリート
13
チャック寸法(mm)
最大13
チャック
金属チャック
振動数
0-6750/0-22500bpm
速度設定
2モード
バスケットへ
EXENA 充電ドリルドライバー
Panasonic(パナソニック)
¥
37,980~
税込
¥
41,778~
特価
1台
当日出荷
から
5日以内出荷
多彩なアタッチメントで、穴あけ作業を自在に。ATTACH8(アタッチ8)(六角軸の新ワンタッチビットロック方式)ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ(全長133mm)を実現。 BRUSHLESS MOTOR(ブラシレスモーター)採用_独自の新機構により従来比30%の小型化を実現、『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術も搭載。 タップさらいも切粉切りも簡単、タップ作業をよりスムーズにM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 アングルアタッチメント:作業環境に合わせてアングル調整・狭所での穴あけ作業をスマートに スミ打ちアタッチメント:天井際・壁際の穴あけを快適に ケーブルカッターアタッチメント:CV線単芯100mm
2
までの切断が可能 キーレスチャックアタッチメント:軸径1.5~13mmまでの様々な先端工具が使用可能 防塵耐水IP56試験合格18Vも14.4Vも使えるデュアル式
ねじ締め能力
能力ネジ締め18V5.0Ah使用時【lowモード】コーチネジ・米松(Φ6×80mm)約210本、【lowモード】コーチネジ・米松(Φ8×80mm)約140本、【lowモード】テクスネジ・SPC(Φ6×13mm・板厚1.6mm)約1150本
穴あけ能力
18V5.0Ah使用時【highモード】ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約45穴、【highモード】木工・集成材(Φ15×120m)約220穴、【highモード】木工・集成材(Φ21×120m)約140穴
チャック
新ワンタッチビットロック方式(団月までの寸法が13mm)
回転数(min
-1
[回/分])
【18V】高速:70~1800/低速:20~530、【14.4V】高速:70~1450/低速:20~430
寸法(全長×全高×幅)(mm)
【18V5.0Ah】133×253×64、【18V3.0Ah】133×237×64、【14.4V5.0Ah】133×245×64
クラッチ作動トルク(N・m)
【18V】高速:約3~7/低速:約3~18、【14.4V】高速:約3~7/低速:約3~17
バリエーション一覧へ(5)
コードレスドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)
¥
31,980
税込
¥
35,178
1台
当日出荷
コンパクトヘッド159mm高品質メタルチャック採用電子無段変速&ギア式2段変速高効率のブラシレスモーター搭載2.0Ahバッテリー2個付き正転・逆転機構LEDライト
用途
木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけネジの締め・緩め
回転数(min
-1
[回/分])
0~500/1900
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
充電時間(分)
約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)
穴あけ能力(mm) 木工
35
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー
53
付属品
充電器(GAL18V-40)、18V2.0Ahバッテリー(A1820LIB)2個、キャリングケース(L-CASE)
質量(kg)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ締め能力(mm)
8
締付トルク(N・m)
剛性体:45(ドリルポジション)、弾性体:21(ドリルポジション)
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
159×225×73
チャック把握範囲(Φmm)
1.5~13
バッテリー容量(Ah)
2
バスケットへ
コードレス振動ドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)
¥
32,980
税込
¥
36,278
1台
当日出荷
コンパクトヘッド174mm高品質メタルチャック採用電子無段変速&ギア式2段変速高効率のブラシレスモーター搭載2.0Ahバッテリー2個付き正転・逆転機構LEDライト
用途
木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ ネジの締め・緩め コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
174×225×73
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
充電器(GAL18V-40)、18V2.0Ahバッテリー(A1820LIB)2個、キャリングケース(L-CASE)
穴あけ能力(mm) コンクリート
10
質量(kg)
1.3
穴あけ能力(mm) 木工
35
ねじ締め能力(mm)
8
回転数(min
-1
[回/分])
0~500/1900
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー
53
バッテリー容量(Ah)
2
充電時間(分)
約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
打撃数(min
-1
[回/分])
0~27000
締付トルク(N・m)
剛性体:45(ドリルポジション)、弾性体:21(ドリルポジション)
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
チャック把握範囲(Φmm)
1.5~13
バスケットへ
Ken トルクコントロールオイルパルス HAT-Pシリーズ
Sun Ken
¥
299,800
税込
¥
329,780
1台
45日以内出荷
従来の「インパクトレンチで締付+トルクテスターで確認」という二重の作業を一本化できます。インパクトレンチでは「締めすぎ」が頻発し、「緩められない・ボルトが折れる」事象も発生するので上限・下限の締付力を±10%に行う「トルクコントロール」をお勧めします。 通信モデルもあり、締結結果を記録する「トレーサビリティー」対応です。反力が少なく女性でも作業が苦にならないオイルパルスツールです。軽量・コンパクトで狭所作業でもワークへのアクセスが容易で作業性が向上します。反力のない、作業者の工具保持負荷による疲労を低減します。締付結果は電気式自動停止機構のため、締付精度(+-10%)が高く、締付トルクの不足や拡大が防止できます。専用プログラマーを接続して、簡易設定ができます。LEDによりワークへの照明・締付結果の表示が可能です。
用途
ネジ・ボルト締付用
材質
SUS、アルミ、鋼、樹脂
色
オレンジ
バリエーション一覧へ(7)
M18 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き)
ミルウォーキーツール
¥
36,980
税込
¥
40,678
1個
欠品中
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、幅広いアプリケーションに対応 新設計モーター採用で前世代比+30%のパワーを実現 最大トルク158Nm 新放熱設計電子回路を搭載し、高負荷状態での連続作業が可能に クラス最小のヘッド長(175mm)で、狭い場所での作業性を大幅に向上 暗い場所での視認性を高める LED ライト搭載 新設計メカニカルクラッチ採用 Auto-Stop 制御モード搭載
仕様
燃料ゲージ、LEDライト
付属品
ケース
長さ(mm)
175
質量(kg)
1.5(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時)
穴あけ能力(mm) コンクリート
15.88
チャック
金属チャック
振動数
0-7800/0-33000bpm
バスケットへ
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具)
切断
研削/研磨
ブロワ/集じん
充電式攪拌機/バイブレーター
充電式クリーナー
ワークライト
タッカー/ネイラ/鉄筋結束機
充電式冷温庫
充電式圧着工具
充電式マルチツール
その他充電工具