36V コードレスインパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)当日出荷
締付も緩めもハイパワー&ハイスピード
最大締付トルク1400N・mのハイパワーかつ最大緩めトルクは驚異の2100N・m
オートストップ機能搭載で締めすぎによるボルト破損を防止
HiKOKIアプリと連動させることによりオートストップ機能を細かくカスタマイズ可能
第2世代マルチボルト蓄電池搭載※(2XPSZ)仕様のみ
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)3.9(BSL36A18X装着時)電圧(V)36最大トルク(N・m)緩め:2100打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1600、(弱2)0~1900、(中)0~2200、(強)0~2600無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500角ドライブ(mm)19締付能力(普通ボルト)M12~M36締付能力(高力ボルト)M12~M27最大締付トルク(N・m)1400バッテリー容量(Ah)2.5保証期間2年防塵防水性能IP56充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)打撃数(min-1[打撃/分])2600四角ドライブ寸法(mm)19適合バッテリーマルチボルト蓄電池全長×全高(mm)221×290(電池装着時)
36VコードレスインパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)当日出荷
ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。
小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。
フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)221幅(mm)-差込角(sq.)19寸法(mm)221×290×42(蓄電池装着時)質量(kg)3.7(蓄電池装着時)打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500保護等級IP56バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah蓄電池形名BSL36A18充電器形名UC18YDL(冷却機能付)充電時間(分)約25四角ドライブ寸法(mm)19充電可能回数約1500振動3軸合成値(m/s2)15.4
14.4VコードレスドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)当日出荷
大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化。
全長175mmのコンパクトボディ。
二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。
回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)
バッテリー電圧(V)14.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1500チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工45穴あけ能力(mm) アルミ13ねじ締め能力(mm) 木ねじ(下穴あり)呼び径8×長さ75
充電式振動ドライバドリルマキタ(1件のレビュー)当日出荷
震動ドリルモードでコンクリートやタイル等の石工穴あけができる!
締付力18段階、作業に合わせてモード切替リング。
LEDライト付。無段変速スイッチ・ブレーキ付・正逆転切替レバー。
手締め機能付・2スピード切替え。
バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22[224]回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1500、(低速)0~400ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8チャック能力(mm)0.8~10打撃数(min-1[回/分])(高速)0~22500、(低速)0~6000バッテリーリチウムイオン振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×53×183
S-Link 14.4V2スピードドリルドライバー&Dr. バッテリー1個EARTH MAN(2件のレビュー)欠品中
18段階 クラッチ調整可能
LEDライト、無段変速、手締め機能付、正転・逆転、ブレーキ付、USB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付
用途ねじなどの締め付け・ゆるめに
木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに仕様本体(DDR-144LiB)、バッテリーパック(BP-144LiA)セット内容2スピードドリル&ドライバー本体×1、充電器×1、バッテリーパック×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1、収納袋×1質量(kg)約1.25(バッテリーパック含む)出力電圧(V)(バッテリーパック)DC5、(充電器)DC14.4V本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約185×75×225(ベルトフック除く)出力電流(A)1使用電池リチウムイオン電池充電器形名充電器(BC-144LiA)モーター電圧(V)DC14.4クラッチ数(段)18段(最小1~最大18)アズワン品番64-4062-42
36V コードレスインパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)当日出荷
締付も緩めもハイパワー&ハイスピード
最大締付トルク1400N・mのハイパワーかつ最大緩めトルクは驚異の2100N・m
オートストップ機能搭載で締めすぎによるボルト破損を防止
HiKOKIアプリと連動させることによりオートストップ機能を細かくカスタマイズ可能
第2世代マルチボルト蓄電池搭載※(2XPSZ)仕様のみ
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品なし(本体のみ)質量(kg)3.9(電池装着時)電圧(V)36最大トルク(N・m)緩め:2100打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1600、(弱2)0~1900、(中)0~2200、(強)0~2600無負荷回転数(min-1[r.p.m])表示ランプ1:0~600、表示ランプ2:0~900、表示ランプ3:0~1200、表示ランプ4:0~1500角ドライブ(mm)19締付能力(普通ボルト)M12~M36締付能力(高力ボルト)M12~M27最大締付トルク(N・m)1400バッテリー容量(Ah)36V:2.5、18V:5.0充電時間(分)実用充電:約19、 満充電:約25打撃数(min-1[打撃/分])表示ランプ1:0~1600、表示ランプ2:0~1900、表示ランプ3:0~2200、表示ランプ4:0~2600(全て気温20℃満充電時)四角ドライブ寸法(mm)19適合バッテリーマルチボルト蓄電池全長×全高(mm)221×290(電池装着時)商品タイプ本体のみ
コードレス振動ドライバードリルBOSCH(ボッシュ)4日以内出荷
ボッシュDIYガーデンツール共用10.8Vバッテリーで使える振動ドライバードリル。
1.1kgの軽量コンパクトボディながら最大トルク30N・mのパワー。
電子無段変速、ギア式2段変速、20段階トルク調整クラッチ、LEDライト装備。
バッテリーを守るECP機能搭載で、過負荷、過放電、オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途ネジ締め、木材・金属・プラスチック等への穴あけ、ブロック・レンガ等への穴あけ付属品本体1台、10.8V2.0Ahバッテリー1個、充電器(GAL12V-20) 1個、+2ドライバービット1本、キャリングケースセット内容本体1台、10.8V2.0Ahバッテリー1個、充電器(GAL12V-20) 1個、+2ドライバービット1本、キャリングケース質量(kg)1.1電圧(V)10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×177×54穴あけ能力(mm)ネジ締め:6ねじ締め能力(mm)6穴あけ能力(mm) コンクリート6締付トルク(N・m)剛性体30バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約65(空→フル充電)商品タイプ本体+バッテリ
36V コードレスインパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)当日出荷
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池×2・急速充電器・ケース・電池カバー長さ(mm)221寸法(mm)221×292×42(蓄電池装着時)質量(kg)3.7※蓄電池BSL36A18X装着時高さ(mm)292(BSL36A18X装着時)電圧(V)36打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500締付能力(普通ボルト)M12~M30保護等級IP56締付能力(高力ボルト)M10~M24バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah最大締付トルク(N・m)1100バッテリー容量(Ah)2.5蓄電池形名BSL36A18X充電器形名UC18YDL2(冷却機能付)充電時間(分)約25差込角(sq.)19充電可能回数約1500適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)15.4
36V コードレスアングルドリルHiKOKI(ハイコーキ)翌々日出荷
最大穴あけ能力159mm!(木工/ホールソー)
狭い場所でも使いやすいハンドル・ボディ形状
ハイパワーで大径の穴あけに対応
リアクティブフォースコントロール機能搭載
※急激な負荷がかかるとコントローラがモーターを停止させ、工具本体が振られる現象を軽減
スリップクラッチ搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品チャックハンドル、サイドハンドル質量(kg)5.7(BSL36A18X装着時)回転数(min-1[r.p.m])低速:0~400/高速:0~1500チャック能力(mm)2~13モーター直流ブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工ドリル:50/座掘り:118/ホールソー:159使用電池マルチボルト蓄電池本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)646×198×95蓄電池電圧(V)36関連資料メーカーカタログ(0.44MB)
充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)9日以内出荷
質量(kg)2.45(電池パック含)ねじ締め能力(目安・フル充電で)LOWモード/木工・米松(Φ4.1×65mm):約400本LOWモード/木工・米松(Φ8×75mm):約170本穴あけ能力(目安・フル充電で)LOWモード/コアドリル・サイディング材(Φ160×12mm):約65穴LOWモード/金工ドリル・SPC(Φ13×1.6mm、金工Φ6.5下穴あり):約190穴LOWモード/ホールソー・SPC(Φ25×1.6mm):約40穴Highモード/木工・米松(Φ18×120mm):約110穴本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)232×255×75電池パック電圧/DC21.6V LZタイプ(大容量3.3Ahリチウムイオン)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段階切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)
36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様HiKOKI(ハイコーキ)4日以内出荷
ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池×2・急速充電器・ケース・電池カバー長さ(mm)221寸法(mm)221×292×42(蓄電池装着時)質量(kg)3.7※蓄電池BSL36A18X装着時高さ(mm)292(BSL36A18X装着時)電圧(V)36無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500締付能力(普通ボルト)M12~M30保護等級IP56締付能力(高力ボルト)M10~M24バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah最大締付トルク(N・m)1100バッテリー容量(Ah)2.5蓄電池形名BSL36A18X充電器形名UC18YDL2(冷却機能付)充電時間(分)約25打撃数(min-1[打撃/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900差込角(sq.)19充電可能回数約1500適合バッテリーマルチボルト蓄電池関連資料(0.53MB)振動3軸合成値(m/s2)15.4
10.8Vブラシレス振動ドリルドライバーDEWALT(デウォルト)翌日出荷
取り回し容易なコンパクトシリーズ。コンパクトボディでも57.5Nmの高トルク。2段階変速機能付き。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~425/1500打撃数(min-1[回/分])0~7225/25500本体質量(kg)0.96チャック寸法(mm)1.5~10バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)57.5バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8振動(m/s2)15.5
10.8VブラシレスドリルドライバーDEWALT(デウォルト)翌日出荷
取り回し容易なコンパクトシリーズ。コンパクトボディでも57.5Nmの高トルク。2段階変速機能付き。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~425/1500本体質量(kg)0.87穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工20チャック寸法(mm)1.5~10バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)57.5バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8振動(m/s2)2.5
充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)中・大型車用東空販売9日以内出荷
自動シャットオフ機能で設定したトルク(約)で停止、締め過ぎによるボルトの伸びを防止することが出来ます。ブラシレスモーターです。
用途大型トラックや中型トラックのホイールナット締め付け作業用。付属品電池パック(BSL36A18)×2個、充電器(UC18YSL3)、専用ケーストラスコ品番376-3148材質樹脂幅(mm)92全長(mm)221質量(kg)3.7差込角(mm)19電源(V)36電圧(V)36全高(mm)290無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1500本体寸法(mm)221×92×H290モーターブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M12~M30機能自動シャットオフ機能/LEDライト締付能力(高力ボルト)M10~M24最大締付トルク(N・m)1100バッテリー容量(Ah)2.5ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)12~30充電時間(分)25モード4段階/連続打撃打撃数(min-1)0~2900適合バッテリーBSL36A18公称容量(Ah)2.5
充電式スイッチドライバー本体WORX翌々日出荷
簡単!素早いビット切り替え※下穴錐は付属されておりません正確な電子トルク制御で穴あけやねじの打ち込みもスムーズコンパクトかつ軽量で、コントロールしやすい!低速・高速切り替え可能 高速:スピーディーな小径の穴あけや短いねじの締め込みに 低速:大径の穴あけや長いビスの締め込みにツール不要の6.35mm六角軸のビット差込口を採用で着脱が簡単!
用途ねじの締め付け・緩めに
下穴開けに仕様電子トルク数:11段階+ドリルモード付属品両頭ビット×3(PH2×110mm/PH2×65mm/PH1×65mm)本体質量(kg)約0.93穴あけ能力(mm) 木工約30/25(低速/高速)ねじ締め能力Φ4.1×38mm米松 約340本/210本(低速/高速)最大穴あけ能力(mm) 鉄工約10能力(mm)鉄工(最大穴径) 低速/高速 約Φ10 木材(最大穴径) 低速 約Φ30/高速 約Φ20モーター電圧(V)最大20最大穴あけ能力米松60mm Lowモード Φ27mm 37本、Highモード Φ15mm 70本
充電ドライバードリルSHINKO(新興製作所)3日以内出荷
設計から見直しして女性や手の小さい人も握りやすい細いグリップを採用しています。充電時間は約45分となります。
用途握りやすいグリップでDIYに最適です。付属品バッテリー、充電器、ドライバービット1本、ドリルビット2mm、3mm穴あけ能力(mm) 鉄工6穴あけ能力(mm) 木工18バッテリーリチウムイオン
充電式ドライバードリルOUBAO(オーバオ)7日以内出荷
LED照明付き。
高速/低速の2スピード切替。
握りやすいソフトグリップ。
キーレスチャック。
電池パック2個付き※1個装着。
専用ブローケース。
ブラシレスモーター。
落下防止用ベルト付属。
セット内容本体、電池パック×2、充電器、専用ケース本体質量(kg)約1.3(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×74×223(バッテリー含む)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)モーター電圧(V)DC20 ブラシレス電池パックリチウムイオンクラッチ数(段)20+1
充電振動ドリルドライバー(10.8V)BLACK&DECKER翌々日出荷
1分間に22500回の打撃数でコンクリートへの穴あけにも対応可能です。
本体にLEDライトが付いているので、暗所での作業も容易にできます。
用途穴あけ(コンクリ含め)・ネジ締めに。トラスコ品番203-5924セット内容充電池、充電器、ソフトバッグ、ビット質量(g)900打撃数(min-1[回/分])0~22500バッテリー電圧(V)10.8アズワン品番64-8421-24
10.8VドリルドライバーBLACK&DECKER翌日出荷
共用バッテリー新シリーズ
用途穴あけ・締付に。トラスコ品番204-7925質量(g)800穴あけ能力木工・金工アズワン品番64-8421-19
コードレスドリル C 15 Li 4.2 PlusFESTOOL当日出荷
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)4.2最大締付トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1500、低速:0~450充電時間(分)70付属品電池パック×2個、充電器(500192)、セントロテックツールチャック(492135)、セントロテックビットホルダー、ビット(PZ2)、セントロテックドリルチャック13mm(769067)、プラスティックコンテナ×2個、システナー2入りトラスコ品番760-2804質量(kg)1.6
14.4VコードレスロータリーハンマドリルHiKOKI(ハイコーキ)翌々日出荷
質量(kg)2.1バッテリー電圧(V)14.4充電器形名UC 18YSL2(冷却機能付)カーボンブラシ番号(下二桁)100打撃数(min-1[打撃/分])SAVEモード:0~3100、POWERモード:0~6200回転数(min-1[回/分])(SAVEモード)0~750、(POWERモード)0~1500
36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様HiKOKI(ハイコーキ)4日以内出荷
締付も緩めもハイパワー&ハイスピード最大締付トルク1400N・mのハイパワーかつ最大緩めトルクは驚異の2100N・mオートストップ機能搭載で締めすぎによるボルト破損を防止HiKOKIアプリと連動させることによりオートストップ機能を細かくカスタマイズ可能第2世代マルチボルト蓄電池搭載(2XPSZ)仕様のみ通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品Bluetooth 機能付きマルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー質量(kg)3.9電圧(V)36最大トルク(N・m)締付:1400/緩め:2100無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500締付能力(普通ボルト)M12~M36締付能力(高力ボルト)M12~M27バッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)約25(UC18YDL2使用時)四角ドライブ寸法(mm)19適合バッテリーマルチボルト蓄電池関連資料(0.53MB)全長×全高(mm)221×290(電池装着時)
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります