充電ラチェットレンチ(20V)インガソール・ランド当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~225付属品電池パック(BL2012)×2個、充電器(BC1121-AP3)、ケーストラスコ品番821-7922質量(kg)2.27電圧(V)20バッテリー電圧(V)20差込角(sq.)12.7
IR 3/8インチ 充電中型ラチェットレンチ(20V)インガソール・ランド当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~225トラスコ品番821-7921セット内容電池パック(BL2012)×2個、充電器(BC1121-AP3)、ケース長さ(mm)445質量(kg)2.27電圧(V)DC20V締付能力(普通ボルト)M10充電時間50分差込角(sq.)9.5
電動中型ラチェットレンチインガソール・ランド107日以内出荷
独自のスリムラインデザインにより、狭い空間でのアクセス性を確保。手が入る場所であれば、ラチェットを使用することが可能。人間工学デザインから生まれたハンドルと快適なグリップでエアラチェットと同じリーチを実現。タフな複合筐体と特許済み金属補強フレームが、液体、化学薬品、度重なる落下から保護。エアツールのパワーに匹敵。
全長(mm)445質量(g)2300最大トルク(N・m)73無負荷回転数(min-1[r.p.m])225打撃数(bpm)2100RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります