絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 36(1)
  • その他(1)
最大トルク(N・m)
  • 30(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.6(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 310
  • 950(18)
  • 1100(7)
  • 1200(9)
  • 1300(15)
  • 1400(16)
  • 1500(23)
  • 1700(13)
  • 1800(21)
  • 1900(8)
  • 2000(22)
  • 2100(15)
  • 2200(16)
  • 2300(22)
  • 2400(13)
  • 2500(14)
  • 2600(11)
  • 2700(13)
  • 2800(23)
  • 3000(21)
  • 3200(8)
ブランド
  • マキタ(1)
  • ボッシュ・レックスロス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
52mm 充電式ハンマドリル マキタ52mm 充電式ハンマドリルマキタ
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
世界最強、充電式ハンマドリル
付属品サイドグリップ・ストッパポール・ビットグリスセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売質量(kg)7.3(バッテリー装着時)電圧(V)直流72打撃数(min-1[回/分])1100~2250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)610×140×337モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能、AVT 防振構造、防じん・防水:APT IPX6(バッテリIP56)、AFT 振回され低減、無線連動、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)バッテリー電圧(V)直流72(80max)シャンク形状SDSマックスシャンク回転数(min-1[回/分])150~310穴あけ能力(mm)コアビット160(121mm以上は市販品をご使用ください)適合バッテリーBL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)8.5(ハンマドリル)、7.0(ハンマ)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:18mm 約16本 (深さ140mm)、25mm 約12本 (深さ140mm)※コンクリート圧縮強度40MPa/BL4040×2本使用時・数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
電動コードレスナットランナーNEXO(アングルヘッドタイプ) ボッシュ・レックスロス電動コードレスナットランナーNEXO(アングルヘッドタイプ)ボッシュ・レックスロス
1,198,000税込1,317,800
1個
6日以内出荷
電動コードレスナットランナーNEXOは、コントロールシステムを本体に内臓した、次世代のナットランナーです。【製品トレーサビリティの実現】ねじ締め工程におけるトルク、回転数、締め付け波形などがデータとして取得でき、製品トレーサビリティなどに活用できます。取得したデータは、本体SDカード、外部サーバーなどへ保存ができます。【既存設備と作業の簡素化】NEXOを導入することで、コンプレッサ、エア配管などが不要になります。また、作業者の習熟度に依存しないねじ締めの品質管理を実現できます。【コントロールシステムを搭載】本体に搭載されたコントロールシステムにより、プログラム切替やねじ締め結果の確認が手元で即座に行えます。【インストール不要のオペレーティングシステム】プログラムの作成やねじ締め結果の詳細な解析などは内蔵のソフトウェアで行います。PC、タブレット、スマートフォンなどからインストール不要で利用できます。【ロングライフ】フルロードねじ締め作業50万本分を保証する高精度トランスデューサを内蔵しています。【バーコードを利用した作業効率化】(搭載モデルのみ)バーコードを利用したプログラム選択や部品識別が可能になります。
用途ネジ締めおよびトルク管理。幅(mm)75(バッテリー除く)高さ(mm)118(バッテリー除く)差込角(sq.)3/8適合バッテリーNX-BP2-36Vマウントスクエアドライブ
締付/穴あけ(充電工具)