充電式ラチェットレンチマキタ当日出荷
仕様LEDライト付 ■防滴・防じん「アプト」■無段変速■ブレーキ付■トリガロックレバー付付属品ソケットアダプタ9.5回転数(min-1[r.p.m])0~800最大トルク(N・m)47.5締付け能力(高力ボルト)M5~M8最大締付トルク(N・m)47.5能力(mm) 普通ボルトM5~M12差込角(sq.)9.5振動3軸合成値(m/s2)2.5商品タイプ本体のみ
18Vマルチツール ベーシック(ドリル/ジグソー/サンダー)BLACK&DECKER当日出荷
1台3役。DIYの基本作業、穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台でできる。ヘッドを交換することで様々な作業が行え、それぞれ専用工具を買い揃えるより省スペースで収納が可能。前モデルよりエルゴノミックデザインに。使いやすさが向上。グリップが細くなり持ちやすく、ヘッドリリースボタンも押しやすく変更され、本体のみの重量が約11%軽量化。ビットホルダーは広く、ビットやネジを複数保持可能になった。バッテリーは従来の1.5Ahから2.0Ahに増量。作業時間が約30%上昇。LEDライトも搭載、暗所での作業もできる。
用途DIY、修理、改装、工事現場、小物解体。様々なシーンで使える電動工具。LED ライト付。マルチツール 穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台で。仕様LEDライト:あり、サンダーッド交換:ワンタッチ付属品ドリルビット(2.5mm、4mm、5mm、6mm、8mm),プラスビット(#1、#2)、マイナスビット#6、ポジドライブビット#2、六角ビット(#4、#5)、木工切断用ブレード(6TPI、10TPI)×2、曲線切断用ブレード×1、#80サンドペーパー(粗目)×5、#120サンドペーパー(細目)×5、集塵機アダプター、18Vリチウムバッテリー(2.0Ah)×2、急速充電器(約60分充電)、専用キットボックス質量(kg)0.54※ヘッド・バッテリーは除く色オレンジスイッチ無段変速電源バッテリ駆動チャック能力(mm)ドライバー:Φ1-10(キーレス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×66×200電池2個(付属)バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)DC18充電時間(分)約60回転数(min-1[回/分])ドリルドライバー:0~800、サンダー:0~9000クラッチ数(段)ドライバー:11ストローク数(回/分)ジグソー:0-2800ストローク長(mm)ジグソー:13ビットホルダーマグネット
M18 FUEL 32mm SDS-PLUS ハンマードリル(ケース付き)ミルウォーキーツール8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
5.0Jの衝撃エネルギーによりユーザーの生産性を高め、より多くの作業を効率良く完了させます。
掘削スピードを最大30%高速化(主要な他社製品と比較)
M18 8.0Ahパワーブーストバッテリー搭載時、1回の充電で最大30か所の穴あけ(18mm x 100mm)が可能です。
POWERSTATEブラシレスモーターによって、衝撃エネルギー5.0J、回転速度(無負荷時)800 min-1、打撃数(最大負荷時)4600 min-1の高性能を可能にし、REDLINK PLUSインテリジェンスが過負荷を抑えて工具の最大能力を引き出します。
キックバックを検知して回転を停止するAUTOSTOP機能搭載
改良された防振機能によって、ユーザーの疲労を軽減(振動3軸合計値:穴あけ6.9 m/s²、ハツリ7.4m/s²)
付属品ケース、サイドハンドル、デブスゲージ、チャック、グリス質量(kg)3.7(本体のみ)、5.4(12.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800打撃エネルギーJoule(ジュール)5最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工30チャック寸法(mm)54最大穴あけ能力(コアビット)(mm)75最大穴あけ能力(mm) コンクリート32打撃数(bpm)0~4600
ハイスピードラチェットレンチSK11翌々日出荷
自動車整備、解体作業など、たくさんのボルト、ナットの脱着作業に最適な、高速回転型エアーラチェットレンチです。回転数切替機能(低速100/高速800回転/分)、正転逆転回転方向切替機能付きです。最大締付能力:40N/mです。握りやすく滑りにくい、冷たくなりにくい樹脂製ボディ、ホースのねじれを軽減する回転式空気接続口です。排気やオイルの噴出が気になりにくい後方排気です。スロットルレバーの握り加減で速度調整可能です。
用途ボルト、ナットの締め付け、ゆるめ作業。セット内容エアープラグ(R1/4):1個、エアツールオイル:1個材質本体:鉄、樹脂全長(mm)約190質量(kg)0.7最大トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])100(低速モード)、800(高速モード)空気消費量(L/min)90(低速モード)、330(入力空気圧力0.6MPa時)最大締付トルク(N・m)40空気接続口配管用テーパーメネジ(Rc1/4)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×41×56ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10
M18 FUEL 32mm SDS-PLUS D ハンドルハンマードリル集塵機キット(ケース付き)ミルウォーキーツール8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
打撃エネルギー:4.9 J / 回転速度(無負荷時):800 min-1 / 打撃数:4,600 min-1
穴あけ最大能力(コンクリート): 32 mm
3モード:ハンマードリル、ハンマー、ドリル
1回の充電で最大50個もの19×102mmの穴あけが可能(8.0Ahバッテリー装着時)
AUTOSTOPコントロールによる安全性の向上
AVS防振システム
付属品M18 FDDEL32-0 APJ(ハンドル集じんアダプター)、ケース、サイドハンドル、デブスゲージ、ダストノズル(S/L)質量(kg)4.2(本体のみ)、5.9(12.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800打撃エネルギーJoule(ジュール)4.9最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工30チャック寸法(mm)62最大穴あけ能力(mm)(コンクリート・石材)75穴あけ能力(mm) 石工75最大穴あけ能力(mm) コンクリート32適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~4600
M18 FUEL 32mm SDS-PLUS D ハンドルハンマードリル(ケース付き)ミルウォーキーツール8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
打撃エネルギー:4.9 J / 回転速度(無負荷時):800 min-1 / 打撃数:4,600 min-1
穴あけ最大能力(コンクリート): 32 mm
3モード:ハンマードリル、ハンマー、ドリル
1回の充電で最大50個もの19×102mmの穴あけが可能(8.0Ahバッテリー装着時)
AUTOSTOPコントロールによる安全性の向上
AVS防振システム
付属品ケース、サイドハンドル、デブスゲージ質量(kg)4.2(本体のみ)、5.9(12.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800打撃エネルギーJoule(ジュール)4.9最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工30チャック寸法(mm)62最大穴あけ能力(mm)(コンクリート・石材)75穴あけ能力(mm) 石工75最大穴あけ能力(mm) コンクリート32適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~4600
充電式ドリル&ドライバーAI本体WORX5日以内出荷
ビットのロックは手動より1.3倍の力でロック可能。自動でビットの取付け/取り外しができる。さまざまなねじや材料でもSafeDriveがねじの締め終わりに自動的に回転を停止させます。ヘッドやねじ山を傷めることがありません。滑りにくく、硬い表面にも穴あけできる。ねじ山がつぶれたねじも簡単に外せます
用途ねじの締め付け・ゆるめに付属品両頭ビット(WA1100)×1、取扱説明書×1定格電圧(V)DC18最大トルク(N・m)約20無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~800本体質量(kg)約1.0チャック能力(mm)~Φ10穴あけ能力(mm) 木工約25ねじ締め能力Φ4.1×38mm 米松 約350本最大穴あけ能力(mm) 鉄工約10能力(mm)鉄工/約10 木材/約25モーター電圧(V)最大20最大穴あけ能力木工Φ15mm/米松50mm 約30孔、鉄工Φ5mm/鉄板1.6mm 約250孔
18V オートマチック・ドリルドライバーBLACK&DECKER当日出荷
作業に合わせて自動でネジ締めがピタッと止まる
ネジ締めモード使用時、AUTOSENSE機能は負荷の変化を感知して自動でネジ締めをピタッと止めます。
少し深めにネジを締めたい場合は、回転が止まった後もトリガースイッチを引き続けてください。1/4回転ずつ増し締めを行います
付属品18V1.5Ahリチウムイオンバッテリー×1、充電器(約80分充電)、50mmプラス#1/2、50mmポジドライブ#2、50mmマイナス#8、50mm六角#3/4/5/6、100mmプラス#2、100mmポジドライブ#2、Φ2.5mmドリルビット、キットボックストラスコ品番494-3244質量(kg)1.23スイッチ無段変速寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×78×210穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25ねじ締め能力(mm)76(ドリルモード)バッテリーリチウムイオン充電池LEDビットホルダーありビットホルダーあり
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります