コードレスタイプ アトラエース日東工器当日出荷から翌日出荷
従来機種のコードレスタイプと比べ、穴あけ加工数約20%アップ、穴あけ加工時間約40%短縮。ジェットブローチ20L、25L使用でΦ11.5~Φ27mmに対応。狭所や薄暗い現場で重宝するLEDライトを搭載。高効率のブラシレスモータを採用し、スピーディーな穴あけを実現。36Vの強力バッテリを採用。25分の急速充電。分かりやすいスイッチ:シンプルなスイッチ配置で誤操作を防止します。スローストップ:過負荷が続いた場合、刃物の破壊を防止する為、ゆっくり停止します。位置調整:前後左右10mmの位置調整が可能。付け替え自在のハンドル:ハンドルは左右の付け替えが可能。板厚検知機能:加工するワークの板厚が薄い場合、警告を発します。負荷検知機能:電気ドリルにかかる負荷を確認。本体浮き検知機能:穴あけ作業中、本体の浮き、磁力低下を検知。「リチウムイオン電池」採用で環境にやさしく。
用途橋梁の補修工事:橋梁補修で多い穴径Φ27mmまでをカバー。高所での穴あけ:コードレスで電源のとれない現場に最適。暗所・狭所での穴あけ:ライト付で暗くて狭い場所にも。全高(mm)(H形鋼200mmに入る)150穴あけ能力(mm)(穴径)11.5 ~ 27 /(板厚):環状刃物 0 ~ 25 /ジェットブローチワンタッチタイプ20L Φ11.5~Φ13.5 板厚:20mmまで/ジェットブローチワンタッチタイプ25L Φ14~Φ27 板厚:25mmまでバッテリー電圧(V)DC36ライト種類LEDライト無負荷回転速度(min-1[r.p.m])820マグネット部寸法(mm)65×145最大ストローク(mm)40マグネット最大磁力(N[kgf])5500(561)マグネット吸着最小板厚(mm)6入力電源AC100V 50/60Hz位置調整範囲(mm)10(前後左右)ストローク長(mm)(最大)40安全機能あり(板厚検知機能、負荷検知機能、本体浮き検知機能搭載で穴あけをサポート)電磁石寸法(mm)65×145穴あけ機器(切削)アトラエース(充電式)
36V コードレス磁気ボール盤HiKOKI(ハイコーキ)4日以内出荷
「作業場所を選ばないコードレスタイプ!」
電源のとれない現場や高所作業で活躍
全高149mmのボディサイズで200mm H形鋼フランジに穴あけ可能
橋梁補修作業で多い穴径Φ27mmに対応
多彩な安全機能で作業をサポート(板厚検知・負荷検知・本体浮き検知)
LEDライト搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])820穴あけ能力(mm)板厚20まで:Φ11.5~13.5、板厚25まで:Φ14~27バッテリー電圧(V)36/18最大ストローク(mm)40マグネット最大磁力(N[kgf])5500(561)移動量(mm)前後移動量:10、左右移動量:10電磁石寸法(mm)65×145
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります