カテゴリ
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
充電工具 本体
締付/穴あけ(充電工具)
充電式ドライバドリル
(4)
充電式インパクトレンチ
(1)
充電式振動ドライバドリル
(2)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
14.4
(4)
18
(2)
その他
(1)
最大トルク(N・m)
28
(1)
36
(2)
40
(3)
750
(1)
バッテリー容量(Ah)
4.2
0.35
(1)
0.7
(1)
0.8
(14)
0.85
(5)
1.3
(12)
1.5
(74)
1.8
(3)
1.9
(2)
2
(61)
2.5
(57)
2.6
(2)
3
(22)
4
(33)
5
(76)
6
(39)
8
(12)
8.0
(2)
12
(2)
-
(21)
バッテリー容量(Ah)をもっと見る
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
1400
(2)
1500
(1)
1530
(1)
1650
(2)
1900
(1)
充電時間
1~2時間未満
(3)
45~60分未満
(4)
ブランド
Panasonic(パナソニック)
(5)
空研
(1)
FESTOOL
(1)
Panasonic(パナソニック)・空研・FESTOOL
商品レビュー
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
価格
10,000-50,000円
(5)
50,000-100,000円
(2)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
充電工具 本体
締付/穴あけ(充電工具)
締付/穴あけ(充電工具)
商品豆知識
インパクトドライバーの選び方
インパクトドライバーの特長
電動ドリルドライバーの選び方
ドリルドライバーの種類と特長
もっと見る
7
件中 1~7件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ドライバドリル
(4)
充電式インパクトレンチ
(1)
充電式振動ドライバドリル
(2)
バッテリー容量(Ah):
4.2
すべて解除
充電振動ドリル&ドライバー グレー(本体のみ)
Panasonic(パナソニック)
¥
27,980
税込
¥
30,778
1台
翌日出荷
強力振動でモルタル穴あけがスピーディ。 過負荷作業からモーターを保護。
用途
ネジ締め、穴あけ、モルタル/レンガ穴あけ
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
4.2
回転数(min
-1
[r.p.m])
高速/200~1400、低速/70~400
ねじ締め能力
(目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約1200本Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約750本Lowモード/モルタル・ノープラグビス(Φ6×45mm、Φ5.7×55mm下穴あり)約370本
穴あけ能力
(目安・フル充電で)Highモード/ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約25穴Lowモード/ホールソー・SPC(Φ33×1.6mm)約20穴Highモード/木工・米松(Φ18×120mm)約95穴Lowモード/木工・米松(Φ30×40mm)約150穴Highモード/モルタル(Φ6.5×深さ30mm)約110穴
チャック(mm)
キイレスチャック(1.5~13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
(弾性体締付トルク)高速/10[102]、低速/28[286]、(剛性体締付トルク)高速/21.6[220]、低速/36[367]
充電時間(分)
54
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
18段切替(約1.0~4.4[10~45]まで約0.2[2.06]きざみ)
バッテリー
リチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L45)(別売)
寸法(全長×全高×幅)(mm)
200×232×60
質量(kg)
1.8(電池パック装着時)
打撃力(kN[kgf])
約2[200]
打撃数(min
-1
[回/分])
高速:3600~25200、低速:1260~7200
保護等級
IP56
振動
固定カム方式
仕様
高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、固定カム方式(モルタル)~Φ13、(木工)~Φ35、(金工)~Φ13、(金工ホールソー)~Φ33
振動3軸合成値(m/s
2
)
9.8
トラスコ品番
422-9452
電圧(V)
14.4
ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])
弾性体 高速:10[102]/低速:28[286]、剛性体 高速:21.6[220]/低速:36[367]
チャック把握範囲(Φmm)
1.5~13
回転数(min
-1
[回/分])
高速:200~1400、低速:70~400
クラッチ数(段)
18
商品タイプ
本体のみ
バスケットへ
充電自動変速ドリルドライバー
Panasonic(パナソニック)
¥
38,980
税込
¥
42,878
1台
翌日出荷
High⇔Lowを自動変速。通常のHIgh/Low切り替えもOK。 驚きのスタミナ!4.2Ah電池搭載。 急なロックで自動停止するロック保護付。 木工ドリルの先端が釘に当たった場合や、ホールソーの刃が部材に引っかかった場合など、急激な負荷がかかった時には自動停止します。 優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)「IP56」試験合格。
用途
ネジ締め、穴あけ
バッテリー電圧(V)
14.4
ねじ締め能力
(目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約1200本、Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約750本
穴あけ能力(mm)
(目安・フル充電で)Highモード/金工ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約25穴、Lowモード/金工ホールソー・SPC(Φ33×1.6mm)約20穴、Auto・Highモード/木工・米松(Φ18×120mm)約95穴、Auto・Lowモード/木工・ツーバイ(Φ24×76mm)約60穴
チャック(mm)
キイレスチャック(1.5~13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
(弾性体締付トルク)自動変速(Auto)28[286]、高速10[102]、低速28[286]
充電時間(分)
54
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)
バッテリー
LSタイプEZ9L45(容量4.2Ah・リチウムイオン)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
199×254×62
質量(kg)
2.3(バッテリー装着時)
防塵防水性能
IP56
仕様
Auto・高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト、リチウムイオン電池LS
回転数(min
-1
[回/分])
(Auto)高速/160~1400、低速/60~400
バリエーション一覧へ(2)
充電振動ドリル&ドライバー グレー
Panasonic(パナソニック)
¥
38,980
税込
¥
42,878
1台
翌々日出荷
Highモードでスムーズな穴あけ。 強力振動でコンクリートブロック穴あけも。
用途
ネジ締め、穴あけ、モルタル/レンガ穴あけ
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
4.2
回転数(min
-1
[r.p.m])
高速/160~1650、低速/50~430
ねじ締め能力
(目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ6×60mm)約370本Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6mm)約640本
穴あけ能力
(目安・フル充電で)Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約50穴Highモード/ウッディングコアドリル(Φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約30穴Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約13穴Highモード/ガルバウッドコアドリル(Φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm)約17穴Lowモード/塩ビ管用コアドリル(Φ65mm/Φ300mm排水マス取付用下穴)約50穴Highモード/ホールソー(Φ21×SPC1.6mm)約45穴Lowモード/ホールソー(Φ33×SPC1.6mm)約45穴Highモード/ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約50穴
穴あけ能力(振動ドリル)(mm)
(目安・フル充電で)Highモード/コンクリートブロック(Φ6.5×深さ40mm)約200穴Highモード/コンクリートブロック(Φ10.5×深さ40mm)約110穴
チャック(mm)
キイレスチャック(1.5~13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
(弾性体締付トルク)高速/13.9[142]、低速/40[408]
充電時間(分)
60
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)
バッテリー
リチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L51)(別売)
寸法(全長×全高×幅)(mm)
235×248×63
質量(kg)
2.3(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値)
打撃力(kN[kgf])
約3[300]
打撃数(min
-1
[回/分])
高速:2880~29700、低速:900~7740
保護等級
IP56
付属品
補助ハンドル(EZ7460K4627)
振動
固定カム方式
仕様
高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、固定カム式(モルタル・レンガ)~Φ13/Highモード、(サイディング)~Φ80/Highモード・~Φ125/Lowモード、(金工ホールソー)~Φ33/Highモード・~Φ50/Lowモード、(金工)~Φ13/Highモード、(テクス)~Φ6/Highモード、(木工)~Φ36/Lowモード、(木ネジ)~Φ8/Lowモード
振動3軸合成値(m/s
2
)
6.9
トラスコ品番
422-9461
電圧(V)
18
ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])
弾性体 高速:13.9[142]/低速:40[408]
チャック把握範囲(Φmm)
1.5~13
回転数(min
-1
[回/分])
高速:160~1650、低速:50~430
クラッチ数(段)
18
商品タイプ
本体のみ
バスケットへ
充電ドリルドライバー 本体のみ(グレー)
Panasonic(パナソニック)
¥
39,980
税込
¥
43,978
1台
当日出荷
大径穴あけが速い。
用途
ネジ締め、穴あけ
仕様
高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト(サイディング)~Φ65/Highモード・~Φ110/Lowモード、(金工ホールソー)~Φ33/Highモード・~Φ50/Lowモード、(金工)~Φ13/Highモード、(木工)~Φ36/Lowモード、(木ネジ)~Φ8/Lowモード、(テクス)~Φ6/Highモード、(小ネジ)M3~M8
付属品
補助ハンドル(EZ7460K4627)
トラスコ品番
422-9185
質量(kg)
2.05(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値)
ねじ締め能力
(目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ6×80mm)約240本Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約560本
穴あけ能力
(目安・フル充電で)Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約30穴Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約10穴Highモード/金工ドリル・SPC(Φ13×1.6mm、金工Φ6.5下穴あり)約220穴Highモード/ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約30穴Highモード/ホールソー・SPC(Φ25×1.6mm)約25穴Highモード/ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約45穴Highモード/木工・米松(Φ18×120mm)約90穴
保護等級
IP56
バッテリー
リチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L45)(別売)
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)
寸法(全長×全高×幅)(mm)
218×240×63
バスケットへ
充電インパクトレンチ19mm角
空研
¥
99,980
税込
¥
109,978
1台
翌々日出荷
Eproクラッチ機構を採用しています。低振動、低騒音です。モーターパワーを効率よくインパクト打撃に変換し、電池の持ちがアップしました。電源自動停止機能付です。建機、フォークリフトの整備作業にエアーホースレスで驚異的なパフォーマンスを発揮します。
用途
小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に
色
黒/緑
機能
LEDライト機能付
差込角(sq.)
19
仕様
充電インパクトレンチ本体のみ
トラスコ品番
764-7930
セット内容
本体のみ
質量(kg)
2.7
タイプ
電子式スイッチ、モーターブラシレス仕様
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1900
充電時間(分)
55
打撃数(min
-1
)
2200
バスケットへ
コードレスドリル C 15 Li 4.2 Plus
FESTOOL
¥
90,980
税込
¥
100,078
特価
1台
当日出荷
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
4.2
最大締付トルク(N・m)
40
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
高速:0~1500、低速:0~450
充電時間(分)
70
付属品
電池パック×2個、充電器(500192)、セントロテックツールチャック(492135)、セントロテックビットホルダー、ビット(PZ2)、セントロテックドリルチャック13mm(769067)、プラスティックコンテナ×2個、システナー2入り
トラスコ品番
760-2804
質量(kg)
1.6
バリエーション一覧へ(2)
充電ドリルドライバー 本体のみ(グレー)
Panasonic(パナソニック)
¥
36,980
税込
¥
40,678
1台
翌日出荷
Highモードでスムーズな穴あけ。 高負荷作業に強い。
用途
ネジ締め、穴あけ
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
4.2
回転数(min
-1
[r.p.m])
高速/160~1650、低速/50~430
ねじ締め能力
(目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ6×60mm)約370本Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6mm)約640本
穴あけ能力
(目安・フル充電で)Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約50穴Highモード/ウッディングコアドリル(Φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約30穴Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約13穴Highモード/ガルバウッドコアドリル(Φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm)約17穴Lowモード/塩ビ管用コアドリル(Φ65mm/Φ300mm排水マス取付用下穴)約50穴Highモード/ホールソー(Φ21×SPC1.6mm)約45穴Lowモード/ホールソー(Φ33×SPC1.6mm9約45穴Highモード/ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約50穴
チャック(mm)
キイレスチャック(1.5~13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
(弾性体締付トルク)高速/13.9[142]、低速/40N[408]
充電時間(分)
60
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)
バッテリー
リチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L51)(別売)
寸法(全長×全高×幅)(mm)
218×248×63
質量(kg)
2.15(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値)
保護等級
IP56
付属品
補助ハンドル(EZ7460K4627)
仕様
高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト(サイディング)~Φ80/Highモード・~Φ125/Lowモード、(金工ホールソー)~Φ33/Highモード・~Φ50/Lowモード、(金工)~Φ13/Highモード、(木工)~Φ36/Lowモード、(木ネジ)~Φ8/Lowモード、(テクス)~Φ6/Highモード
トラスコ品番
422-9193
バスケットへ
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具)
切断
研削/研磨
ブロワ/集じん
充電式攪拌機/バイブレーター
充電式クリーナー
ワークライト
タッカー/ネイラ/鉄筋結束機
充電式冷温庫
充電式圧着工具
充電式マルチツール
その他充電工具