締付/穴あけ(充電工具) :「松 木材」の検索結果
関連キーワード
暗所・狭所作業を明るくサポート、2WAY LEDライトを搭載。
【スポットLED】約2m先まで照射できるので、床下や天井裏での確認に便利。簡易なライトとして使えます。
大きなΦ5mmのLEDは約30lx(光源より1m前方光軸)の明るさ(ライトスイッチONで「強」点灯)。暗所でのネジ・ボルト締めにも便利(トリガー連動で通常点灯)。
【ワイドLED】ダウンライトやスイッチボックスなどの開口部内や、暗い場所で周囲を照らし、作業を明るくサポートします。
チップ型LEDが工具の周囲をワイドに照射。(約30lx:光源より40cm前方光軸)。小さな開口部もスティック型ならスッと挿入。
使いやすい正逆切替スイッチ。
本体右側(上から見て)を手前に引けば「正転」。工具のトリガーを引くのと同じ操作感覚。
本体左側(上から見て)を手前に引けば「逆転」。
パワフル25N・m。堅い木材への締め付けがパワフル。
高速2300回転/分。取り外しもスピーディ。
手締め機能。増し締めも、錆びたネジの緩め可能。
電池容量、ゆとりの1.5Ah。
電池の使い過ぎや高温を防止。
電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使い過ぎ(過放電)や高温になる前に、給電を自動停止して電池を保護。
スイッチの長寿命化を追求。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。
付属品電池パック7.2V1.5Ah(LAタイプ)EZ9L21(2個付)、急速充電器EZ0L21、プラスチックケースEZ9634(※ケース用小箱は収納できません。)
バッテリーリチウムイオン(LAタイプ)
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)7.2
【基本機能】
電子スピードコントロール:回転速度を滑らかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい仕様です。
正転・逆転:回転方向が切り換えられ、締める時はもちろん、緩める時もラク。
ブレーキ:スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能です。
【2つのLEDライトを搭載】
暗所・狭所作業を明るくサポートします。
スポットLED:約2m先まで照射。床下や天井裏での確認に便利。
ワイドLED:ダウンライトやスイッチボックスなどの開口部内や、周囲を照らすのに便利。
【使いやすい正逆切り替えスイッチ】
普段お使いの充電工具と同じ操作感覚でご使用いただけます。
上から見て、本体右側を手前に引けば「正転」、本体左側を手前に引けば「逆転」。
左右対称ボディだから、左手でも操作は簡単です。
【こだわりの高品質】
電池の使い過ぎや高温を防止
電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使いすぎ(過放電)や高温になる前に、給電を自動停止して電池を保護します。
スイッチの長寿命化を追求
ON/OFF試験や衝撃試験など、現場での使い方を想定したさまざまな試験を実施しております。
長時間の使用に持ちこたえる耐久性を確保しました。
【パワフルでスピーディ】
パワフル25N・mで堅い木材への締め付けがパワフルです。
高速2,300回転/分なので取り外しもスピーディ。
手締め機能もついており、増し締めも、さびたネジの緩めも可能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~2300
ねじ締め能力コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)/約220本、木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)/約120本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)/約310本
ボルト締め能力ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)/約260本、ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト)/約190本
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])25[255]
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)(別売り電池パック装着時)235×146×44(折り曲げ時)
質量(g)(別売り電池パック装着時)550
使用充電器EZ0L21
打撃数(min-1[回/分])0~2600
適合純正電池型番EZ9L21
振動3軸合成値(m/s2)6.2
バッテリー電圧(V)7.2
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。