締付/穴あけ(充電工具) :「ギア ボックス」の検索結果
関連キーワード
コンパクトヘッド!作業場所を選ばないコードレスラチェットレンチです。コンパクトなデザイン。耐久性抜群のギアボックスです。ハイトルク60N・m。LEDライト。無段変速パドルスイッチ
用途ボルトの締め・緩め。ナットの締め・緩め。
セット内容本体
長さ(mm)ラチェット部分79
厚さ(mm)ラチェット部分:73
質量(kg)0.76
回転数(min-1[r.p.m])0~230
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×52×73
最大締付トルク(N・m)60
ソケット差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
コンパクトヘッドです。ボルトサイズに合わせた3段階パワーコントロール搭載(1:~M6、2:M6~M8、3:M8~M12)。ハイトルク60N・m。耐久性抜群のギアボックス。LEDライト。
用途ボルトの締め・緩め。ナットの締め・緩め。
セット内容本体
長さ(mm)ラチェット部分:790
質量(kg)0.9
回転数(min-1[r.p.m])0~400
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
厚さラチェット部分:75
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)363×75×70
ソケット差込角(mm)9.5(3/8インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。