より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本
充電時間(分)約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6
適合バッテリーA-61254
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
高精度で均一な締付け。
オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。
バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。
1.5Ahで充実の作業量。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。
追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])(高速)650、(低速)200
最大トルク(N・m)8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)
穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5
穴あけ能力(mm) 木工Φ6
ねじ締め能力(mm) 小ねじM5
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)7.2
「高精度」締付け&容量アップした1.5Ahバッテリ採用。
小型・軽量スリムボヂィ
さらに広範囲照射 LEDライト:照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付:電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに!手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])高速650、低速200
最大トルク(N・m)8
穴あけ能力(mm) 鉄工キリ:Φ5
穴あけ能力(mm) 木工キリ:Φ6
クラッチ数(段)21
付属品プラスビット(1-45/2-45 各2本) 、プラスマイナスビット(2-45 2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5 各2本)
セット内容バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付[約30分充電]
質量(kg)0.53(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM5
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45
バッテリーリチウムイオン(BL0715)
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)7.2
作業量(目安)木ネジ ラワン 低速使用時:Φ3.8x25mm 約350本/Φ3.8x38mm 約210本
適合バッテリーA-61254
震動ドリルモードでコンクリートやタイル等の石工穴あけができる!
締付力18段階、作業に合わせてモード切替リング。
LEDライト付。無段変速スイッチ・ブレーキ付・正逆転切替レバー。
手締め機能付・2スピード切替え。
バッテリー電圧(V)10.8
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22[224]
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1500、(低速)0~400
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工21
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8
チャック能力(mm)0.8~10
打撃数(min-1[回/分])(高速)0~22500、(低速)0~6000
バッテリーリチウムイオン
振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×53×183
ギア・軸受部を見直しさらに短く、より高精度
薄型ギア採用
薄さと耐久性を両立
ビットを高精度保持
軸受にボールベアリング採用
LEDライト(回転前点灯&残照機能)
20段クラッチ+直結
2スピード切替
手締め機能
[約22分充電]
付属品プラスビット2-65、フック
質量(kg)0.93(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149×66×212
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工21
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63
バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ
作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)
商品タイプ本体のみ
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ギア・軸受部を見直しさらに短く、より高精度
薄型ギア採用
薄さと耐久性を両立
ビットを高精度保持
軸受にボールベアリング採用
LEDライト(回転前点灯&残照機能)
20段クラッチ+直結
2スピード切替
手締め機能
[約22分充電]
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約22
回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450
チャック能力(mm)0.8~10
穴あけ能力(mm) 鉄工10
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
穴あけ能力(mm) 木工21
ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63
付属品プラスビット2-65、フック
質量(kg)1.1(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×66×212
バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ
作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)
商品タイプ本体のみ
1台
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
薄型ギアでショートボディ
ギア・軸受部を見直し
さらに短く、より高精度
薄型ギア採用
薄さと耐久性を両立
ビットを高精度保持
軸受にボールベアリング採用
3モード!石工穴あけ対応。
震動ドリル
ネジ締め
ドリル
LEDライト(回転前点灯&残照機能)
20段クラッチ+直結
2スピード切替
手締め機能
[約22分充電]
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約22
回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450
チャック能力(mm)0.8~10
穴あけ能力(mm) 鉄工10
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
穴あけ能力(mm) 木工21
ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63
付属品プラスビット2-65、フック
セット内容バッテリBL1015×2本・充電器DC10SA・ケース付
質量(kg)1.1(バッテリ含む)
打撃数(min-1[回/分])高速:0~25500、低速:0~6750
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×66×212
バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ
作業量(目安)【1充電あたり】穴あけ(深さ30mm)/超硬ドリルΦ8モルタル:約20コ(高速)、木工キリΦ9ラワン厚さ30mm:約220コ(高速)
穴あけ能力(mm) 石工8
振動3軸合成値(m/s2)13.0(震動ドリル)≦2.5(ドリル)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
薄型ギアでショートボディ
ギア・軸受部を見直し
さらに短く、より高精度
薄型ギア採用
薄さと耐久性を両立
ビットを高精度保持
軸受にボールベアリング採用
3モード!石工穴あけ対応。
震動ドリル
ネジ締め
ドリル
LEDライト(回転前点灯&残照機能)
20段クラッチ+直結
2スピード切替
手締め機能
[約22分充電]
付属品プラスビット2-65、フック
質量(kg)1.1(バッテリ含む)
打撃数(min-1[回/分])高速:0~25500、低速:0~6750
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×66×212
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工21
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63
バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ
作業量(目安)【1充電あたり】穴あけ(深さ30mm)/超硬ドリルΦ8モルタル:約20コ(高速)、木工キリΦ9ラワン厚さ30mm:約220コ(高速)
穴あけ能力(mm) 石工8
振動3軸合成値(m/s2)13.0(震動ドリル)≦2.5(ドリル)
商品タイプ本体のみ
1台
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
エア式同等の強力トルク、ロングアンビル仕様で大型自動車のホイール脱着等に最適。・エア式同等の強力トルク。最大締付けトルク2,850N・m、最大緩めトルク4,000N・mと非常にパワフル。・ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・充電式ならではの快適作業。エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスで快適作業。・ロングアンビル仕様。大型自動車のホイール脱着等に。・コンパクトで優れた取り回し性。モータを縦置きにレイアウトしたことにより、全長570mmとコンパクト。・作業効率向上、3つのモードを搭載。1正逆転オートストップモード2スイッチ全速モード3打撃力4段切替。他特長。防水保護等級IPX6。防滴・防じん「アプト」。リング発光LEDライト採用。ツールレスサイドハンドル採用。ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式。吊り下げ用リング付。無段変速。正逆転切替。ブレーキ付
用途※40Vmax本体のみ仕様
付属品サイドハンドル、リング
質量(kg)12.3
電圧(V)直流36(40max)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)570×135×297
締付け能力普通ボルト:M27~M45高力ボルト:M20~M33
角ドライブsq(mm)25.4
最大締付トルク(N・m)2850
関連資料(2.79MB)
振動3軸合成値(m/s2)33.4
1充電当たりの作業量M33(F10T)約200本(約2秒締付け時)(目安)
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。