3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単押すだけでネジ締めができる。直感操作のNEWタイプスクリュードライバー。 従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分を押し込むと自動回転するプッシュ方式のドライバー。 ネジの締め付け過ぎを防止。トルクを5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 アクセサリー類が充実、18種類のスクリュードライバー用ビットに加え、メガネや時計で使える8種類の手締め用精密ビットが付属。 絶縁体の被覆を除去できるケーブルストリッパー機能搭載。 軽量・コンパクト設計。 microUSB-Bポート経由でリチウム電池に充電するワイヤレスドライバー。 ネジ締めで押すと点灯するLEDライト付き! 充電不足時のアラート機能も兼ね備えている。 正転逆転のスイッチ切替機能搭載。
用途プッシュドライバー、ハンディドライバー、小型電動ドライバー、直感操作型。 付属品プッシュドライバー用ビット:25mm(プラス#1/#2、スクエア#0/#1/#2、マイナス#3/#5/#6、ポジドライブ#1/#2、トルクス#10/#15/#20、ヘックス#3/#5/#4)、手締め用精密ビット:U字#2.6、トライアングル#2.3、Y字#0.6、スター#0.8、トルクス#2、ヘックス#2、プラス#00、マイナス#2精密ビットホルダー、ACアダプター(約90分充電)、USBケーブル 電圧(V)DC3.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])320 チャック能力(mm)6.35 バッテリーリチウムイオン 最大締付トルク(N・m)5 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約90 クラッチ数(段)5段階
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

簡単押すだけでネジ締めができる。直感操作のNEWタイプスクリュードライバー。 従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分を押し込むと自動回転するプッシュ方式のドライバー。 ネジの締め付け過ぎを防止!トルクを5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 アクセサリー類が充実、18種類のスクリュードライバー用ビットに加え、メガネや時計で使える8種類の手締め用精密ビットが付属。 絶縁体の被覆を除去できるケーブルストリッパー機能搭載。 軽量・コンパクト設計。 microUSB-Bポート経由でリチウム電池に充電するワイヤレスドライバー。 ネジ締めで押すと点灯するLEDライト付き! 充電不足時のアラート機能も兼ね備えている。 正転逆転のスイッチ切替機能搭載。 収納や持ち運びに便利!スタイリッシュなオリジナルのアルミケース付き。
用途プッシュドライバー、ハンディドライバー、小型電動ドライバー、直感操作型。 付属品プッシュドライバー用ビット:25mm(プラス#1/#2、スクエア#0/#1/#2、マイナス#3/#5/#6、ポジドライブ#1/#2、トルクス#10/#15/#20、ヘックス#3/#5/#4)、手締め用精密ビット:U字#2.6、トライアングル#2.3、Y字#0.6、スター#0.8、トルクス#2、ヘックス#2、プラス#00、マイナス#2精密ビットホルダー、ACアダプター(約90分充電)、USBケーブル、アルミケース 電圧(V)DC3.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])320 チャック能力(mm)6.35 バッテリーリチウムイオン 最大締付トルク(N・m)5 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約90 クラッチ数(段)5段階
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷

作業に合わせて自動でネジ締めがピタッと止まる ネジ締めモード使用時、AUTOSENSE機能は負荷の変化を感知して自動でネジ締めをピタッと止めます。 少し深めにネジを締めたい場合は、回転が止まった後もトリガースイッチを引き続けてください。1/4回転ずつ増し締めを行います
付属品18V1.5Ahリチウムイオンバッテリー×1、充電器(約80分充電)、50mmプラス#1/2、50mmポジドライブ#2、50mmマイナス#8、50mm六角#3/4/5/6、100mmプラス#2、100mmポジドライブ#2、Φ2.5mmドリルビット、キットボックス トラスコ品番494-3244 質量(kg)1.23 スイッチ無段変速 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×78×210 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 ねじ締め能力(mm)76(ドリルモード) バッテリーリチウムイオン充電池 LEDビットホルダーあり ビットホルダーあり
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

おすすめ人気ランキング