2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
83,900 税込92,290
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:EA813PC-1A 充電式振動ドライバードリル、7本組コンクリート用振動ドリル、両頭(+)ビット#2×65mm、両頭(+)ビット#2×110mm、両頭ビット(+)#2・(-)6.0mm。付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース。
仕様セット 質量(kg)1.8 回転数(min-1[r.p.m])低速:20~530、高速:70~1800 最大トルク(N・m)剛性体締付トルク:50、低速:32、高速:12 チャック能力(mm)1.5~13 バッテリー18V(リチウムイオン3.0Ah) 充電時間約55分 能力(mm)モルタル:~Φ13、サイディング:Φ80、金工ホールソー:Φ33、金工:Φ13、木工:~Φ38、木ねじ:~8、テクス:~6 防塵防水性能IP56 サイズ(mm)192×68×238(H) 打撃数(bpm[回/分])低速:400~9500、高速:1260~32300
1セット
93,900 税込103,290
翌日出荷