2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「抜群の使い心地、低振動で高速切断!」 3.6°の振動角度で切断スピードが大幅アップ! 防振構造により低振動を実現(無負荷振動値を約90%低減) 小形ブラシレスモーター採用で軽量化&細径ハンドル ツールシャフトの改良によりブレードの仮留めが簡単 レバーが従来製品より約70%も軽く交換作業がラク 振動数調整ダイヤル搭載 LEDライト搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
寸法(mm)341×122×87(蓄電池装着時) 質量(kg)1.9(蓄電池装着時) 電圧(V)18 振動数(min-1)6000~20000(ダイヤル1~6) 適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 関連資料(3.06MB) 振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.5 適合ブレードスターロック(STARLOCK)、OIS 振動角度(°)3.6
1台
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容を見直し、お求めやすくなりました。3.6°の振動角度で切断スピードが大幅アップ!。防振構造により低振動を実現(無負荷振動値を約90%低減)。小形ブラシレスモーター採用で軽量化&細径ハンドル。ツールシャフトの改良によりブレードの仮留めが簡単。レバーが従来製品より約70%も軽く交換作業がラク。振動数調整ダイヤル搭載。LEDライト搭載。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品無し ※(NN)仕様に付属のパッド(MSU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MSD32PBC)・アクセサリケースは本仕様では付属しません。※ 寸法(mm)341×122×87(蓄電池装着時) 質量(kg)1.9(蓄電池装着時) 電圧(V)18 振動数(min-1)6000~20000(ダイヤル1~6) 適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー 振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.5 適合ブレードスターロック(STARLOCK)、OIS 振動角度(°)3.6
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷