充電式マルチツール :「空気 入れ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
14.4(1)
その他(1)
S-Link 14.4Vハンディエアーポンプ AP-144LiA EARTH MAN 動画あり
LEDライト付、設定圧力オートストップ機能付、見やすいデジタル表示
用途自動車や自転車のタイヤ・ボール・ビニール製品等の空気入れに 定格電圧(V)AC100 モーター電圧(V)DC14.4 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約70 セット内容ハンディエアーポンプ本体 ×1、自転車タイヤ用ノズル ×1、ビニール製品用ノズル ×1、ボール用ノズル ×1、収納袋 ×1 質量(kg)0.7(バッテリー含まず) 電源(V)14.4 コード長さ(m)約1.8 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC5、バッテリー:DC14.4 出力電流(A)1 連続使用時間(分)約15 電池リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)14.4 ホース長さ(mm)500 設定圧力(kPa)30~1100
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)