絞り込み
エコロジープロダクト

単3が単2になる電池アダプター
スマイルキッズ(3件のレビュー)¥339税込¥3731パック(2個)当日出荷単3形乾電池が単2サイズとして使える。 ちょい使うだけなら単3で十分・・・経済的。 あらゆる電池に対応で、内部逆接桟構付。材質ポリプロピレン樹脂質量(g)5タイプ単3→単2寸法(Φ×mm)25×48
単4が単3になる電池アダプター
スマイルキッズ(6件のレビュー)¥279税込¥3071パック(2個)当日出荷ADC-310、ADC-320にも装着が可能です。 単3形乾電池が切れて、補充用がない場合、お手持ちの単4電池をこのアダプターに入れれば、単3形乾電池の代替として使えます。材質ポリプロピレン樹脂質量(g)3タイプ単4→単3寸法(Φ×mm)14×50使用電池マンガン乾電池/アルカリ乾電池/ニッケル水素電池/ニカド電池
単3が単1になる電池アダプター
スマイルキッズ(2件のレビュー)¥439税込¥4831パック(2個)4日以内出荷お手持ちの単3電池をアダプターに入れるだけで単1サイズとして使えます。 ちょい使うだけなら単3で十分・・・経済的。 あらゆる電池に対応で、内部逆接桟構付。 経済的で軽量!材質ポリプロピレン樹脂質量(g)14タイプ単3→単1寸法(Φ×mm)33×61
フルサイズ電池アダプター
オーム電機(1件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷お手持ちの乾電池をアダプターに入れるだけでサイズを変えられます 単1・単2・単3アダプター各2セット入りセット内容単3形アダプター×2個、単2形アダプター×2個、単1形アダプター×2個質量(g)【単4→3】4、【単3→2】10、【単2→1】28タイプ単1、単2、単3外径×高さH(Φmm×mm)【単4→3】14.5×50.5、【単3→2】24.5×46、【単2→1】32×62
乾電池変換アダプター 単3→単1/単2 防災用
オーム電機¥199~税込¥219~1個翌々日出荷単3形乾電池を単1形または単2形乾電池として使用できる変換アダプターです。電池サイズが揃わない場合の応急対応や防災用途に適しています。軽量で持ち運びやすく、非常時の備えとして便利です。用途電池サイズ変換
水銀電池アダプターH-C
関東カメラ¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷酸化銀電池SR41Wを水銀電池MR44の外観形状に変換するとともに、SR41Wの電圧1.55Vを約1.35Vに変換しますので、より水銀電池MR44に近い電圧でカメラをお使いいただくことが出来ます。用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種一般的なMR44(H-C)を使用する機種にお使いいただけます。使用電池SR41WRoHS指令(10物質対応)対応
単3が単1になる電池アダプター
スマイルキッズ¥429税込¥4721個3日以内出荷お手持ちの単3乾電池をアダプターに入れるだけで単1乾電池サイズとして使えます。ちょい使うだけなら単3乾電池で十分・・・経済的。あらゆる単3乾電池に対応で、内部逆接機構付き。経済的で軽量!材質本体/ポリプロピレン、プラス端子/真鍮![電池スペーサー 乾電池変換[単3形]→[単1形] 単1のつもり 大作商事](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18616407-250512-02.jpg)
電池スペーサー 乾電池変換[単3形]→[単1形] 単1のつもり
大作商事¥2,098税込¥2,3081セット(6個)当日出荷[単3形×1本]→[単1形×1本]もしくは、[単3形×2本]→[単1形×1本]にサイズ変換できる電池スペーサー。単3形1本でも2本でも使用できる設計。長さ(mm)60直径(Φmm)33対応単3形乾電池/単3形充電式電池(長さ:49.mm~50.5mm、直径:13.mm~14.5mm) / JIS規格・IEC規格(JIS C8515、IEC 60086-2)の乾電池に対応しております。※規格外の電池やメーカー・種類によっては使えない場合があります。質量(g/個)10
水銀電池アダプターMR-9無変換型
関東カメラ(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281組(2個)当日出荷酸化銀電池SR44(アルカリ電池LR44)を水銀電池MR-9の外観形状に変換します。電圧は変換しません。用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種キヤノンEF等の電子化されている 機種にお使いいただけます。使用電池SR44(またはLR44)RoHS指令(10物質対応)対応
非常時対応乾電池スペーサー〈カネたん〉
ヒラタ¥599税込¥6591個6日以内出荷単3電池を単2電池や単1電池として、単2電池を単1電池として使用できます。用途電池を全種類そろえておく必要はなく、緊急時に便利です。セット内容アダプター×2、単1用ソケット×1、単2用ソケット×1材質シリコンゴム、ステンレス
電池アダプター 4LR(SR)44
関東カメラ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷酸化銀電池SR44(4個)またはアルカリ電池LR44(4個)を4LR44(4SR44)の外観形状に変換します。用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種4LR44(4SR44)使用の機種にお使い頂けます。使用電池SR44またはLR44を4個RoHS指令(10物質対応)対応
水銀電池アダプターMR-50
関東カメラ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷酸化銀電池SR44を水銀電池MR-50の外観形状に変換するとともに、SR44の電圧(1.55V)を約1.35Vに変換しますので、より水銀電池MR-50に近い電圧でカメラをお使いいただくことが出来ます。用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種一般的なMRー50(H-P)使用機種用使用電池SR44RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池コンタクト
RS PRO¥109税込¥1201個7日以内出荷RS Pro 電池用RS Pro 電池コンタクトは、ニッケルめっきスプリングスチール Terminal コンタクト付き単三電池に適しており、寸法は 11.9 mm 8 mm 6.5 mm です。特長と利点材質の厚さ: 0.3 mm認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 1接点材質 = ニッケルめっき鋼接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池コンタクト
RS PRO¥95税込¥1051個7日以内出荷RS Pro 電池用RS Pro 電池用コンタクトは、ニッケルめっきスプリングスチール製 Terminal Contact の単三電池に適しており、寸法は 20.8 mm 11.4 mm 8.55 mm です。特長と利点材質の厚さ: 0.3 mm認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 2接点材質 = ニッケルめっき鋼接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池コンタクト
RS PRO¥95税込¥1051個7日以内出荷RS Pro 電池用RS Pro 電池用コンタクトは単四電池のサイズに適しており、寸法は 8.7 mm 6 mm 3.8 mm です。特長と利点材質の厚さ: 0.3 mm認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1接点材質 = ニッケルめっき鋼接点タイプ = ボタンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池コンタクト
RS PRO¥96税込¥1061個7日以内出荷RS Pro 電池用RS Pro 電池用コンタクトは、ニッケルめっきスプリングスチール Terminal Contact の単四電池に適しており、寸法は 16.8 mm 10 mm 7.4 mm です。特長と利点材質の厚さ: 0.3 mm認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 2接点材質 = ニッケルめっき鋼接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
水銀電池アダプターV27PX変換型
関東カメラ¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷酸化銀電池SR43(4個)を水銀電池V27PXの外観形状に変換するとともに、SR43(4個)の電圧6.2Vを約5.6Vに変換しますので、より水銀電池V27PXに近い電圧でカメラをお使いいただくことが出来ます。用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種メーターを使用しているV27PX使用機種にお使い頂けます。使用電池SR43×4RoHS指令(10物質対応)対応
水銀電池アダプターH-B
関東カメラ¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷ペンタックスSP専用のアダプターで、アダプターが電池蓋を兼ねています。アダプターがSR626SW(またはSR626W)の電圧1.55Vを約1.35Vに変換しますので、より水銀電池H-Bに近い電圧でカメラをお使いいただくことが出来ます。用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種ペンタックスSP・SP2※他の機種にはお使いいただけません使用電池SR626SW(またはSR626W)RoHS指令(10物質対応)対応
水銀電池アダプターHM-N
関東カメラ¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷酸化銀電池SR44(またはアルカリ電池LR44)を水銀電池HM-N(NR52)の外観形状に変換します。電圧は変換しません。用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種電子シャッターの初期型、特に次の機種にお使い頂けます。キャノンデートE・キャノンデートマチック・オリンパスEC/ECR/ED・ミノルタハイマチックE・ミノルタハイマチックF・ヤシカエレクトロ35GX等の電気カメラ使用電池SR44または4LR44RoHS指令(10物質対応)対応
電池スペーサー
仁作¥9,198~税込¥10,118~1箱(3個×12袋)3日以内出荷から6日以内出荷乾電池を複数本セットして使用する場合、電池1本当たりの負荷が少なくなる為、機器の稼働時間を長く保つ事が出来ます。用途突然の電池切れや災害時に役立ちます。
水銀電池アダプターV27PX無変換型
関東カメラ¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷酸化銀電池SR43(4個)またはアルカリ電池LR43(4個)を水銀電池V27PXの外観形状に変換します。電圧は変換しません。用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種ミノックス等の電気式・電子式シャッターのカメラや、ローライ35TE等のアンプが使用されている機種にお使い頂けます。使用電池SR43またはLR43を4個RoHS指令(10物質対応)対応
水銀電池アダプターMR-9
関東カメラ¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷酸化銀電池SR43を水銀電池MR-9の外観形状に変換するとともに、SR43の電圧1.55Vを約1.35Vに変換しますので、より水銀電池MR-9に近い電圧でカメラをお使いいただくことが出来ます。用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種一般的な水銀電池MR-9を使用する機種使用電池SR43RoHS指令(10物質対応)対応












![電池スペーサー 乾電池変換[単3形]→[単1形] 単1のつもり 大作商事](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18616407-250512-02.jpg)