OPP袋とは、ポリプロピレン製の梱包袋のことですが、一般的なポリ袋の性質とは違い、縦横の2軸に伸ばして加工されたOPPフィルムを使ったものです。透明で張りがありしわになりにくく、耐水性があり、燃焼しても有害ガスが出にくく環境に優しいなどの特徴があります。OPPとは、2軸延伸ポリプロピレン(Oriented Polypropylene)のことです。顧客に対して雑貨や小物などの品物を梱包・ラッピングに使用。ロール状になっており、ミシン目で一枚ずつに切り離すことができるものや、マチがあって自立するOPP袋もあります。
商品豆知識
「幅(mm)」から絞り込む
70(8)
80(10)
90(8)
100(8)
110(7)
120(12)
140(8)
160(9)
240(8)
310(8)
幅(mm)をもっと見る
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
業務用でお買い得パックのOPP袋です。テープ付でワンタッチで封ができます。テープ糊部分は再はく離タイプではありませんが、はく離紙は帯電防止加工ではがした際に手にまとわり付かず、作業性に優れています。100枚帯留め・1000枚クラフト包装です。
色透明
種類平袋(テープ付)
入数(枚)1000
適合規格食品衛生法規格基準
RoHS指令(10物質対応)対応
業務用でお買い得パックのOPP袋です。封緘テープはついておりません。100枚帯留め・1000枚クラフト包装です。
色透明
種類平袋
入数(枚)1000
適合規格食品衛生法規格基準
RoHS指令(10物質対応)対応
クリアパック
OPPサイドシール規格袋
ポリプロピレン40ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません)
フタ付き(テープ留め)
クリアパック
OPPサイドシール規格袋
ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません)
フタ付き(テープ留め)
透明性に優れたOPPフィルムを使用。商品の汚れや破損を防ぎます。サイズ・形のバリエーションが豊富なので様々な商品に対応できます。毎日使うものなので、忘れず補充しておきましょう。衣料品や雑貨、アクセサリーをはじめ、メモ帳や定規などの文房具の仕訳整理などに最適。サイズ・形のバリエーションが豊富でさまざまな商品に対応できます。ワンランク上の上質感と満足感をお客様にお届けします。【テープ付きタイプ】【ヘッダー付きタイプ】など複数のタイプをご用意しております。全て国産の材料を使用し、国内で加工しております。
OPP袋を大量使用する際の袋の開封やかさばるストレスを解消した、簡単に取り出せる箱入りOPP袋です。
用途衣類・雑貨・書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで
材質OPP
厚さ(mm)0.03
色透明
入数(枚)1000
クリアパック
OPPサイドシール規格袋
ポリプロピレン40ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません)
ヘッダー付き・フタ付き(テープ留め)
テープ部分(mm)40
No.1、No.2は手提げ穴部分を二重にし、両サイド上部にU型抜き加工を入れることにより、強度アップと袋入れ時の破袋防止機能を持たせています。
色透明
種類ショウバッグ
関連資料成績書
『袋』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。