絞り込み
ストレージ容量
  • 8GB(2)
  • 16GB(11)
  • 32GB(15)
  • 64GB(16)
  • 128GB(11)
  • 256GB(7)
  • 512GB(1)
SDスピードクラス
  • CLASS10(34)
UHSスピードクラス
  • UHS-I U1
  • UHS-I U3(30)
  • UHS-II U3(13)
ビデオスピードクラス
  • V10(15)
ブランド
  • Gigastone(6)
  • エレコム(4)
  • Team(チーム)(4)
  • SanDisk(サンディスク)(4)
  • キオクシア(KIOXIA)(4)
  • TRANSCEND(トランセンド)(3)
  • プリンストン(2)
  • グリーンハウス(2)
  • SANMAX(2)
  • ARCHISS(2)
  • サンディスク(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SDとは、デジタルカメラや携帯で使われているメモリーカードのことです。デジタルカメラやビデオカメラ用のSDカードは、フルHD動画の記録やデジタルカメラによる連写に適しています。カードの挿抜保証回数は、抜き挿しサイクル10,000回。容量は、メーカーと種類にもよりますが、2GBから32GBまであります。携帯電話やデジタルカメラに適した容量16GBのマイクロSDカードは、ハイビジョンなど高画質の映像の記録も可能です。マイクロSDカードをSDカードに変換するためのアダプターもあります。
34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    SDXCカードclass10(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)(1件のレビュー)
    ¥3,880~税込¥4,268~
    1枚
    当日出荷
    用途カジュアルな写真撮影や動画記録に仕様最大転送速度:-タイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • SDカード Gigastone

    SDカード

    Gigastone(3件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    SDスピードクラスCLASS10
  • ウルトラ SDHCカード UHS-I SanDisk(サンディスク)

    ウルトラ SDHCカード UHS-I

    SanDisk(サンディスク)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    SanDiskウルトラシリーズ。UHS1 Class10 SDカード。
    RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスUHS-1
  • UHS-I対応SDカード プリンストン

    UHS-I対応SDカード

    プリンストン
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1枚
    当日出荷
    デジカメやパソコンでの利用に適したUHS-I対応SDカード。 UHSスピードクラス1の高速転送に対応したHD動画撮影や大容量ファイルの保存に適しています。
    規格SDメモリーカード規格準拠電源電圧(V)2.7~3.6インターフェースUHS-I転送速度(MB/sec)読み出し:最大80SDスピードクラスclass10(c10)UHSスピードクラスclass1(U1)
  • SDHCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    SDHCカードclass10(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)
    ¥3,798税込¥4,178
    1枚
    当日出荷
    用途カジュアルな写真撮影や動画記録に仕様最大転送速度:-タイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • SDカード UHS-I Class10 読込30MB/s データ復旧サービス メモリーカード エレコム

    SDカード UHS-I Class10 読込30MB/s データ復旧サービス メモリーカード

    エレコム(4件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    翌々日出荷
    万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDメモリカードです。
    質量(g)約2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×2.1×32インターフェースSD保証期間1年間(データ復旧サービス含む)転送速度(MB/sec)読出:30(10※最低保証)SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I
  • U1V10クラス SDカード Gigastone

    U1V10クラス SDカード

    Gigastone(3件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。また、厳しい使用環境を想定した耐久試験を実施しております。読み込み速度最大MB/sなので、使い勝手バツグン。UltraHD(UHD)や4Kビデオ撮影にも対応。高画質動画や画像の保存にもおススメ。
    寸法(mm)24×32×2.1質量(g)2適合機器SDHC対応機器カードSDHC保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-1ビデオスピードクラスV10
  • SDHC Card UHS-Ⅰ Class10 ARCHISS

    SDHC Card UHS-Ⅰ Class10

    ARCHISS
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    当日出荷
    デジカメの撮影に、気軽に使えるSDカード。Full HDまでの動画の撮影が可能です。UHS-I / U1 / C10 / V10 に対応しています。紙パッケージ採用
    保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Ⅰ U1ビデオスピードクラスV10
  • SDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    SDXCカードclass10(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1枚
    当日出荷
    用途カジュアルな写真撮影や動画記録に仕様最大転送速度:R100タイプEXCERIA保証期間4年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • Ultra GO SDカード UHS1Class10 SanDisk(サンディスク)

    Ultra GO SDカード UHS1Class10

    SanDisk(サンディスク)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    大切な写真や動画を安心して保存できる、高速・高信頼性のSDカードです。コンパクトデジタルカメラやミラーレスカメラ、ノートパソコンなど幅広い機器に対応し、日常の撮影から旅行の思い出まで快適に記録できます。Class10・UHS-I・V10対応で、フルHD動画や高画質写真の撮影を安定してサポート。日常の撮影や旅行の記録にぴったりです。32FGB~512GBまでの容量ラインアップを用意。写真、動画、書類などをたっぷり保存できるため、長時間の撮影でも安心です。最大読込速度190MB/秒(128GB~512GBモデル)に対応。大量の写真や動画も素早くパソコンへ転送でき、待ち時間を短縮します。コンパクトカメラ、ミラーレスカメラ、一眼レフカメラ、ノートパソコンなど、SDカード対応機器で幅広く利用できます。
    SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
  • SDHCカード UHS-1 8GB Team(チーム)

    SDHCカード UHS-1 8GB

    Team(チーム)
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    6日以内出荷
    ビデオ録画と写真撮影をサポート フルHD品質をサポート 耐水、耐衝撃、耐X線、耐静電気
    保存温度(℃)-40~85動作温度(℃)0~70転送速度(Mbps)最大80(読み込み時)、最大15(書き込み時)容量(GB)8SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1ビデオスピードクラスV10動作電圧(V)2.7~3.6
  • ウルトラ プラス SDHCカード UHS-I SanDisk(サンディスク)

    ウルトラ プラス SDHCカード UHS-I

    SanDisk(サンディスク)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    サンディスク ウルトラ プラス SDXCおよびSDHC UHS-Iメモリーカードを使えば、多数の写真やフルHD動画が保存でき、コンピュータにも即座に転送できます。これらのメモリーカードは、コンパクトデジタルカメラやビデオカメラに適しています。最大読取り速度130MB/秒1を発揮するため、高速ファイル転送が快適にできます。 フルHD動画撮影に最適。サンディスク ウルトラ プラス SDXC/SDHC UHS-Iカードは、フルHD動画 (1080p) 録画に適したCLASS10、UHSスピードクラス1 (U1)、ビデオスピードクラス10(V10) スピード規格4に対応しています。家族での集まり、スポーツイベント、学校での行事などで、スムーズな動画撮影を楽しめます。
    容量32GB寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約2.17×23.91×31.92互換性SDHC/SDXCおよびSDHC/SDXC UHS-I対応機器で使用可能アズワン品番64-9050-41読取速度(MB/s)最大:130SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1ビデオスピードクラスV10
  • サンディスク ウルトラ プラス SDXC UHS-Iカード サンディスク

    サンディスク ウルトラ プラス SDXC UHS-Iカード

    サンディスク
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷
    サンディスクウルトラプラスSDカードがスピードアップして新登場 サンディスク独自のテクノロジーを用いて読み出し最大150MB/秒を実現、PCへ高速でデータ転送可能 フルHD動画に適したビデオスピードクラス10、UHSスピードクラス1、CLASS10に対応 高い耐久性:防水、耐温度、耐衝撃、耐X線、防水(IPX7準拠)、耐温度(-25℃~85℃)、耐衝撃(5mからの落下試験対応)、耐X線(空港のX線への耐性)、安心の無期限保証
    付属品取扱説明書・保証書寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×127×6.4SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
  • Transcend SDカード TRANSCEND(トランセンド)

    Transcend SDカード

    TRANSCEND(トランセンド)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
  • SDHCメモリーカード(Hi-Standardグレード) SANMAX

    SDHCメモリーカード(Hi-Standardグレード)

    SANMAX
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    スピードクラス10、UHSスピードクラス1のSDHCカード。デジカメの画像や動画の保存やパソコンで作成したデータの保存などに、Hi-StandardグレードのSDHCです。
    用途一眼レフ・4K対応デジタルビデオカメラなどに最適保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70読込速度最大90MB/sSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10防水×
  • ウルトラ SDXCカード UHS-I SanDisk(サンディスク)

    ウルトラ SDXCカード UHS-I

    SanDisk(サンディスク)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1枚
    当日出荷
    SanDiskウルトラシリーズ。UHS1 Class10 SDカード。
    RoHS指令(10物質対応)対応書込速度(MB/s)シーケンシャル:100SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスUHS-1
  • SDHCカード 3D TLC UHS-I Class10 TRANSCEND(トランセンド)

    SDHCカード 3D TLC UHS-I Class10

    TRANSCEND(トランセンド)(4件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    13日以内出荷
    UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。
    寸法(mm)32×24×2.1質量(g)2種類SDHCメモリーカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1ビデオスピードクラスV10
  • U1V10クラスSDカード 2枚セット Gigastone

    U1V10クラスSDカード 2枚セット

    Gigastone(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(2枚)
    当日出荷
    GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
    質量(g)2適合機器SDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32SDスピードクラスC10UHSスピードクラスUHS-1ビデオスピードクラスV10
  • SDHCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    SDHCカードclass10(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)
    ¥4,398税込¥4,838
    1枚
    当日出荷
    用途カジュアルな写真撮影や動画記録に仕様最大転送速度:R100タイプEXCERIA保証期間4年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • SDHCカード UHS-1 32GB Team(チーム)

    SDHCカード UHS-1 32GB

    Team(チーム)
    ¥3,198税込¥3,518
    1枚
    6日以内出荷
    ビデオ録画と写真撮影をサポート フルHD品質をサポート 耐水、耐衝撃、耐X線、耐静電気
    保存温度(℃)-40~85動作温度(℃)0~70転送速度(Mbps)最大80(読み込み時)、最大15(書き込み時)SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1ビデオスピードクラスV10動作電圧(V)2.7~3.6
  • 【高耐久高パフォーマンス】産業用SDカード プリンストン

    【高耐久高パフォーマンス】産業用SDカード

    プリンストン
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1枚
    4日以内出荷
    プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けSDカードは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
    その他【P/E Cycle】30000回質量(g)2備考※コントローラー、フラッシュ、ファームウエアを固定した製品となります。※各部材の終息に伴い使用部材の変更をさせていただく場合があります。使用温度範囲(℃)【動作保証】-25~+85【保管保証】-40~+85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×24×2-R0.30(±0.10)電源電圧(V)2.7~3.6保証期間1年間フラッシュBics5インターフェイスSD メモリーカード規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1コントローラPS8132
  • U1V10クラスSDカード Gigastone

    U1V10クラスSDカード

    Gigastone(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1枚ほか
    当日出荷
    GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
    質量(g)2適合機器SDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスC10UHSスピードクラスUHS-1ビデオスピードクラスV10
  • SDXC Card UHS-Ⅰ Class10 ARCHISS

    SDXC Card UHS-Ⅰ Class10

    ARCHISS
    ¥3,798税込¥4,178
    1枚
    当日出荷
    デジカメの撮影に、気軽に使えるSDカード。Full HDまでの動画の撮影が可能です。UHS-I / U1 / C10 / V10 に対応しています。紙パッケージ採用
    保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
  • SDXCメモリーカード(Hi-Standardグレード) SANMAX

    SDXCメモリーカード(Hi-Standardグレード)

    SANMAX
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    スピードクラス10USスピードクラスU1のSDXCカード。大容量データの保存やビデオカメラで長時間撮影をしたい時などに。
    用途一眼レフ・4K対応デジタルビデオカメラなどに最適保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70読込速度最大90MB/s容量(GB)64SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10防水×
  • SDXCメモリーカード UHS-I対応 Team(チーム)

    SDXCメモリーカード UHS-I対応

    Team(チーム)
    ¥3,798税込¥4,178
    1枚
    4日以内出荷
    デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速タイプ class10 UHS-Ⅰ
    寸法(mm)32.0×24.0×2.1質量(g)2種類SDXCメモリーカード機能書き込み防止機能保存温度範囲(℃)-40~+85動作電圧2.7~3.6V転送速度(MB/sec)R/W:up to 45/15動作温度範囲(℃)0~+70SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I
  • SDHCカード UHS-I U1 (MLC) TRANSCEND(トランセンド)

    SDHCカード UHS-I U1 (MLC)

    TRANSCEND(トランセンド)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    13日以内出荷
    寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08")質量(g)2(0.07oz)保証期間5年フラッシュMCL NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-I U1挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
  • SDカード UHS-I Class10 読込45MB/s データ復旧サービス メモリーカード エレコム

    SDカード UHS-I Class10 読込45MB/s データ復旧サービス メモリーカード

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷
    万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDメモリカードです。
    質量(g)約2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×2.1×32インターフェースSD保証期間1年間(データ復旧サービス含む)SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • SDHCカード UHS-1 16GB Team(チーム)

    SDHCカード UHS-1 16GB

    Team(チーム)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    7日以内出荷
    ビデオ録画と写真撮影をサポート フルHD品質をサポート 耐水、耐衝撃、耐X線、耐静電気
    保存温度(℃)-40~85動作温度(℃)0~70転送速度(Mbps)最大80(読み込み時)、最大15(書き込み時)容量(GB)16SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1ビデオスピードクラスV10動作電圧(V)2.7~3.6
  • SDカード Class10 UHS-I U1 読出30MB/s 高速データ転送 著作権保護機能 メモリーカード エレコム

    SDカード Class10 UHS-I U1 読出30MB/s 高速データ転送 著作権保護機能 メモリーカード

    エレコム
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    デジタル一眼レフカメラで撮影した写真画像や、デジタルビデオカメラで撮影した動画を保存するのに最適な、読み出し最大30MB/sの高速データ転送を実現する、UHS-Ⅰ対応のSDメモリカード。
    質量(g)約2.0SDスピードクラスClass10
  • U1V10クラスSDカード 2枚セット Gigastone

    U1V10クラスSDカード 2枚セット

    Gigastone
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(2枚)
    当日出荷
    GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
    質量(g)2適合機器SDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64SDスピードクラスC10UHSスピードクラスUHS-1ビデオスピードクラスV10
  • SDXCカード UHS-I/class10 Gigastone

    SDXCカード UHS-I/class10

    Gigastone
    ¥15,980税込¥17,578
    1枚
    当日出荷
    高品質のNANDフラッシュを高性能コントローラーを採用しお客様に安定した性能を提供いたします。
    仕様フルHD動画1.3Mbps (時間):約20/4K動画(時間):約2時間40分/音楽ACC128kbps(4分/曲):約32000曲寸法(mm)24×32×2.1保存可能枚数約25600容量(GB)128SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-1
  • SDカード Class10 UHS-I U1 80MB/s ラベル SDカードケース付き エレコム

    SDカード Class10 UHS-I U1 80MB/s ラベル SDカードケース付き

    エレコム
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷
    撮影日時や保存内容などを書き込める、フリースペースが大きいラベルを採用したメモリカードです。貼り替え用のラベルも同梱。読み込み最大80MB/sで画像や動画の表示も速いのが特長。管理や持ち運びに便利なSDカードケース付きです。
    用途高速インターフェース規格であるUHS-Iに対応。読み書き時の最低速度を保証するUHSスピードクラスの「Class1」/SDスピードクラスの「Class10」に対応したSDカードです。読み込み最大80MB/sの高速データ転送を実現するSDメモリカードです。※UHS-I非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。※文字を書いた後は、インクがしっかり乾いたことを確認ください。手が触れた際などに文字が消えたりかすんだりする恐れがあります。文字が書ける貼り換え用ラベルを2枚同梱。※ラベルを貼るときは、元々貼られているラベルや糊を綺麗に剥がしてから貼りなおしてください。※ラベルや糊を剥がす際にベンジン、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。SDカードが入るケース付き。SDカードをケースに入れることで保管や持ち運び、受け渡しを安心して行えます。ケースに入れることで静電気や落下による破損リスクを減らせます。CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。付属品SDカードケース、貼り換え用ラベル2枚質量(g)約2.0(本体)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24.0×2.1×32.0(本体)インターフェースSD保証期間1年間転送速度(MB/sec)10(最低保証)※UHS-I対応機器使用時、読込:80SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • SDXCメモリーカード UHS-I クラス10 グリーンハウス

    SDXCメモリーカード UHS-I クラス10

    グリーンハウス
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    UHSスピードクラス1対応のSDXCカード。持ち運びに便利なハードケース付
    付属品INDEXシール、ハードケース、3年間保証書質量(g)約2.0使用温度(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1電源電圧(V)2.7~3.6使用湿度範囲25%~93%(結露なきこと)保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラス10UHSスピードクラスUHS-I SDR104 U1
  • SDHCメモリーカード グリーンハウス

    SDHCメモリーカード

    グリーンハウス
    ¥12,980税込¥14,278
    1枚
    当日出荷
    高速SDバスインターフェース「UHS-I」に対応したSDXC/SDHCカード
    質量(g)約2使用温度範囲(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)保証期間3 年間使用環境湿度(%)0~93(結露なきこと)転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大80、「書き込み時」 最大20(UHS-I モード時)RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
SDカード