SDカード :「デジカメ」の検索結果

SDとは、デジタルカメラや携帯で使われているメモリーカードのことです。デジタルカメラやビデオカメラ用のSDカードは、フルHD動画の記録やデジタルカメラによる連写に適しています。カードの挿抜保証回数は、抜き挿しサイクル10,000回。容量は、メーカーと種類にもよりますが、2GBから32GBまであります。携帯電話やデジタルカメラに適した容量16GBのマイクロSDカードは、ハイビジョンなど高画質の映像の記録も可能です。マイクロSDカードをSDカードに変換するためのアダプターもあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
約6MB/s~10MB/sの転送速度のスタンダードモデル 携帯電話やデジタルカメラなどの様々な機器に対応。
質量(g)約2 使用温度(℃)0~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1 電源電圧(V)2.7~3.6 消費電流(mA)100(max) メモリー容量2GB 保証期間3年 転送速度(MB/sec)6 読取速度(MB/s)6 書込速度(MB/s)6
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷