タイマ コンセントとは、電気器具とコンセントの間に挟むことによって、スイッチを自動で切り替える制御機器です。不要な時の節電対策に、不在の時の防犯対策に使用できます。使用環境は屋外の防犯灯やガーデンライト、水槽のライト、イルミネーション、看板、作業灯、投光器。設定した時間以外にも光センサーによって、点灯と消灯を自動で制御することができます。機種によっては、時間だけではなく、曜日まで動作モードの設定が細かいです。
商品豆知識
設定した時間になると、自動で電源が切れます
使用する電気器具を本製品のコンセントに差して使用します
ボタンを選んで押すだけの簡単タイマー設定(設定プログラム6個)
繰り返しボタンを押すと、24時間後にプログラムが繰り返し稼働
常時通電機能付き
色ホワイト
材質(本体)ポリカーボネート
質量(g)約75
使用温度範囲(℃)-5~+45
消費電力(W)0.5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×36×46
使用環境室内専用(屋外使用禁止)
定格入力電力最大15A
最大設定時間15分、30分、1時間、2時間、4時間、6時間
タイマー誤差:±約2分/月
取扱説明書(1.04MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
電気器具を自動でOFFにすることができます。就寝時・お出かけ時の消し忘れ防止や節電対策に!ボタンを押して簡単に時間を設定できます。
用途こたつや電気カーペット・電気アンカ。扇風機・サーキュレーター。テレビ・ラジオ。イルミネーション。充電器。電気スタンドなど
材質(本体)PC
入力AC100V、50/60Hz
タイマー時間6種類(15分・30分・1時間・2時間・4時間・6時間)
入出力(定格)1500Wまで(抵抗負荷の時)
関連資料(1.35MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
『コンセント/スイッチ/プレート』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント
- 電設用スイッチ
- タイマ コンセント
- 電源タップ
- コンセントプレート
- 取付枠
- 電設用モジュラージャック
- ジョイントボックス
- 配線器具その他関連用品
- コードリール
- 延長コード
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。