タイマ コンセントとは、電気器具とコンセントの間に挟むことによって、スイッチを自動で切り替える制御機器です。不要な時の節電対策に、不在の時の防犯対策に使用できます。使用環境は屋外の防犯灯やガーデンライト、水槽のライト、イルミネーション、看板、作業灯、投光器。設定した時間以外にも光センサーによって、点灯と消灯を自動で制御することができます。機種によっては、時間だけではなく、曜日まで動作モードの設定が細かいです。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大設定時間から絞り込む
一回だけ「入切」タイマー リーベックス一回だけ「入切」タイマーリーベックス(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
タイマー機能で電気器具を1回だけ「ON」か「OFF」にすることができます。 最小単位15分~11時間まで設定できます。
用途切り忘れや入れ忘れの防止用にコタツ、ホットカーペット、電気ストーブ、扇風機、サーキュレーターなどの自動入または切に、使用するときにダイヤルを好きな時間回すだけホワイトコンセント個数1入力電圧(V)AC100(50/60Hz)容量(W)使用容量:1500時間設定単位15分(15分~11時間)誤差タイマー:±10分以下
プログラムタイマー(ホワイト) リーベックスプログラムタイマー(ホワイト)リーベックス(24件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定にホワイトコンセント個数1入力電圧(V)AC100(50/60Hz)容量(W)使用容量:1500時間設定単位15分単位(最大48動作)誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
デジタルタイマー ホワイト リーベックスデジタルタイマー ホワイトリーベックス(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電気器具のスイッチを簡単に自動で「入・切」できるタイマーです。一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定可能(1分単位で24プログラムまで)。
用途節電はもちろん、セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利!仕様(時間誤差)月差±4分以下定格電力(W)1500入力AC100V 50/60Hz関連資料(1.66MB)プログラム仕様24(1分単位)
1回だけ入切デジタルプログラマー リーベックス1回だけ入切デジタルプログラマーリーベックス(27件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!! 同じ設定をワンタッチで繰り返せます。 最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。
設定時間1分間~24時間時間設定単位1分材質(本体)PC質量(g)約95定格電力(W)1500(15A)(抵抗負荷の時)定格電圧(V)100(50/60Hz)適合機器ヒーター使用器具 1500W以下電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツ、暖房便座などトランス使用器具 750W以下テレビ、ステレオ、AV器機などモーターを使用した器具 400W以下扇風機、換気扇、ポンプなど照明器具 750W以下蛍光灯、電灯、イルミネーションなど外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×68×32動作回数1回
ウィークリータイマー カスタムウィークリータイマーカスタム(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。1週間で最大20組までの組み合わせ設定が可能です。ON/OFFを繰り返して動作する繰り返しモードを搭載しています。設定時間後に電源を切るカウントダウン機能を搭載しています。
用途作業工具、現場機器の電源のON/OFF(省エネ)。電気機器の電源のON/OFF(制御)。仕様時計バックアップ電源:内蔵型ニッケル水素電池(交換不可)トラスコ品番481-0554材質/仕上PC(ポリカーボネート)質量(g)95消費電力(W)1定格電圧(V)AC100 50/60Hz精度±5秒/日以下寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×62×28タイマー時間24時間最小設定時間1秒容量(A)15A以下、1500W以下RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用プログラムタイマー リーベックス屋外用プログラムタイマーリーベックス(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。 カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。 クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。
用途防雨型なので、屋外の看板やイルミネーションなどにコンセント個数1入力電圧(V)AC100(50/60Hz)容量(W)使用容量:1500コード長さ(cm)40時間設定単位15分単位(最大48動作)誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
コード付きプログラムタイマー リーベックスコード付きプログラムタイマーリーベックス(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。 カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。 クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。 コード1.5m付だから手元で操作ができて便利
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定にホワイトコンセント個数1コード長さ(m)1.5入力電圧(V)AC100(50/60Hz)容量(W)使用容量:1500時間設定単位15分単位(最大48動作)誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
ダイヤルタイマー(11時間形) Panasonic(パナソニック)ダイヤルタイマー(11時間形)Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
時間設定単位15分定格15A 100V ACタイマー時間11時間
ボタン式デジタルタイマー オーム電機ボタン式デジタルタイマーオーム電機(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
設定した時間になると、自動で電源が切れます 使用する電気器具を本製品のコンセントに差して使用します ボタンを選んで押すだけの簡単タイマー設定(設定プログラム6個) 繰り返しボタンを押すと、24時間後にプログラムが繰り返し稼働 常時通電機能付き
ホワイト材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約75使用温度範囲(℃)-5~+45消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×36×46使用環境室内専用(屋外使用禁止)定格入力電力最大15A最大設定時間15分、30分、1時間、2時間、4時間、6時間タイマー誤差:±約2分/月取扱説明書(1.04MB)
光センサー付 タイマーコンセント リーベックス光センサー付 タイマーコンセントリーベックス(18件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
暗くなると自動で点灯!明るくなると自動で消灯! 設定した時間(2~8時間)がくると自動で消灯!
用途屋外用 イルミネーションに 外灯や看板に 作業灯や灯光器に最大設定時間8時間仕様時間誤差/3分以内:1回適合照明器具750W以下(街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)ヒーター使用器具1500W以下トランス使用器具750W以下モーターを使用した器具400W以下容量最大1500Wまで(照明器具は750Wまで)品番CDS24質量(g)約280タイプ防雨型消費電力(W)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×70×45定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100感度光センサー/20~30ルクス(※接地する向きや角度、天候等により「ON/OFF」のタイミングがずれることがあります。)コード長さ(cm)入力側/約20、出力側/約15タイマー設定2・4・6・8時間
ダイヤルタイマー(3時間形) Panasonic(パナソニック)ダイヤルタイマー(3時間形)Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
時間設定単位5分タイマー時間3時間定格15A 100V AC
カバー付きプログラムタイマー リーベックスカバー付きプログラムタイマーリーベックス(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。 カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。 クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定にホワイトコンセント個数1入力電圧(V)AC100(50/60Hz)容量(W)使用容量:1500時間設定単位15分単位(最大48動作)誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
デジタルタイマー ブラック リーベックスデジタルタイマー ブラックリーベックス
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電気器具のスイッチを簡単に自動で「入・切」できるタイマーです。一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定可能(1分単位で24プログラムまで)。
用途節電はもちろん、セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利!ブラック定格電力(W)1500定格電圧(V)AC100 50/60Hzタイマー時間24時間時間設定単位1分タイマー設定誤差月差±4分以下関連資料(1.66MB)
24時間くりかえしタイマー(コード付) Panasonic(パナソニック)24時間くりかえしタイマー(コード付)Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
切り忘れ防止で、かしこく節電。
最大設定時間24時間時間設定単位30分仕様コード付消費電力(W)1.5以下定格15A AC100V適合規格電気用品安全法(特定電気用品)コード長さ(m)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47定格周波数(Hz)50/60(切替式)1目盛15分タイマ機能動作数/1動作~最大6動作、時間精度/電源周波数に同期タイマー設定誤差±7.5分
消し忘れ防止タイマー リーベックス消し忘れ防止タイマーリーベックス
1,598税込1,758
1個
当日出荷
電気器具を自動でOFFにすることができます。就寝時・お出かけ時の消し忘れ防止や節電対策に!ボタンを押して簡単に時間を設定できます。
用途こたつや電気カーペット・電気アンカ扇風機・サーキュレーターテレビ・ラジオイルミネーション充電器電気スタンドなど材質(本体)PC入力AC100V、50/60Hzタイマー時間6種類(15分・30分・1時間・2時間・4時間・6時間)入出力(定格)1500Wまで(抵抗負荷の時)関連資料(1.35MB)
24時間タイマー カスタム24時間タイマーカスタム(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。最短15分単位でON/OFFのコントロールが可能です。
用途作業工具、現場機器の電源ON/OFF(省エネ)。電気機器の電源ON/OFF(制御)。最大設定時間24時間最小設定時間15分仕様最大時計24時間、最少時計15分トラスコ品番481-0546質量(g)130規格電気用品安全法(PSEマーク)認証済品消費電力(W)1以下定格電圧(V)AC100V 50/60Hz精度±15分/日寸法(縦×横×厚さ)(mm)97×80×42.5容量(A)15以下RoHS指令(10物質対応)対応
節電エコタイマー リーベックス節電エコタイマーリーベックス(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
電気器具のスイッチを自動で「入/切」できるタイマーです。 プログラムタイマーを使って節電できた電気料金や、使用中の電気器具の消費電力・CO2排出量などがわかります。 エコ表示であなたの省エネをお手伝いします。
最小設定時間1秒仕様充電電池内蔵(交換不可)材質(本体)PC(ポリカーボ)消費電力(W)1定格電圧(V)AC100、50/60Hz電力(W)5(最小測定可能負荷)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×67×62安全装置過入力防止内蔵機能ロック機能測定精度(%)(使用電力)±5KWh、(消費電力)±5W定格入力電力最大1500W(15A)タイマー設定プログラム数20タイマー設定誤差±4/月
24時間くりかえしタイマー Panasonic(パナソニック)24時間くりかえしタイマーPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
切り忘れ防止で、かしこく節電 スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
最大設定時間24時間時間設定単位30分定格15A AC100V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47定格周波数(Hz)50/60(切替式)1目盛15分コードコンセント直結式設置場所屋内タイマー設定誤差±7.5分
24時間式タイムSWコードコンセント付 Panasonic(パナソニック)24時間式タイムSWコードコンセント付Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
最大設定時間24時間付属品設定ピン ON用、OFF用×各3、コンセントカバー×2、木ねじ(3.8×30)×2、取扱/施工説明書質量(g)780タイプ防雨型スイッチON-OFF時に切替ツマミ付適合規格特定電気用品定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1.5保護等級IP33相当使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下使用電圧範囲(V)AC85~115コンセント口数:2、出力:ON時にコンセントに有電圧出力(2口同時)回路構成同一回路(有電圧出力)
タイマー付きコンセント リーベックスタイマー付きコンセントリーベックス
1,398税込1,538
1個
当日出荷
一度セットすれば毎日繰り返します。15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します(入り切り最大94動作)。ダイヤル全体が24時間で1回転して押し下げたコマの所(範囲)で通電します。ショートしないトラッキング防止プラグ通電ランプ付き
用途使用できる電気器具ヒーター使用器具 1500W以下:電気ポット、電気カーペット、暖房便座などトランス使用器具 750W以下:テレビ、ステレオ、AV機器などモーター使用器具 400W以下:扇風機、換気扇、ポンプなど照明器具 750W以下:蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど仕様動作数:最大94動作質量(g)約120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約80×80×36(突起部は除く)入力AC100V 50/60Hz(切替式)タイマー誤差:±5分/15分間でON/OFF入出力定格:1500Wまで(抵抗負担の時)時間設定単位15分誤差時計:±10分(最大)/24時間
24時間くりかえしタイマー用設定ピン Panasonic(パナソニック)24時間くりかえしタイマー用設定ピンPanasonic(パナソニック)
489税込538
1袋(3本×2セット)
当日出荷
入用:赤、切用:グレー
おまかせタイマー ケニスおまかせタイマーケニス
8,398税込9,238
1個
翌日出荷
付属のピンで15分毎のON-OFFを簡単にセットできるプログラムタイマーです。 入または切にする時間の間隔を30分以上空ければ、ON-OFFを1日各3回まで繰り返し行うことができます。
設定時間15分単位、最小セット間隔30分、1日にON-OFF各3回まで設定可能タイマー時間アナログ、24時間寸法(mm)70×50×100容量(制限)ヒーター/1500W以下、モーター/320W以下質量(g)200電源AC100V・50/60Hz切替式コード長さ(m)1精度(時計)±7.5分
屋外用タイマースイッチ ボタン式 防雨IPX3 照明・イルミネーション用 オーム電機屋外用タイマースイッチ ボタン式 防雨IPX3 照明・イルミネーション用オーム電機
1,479税込1,627
1個
3日以内出荷
ボタンを押すだけで簡単に設定できる、屋外用タイマースイッチです。30分・1時間・2時間・4時間・8時間のタイマー設定が可能です。繰り返しモードに設定すると、24時間後に自動で再稼働します。必要な時間だけ電源を入れることで、節電や防犯対策に役立ちます。2秒以上の長押し操作で、常時通電として使用できます。防雨構造(IPX3)で、屋外の照明やイルミネーションに対応します。
用途屋外の照明やイルミネーションの電源制御に使用します。仕様常時通電:対応材質(本体)ポリカーボネート消費電力(W)1以下定格電圧(V)AC100最大電流(A)12機能【繰り返し】ありタイマー設定30分/1時間/2時間/4時間/8時間使用場所屋外用(防雨)防水性IPX3(防雨型)取扱説明書(1.86MB)
屋内用タイマースイッチ ボタン式 照明・イルミネーション用 オーム電機屋内用タイマースイッチ ボタン式 照明・イルミネーション用オーム電機
1,479税込1,627
1個
3日以内出荷
ボタンを押すだけで簡単に設定できる、屋内用タイマースイッチです。30分・1時間・2時間・4時間・8時間のタイマー設定が可能です。繰り返しモードに設定すると、24時間後に自動で再稼働します。必要な時間だけ電源を入れることで、節電や防犯対策に役立ちます。2秒以上の長押し操作で、常時通電として使用できます。
用途屋内の照明やイルミネーションの電源制御に使用します。仕様常時通電:対応材質(本体)ポリカーボネート消費電力(W)1以下定格電圧(V)AC100最大電流(A)15機能【繰り返し】ありタイマー設定30分/1時間/2時間/4時間/8時間使用場所屋内専用取扱説明書(1.74MB)
タイマ コンセント