タイマ コンセント :「卓上扇風機」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「最大設定時間」から絞り込む
2時間(1)
4時間(1)
6時間(1)
15分(1)
30分(1)
60分(1)
電気器具を自動でOFFにすることができます。就寝時・お出かけ時の消し忘れ防止や節電対策に!ボタンを押して簡単に時間を設定できます。
用途こたつや電気カーペット・電気アンカ。扇風機・サーキュレーター。テレビ・ラジオ。イルミネーション。充電器。電気スタンドなど
材質(本体)PC
入力AC100V、50/60Hz
タイマー時間6種類(15分・30分・1時間・2時間・4時間・6時間)
入出力(定格)1500Wまで(抵抗負荷の時)
関連資料(1.35MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
『コンセント/スイッチ/プレート』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント
- コンセントバー
- コンセントプレート
- タイマ コンセント
- 電設用スイッチ
- 取付枠
- 延長コード
- コードリール
- 電設用モジュラージャック
- ジョイントボックス
- 配線器具その他関連用品
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。