「最大設定時間」から絞り込む
24時間タイマースイッチ 30分単位ギア式オーム電機8日以内出荷
セットした時刻で電源をON/OFFできます 1コマ30分単位のギア式 1度のセットで毎日使えます 周波数を50Hzまたは60Hzに切り替えできます 省エネや防犯対策に便利です AC100V専用 室内用
仕様使用できる電気製品(代表例):照明器具(750W以下)…電気スタンド、防犯ライト、イルミネーション、クリスマスツリーなど・ AV機器(750W以下)…テレビ、ステレオ、ミニコンポ、CDラジカセなど・ モーターを使用した機器(400W以下)…扇風機、サーキュレーター、冷風機、換気扇など、動作数:1動作~48動作(30分単位)質量(g)約120外形寸法(mm)(約)幅71×高さ94×奥行67消費電力(W)1入力AC100V、50/60Hz(切り替え式)容量(W)最大1500まで(抵抗負荷時)タイマー誤差:最大約15分/1日
『コンセント/スイッチ/プレート』には他にこんなカテゴリがあります
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
ページ: 1/ 3