タイマ コンセント :「浴室用換気扇タイマースイッチ」の検索結果
セットした時刻で電源をON/OFFできます。 1コマ30分単位のギア式。 1度のセットで毎日使えます。 周波数を50Hzまたは60Hzに切り替えできます。 省エネや防犯対策に便利です。 AC100V専用。 室内用
仕様使用できる電気製品(代表例):照明器具(750W以下)…電気スタンド、防犯ライト、イルミネーション、クリスマスツリーなど・ AV機器(750W以下)…テレビ、ステレオ、ミニコンポ、CDラジカセなど・ モーターを使用した機器(400W以下)…扇風機、サーキュレーター、冷風機、換気扇など、動作数:1動作~48動作(30分単位)
質量(g)約120
外形寸法(mm)(約)幅71×高さ94×奥行67
消費電力(W)1
入力AC100V、50/60Hz(切り替え式)
容量(W)最大1500まで(抵抗負荷時)
タイマー誤差:最大約15分/1日
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
『コンセント/スイッチ/プレート』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント
- コンセントバー
- コンセントプレート
- タイマ コンセント
- 電設用スイッチ
- 取付枠
- 延長コード
- コードリール
- 電設用モジュラージャック
- ジョイントボックス
- 配線器具その他関連用品
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。