ハイブリッド式加湿器 :「蒸気 暖房」の検索結果
商品豆知識
「適合床面積」から絞り込む
8.5畳(1)
14.0m2(1)
14畳(1)
23.1m2(1)
【加湿量500ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量5.0L】【適応畳数14畳】
「温風気化式」と「自然気化式」を自動で切り替え運転する気化ハイブリット加湿器です。
水を浸透させた加湿フィルターに温風を当てて蒸気を出す気化ハイブリッド式なので、超音波式よりも
さらに清潔・パワフルな加湿が可能です。水や吹き出し口が熱くなることもないので安心です。
静音タイプなので、オフィスでのご使用にも最適です。
湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×208×376
質量(g)5400
電源(V)AC100
消費電力(W)(50/60Hz)266
運転モード連続モード3段階(強・中・弱)・自動モード3種類(おやすみ・うるおい・おまかせ)・ターボモード・ヒーターオフモード
加湿量(mL/h)500
連続加湿時間(時間)10
タンク容量(L)5
切タイマー2・4・8時間
動作温度(℃)5~35
電源コード(m)1.5
『加湿器』には他にこんなカテゴリがあります
- ハイブリッド式加湿器
- 超音波式加湿器
- スチームタイプ加湿器
- ペットボトル加湿器
- 気化式加湿器
- 加湿器交換用フィルタ
- 加湿器オプション・交換部品
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。