大容量5Lタンク搭載。最大加湿量400mL/hのハイパワーハイブリッド加湿器。最大適応畳数は11畳。お部屋丸ごと加湿範囲です。上から水を注げる上部給水タイプ。湿度設定:3段階の湿度(50/60/70%)に合わせて運転します。設定された湿度を維持するよう自動で運転を調節します。切タイマーは1~8時間で設定可能。アロマオイルが使えるアロマケース付き。
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。ハイブリッド式加湿器 上部給水 アロマ加湿器 加湿機 卓上 オフィス 会社 デスク 事務所 寝室 おしゃれ シンプル
仕様加湿量切替:強/中/弱
質量(kg)2.4
色ホワイト
消費電力(W)97
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.5
適合床面積(木造和室)~約7畳、(プレハブ洋室)~約11畳
保証期間1年
水タンク容量(L)約5.0
連続加湿時間(時間)[ヒーターON時](強)約12.5/(中)約16.5/(弱)約25、[ヒーターOFF時](強)約15.6/(中)約22.7/(弱)約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.6×17.7×33.5
温度設定3段階(50/60/70)%
加湿量(mL/h)[ヒーターON時](強)400/(中)300/(弱)200、[ヒーターOFF時](強)320/(中)220/(弱)100
切タイマー1~8時間
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
『加湿器』には他にこんなカテゴリがあります
- ハイブリッド式加湿器
- 超音波式加湿器
- スチームタイプ加湿器
- ペットボトル加湿器
- 気化式加湿器
- 加湿器交換用フィルタ
- 加湿器オプション・交換部品
加湿器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。