絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • UCAN(1)
タンク容量(L)
  • 10
  • 0.09(1)
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 0.16(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.26(1)
  • 0.35(1)
  • 0.4(2)
  • 0.5(2)
  • 0.6(1)
  • 0.65(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 2.4(3)
  • 2.8(2)
  • 3(3)
連続使用時間
  • 10~20時間未満(1)
  • 20~30時間未満(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチームファン式加湿器 大容量 10L YAMAZEN(山善)スチームファン式加湿器 大容量 10LYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
オフィスや大きいお部屋に最適。大容量10Lの大型スチームファン式加湿器。最大加湿量1200ml/hだから、リビングだけでなくオフィスでの使用にも最適。湿度設定:3段階の湿度(50/60/70%)に合わせて運転します。設定された湿度を維持するよう自動で運転を調節します。切タイマーは1/2/4時間で設定可能。チャイルドロック機能搭載。電源コードはマグネットプラグ式。
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 オフィス 会社 会議室 施設 病院 学校 職場 デスク 事務所 寝室 リビング おしゃれ シンプル仕様運転切替:3段階:L(弱)/M(中)/H(強)質量(kg)5.6ホワイト消費電力(W)(弱)350/(中)650/(強)1000電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.5安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ機能チャイルドロック適合床面積(木造和室)~約20畳、(プレハブ洋室)~約33畳保証期間1年水タンク容量(L)約10連続加湿時間(時間)(強)約8/(中)約12/(弱)約25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×34×44.2温度設定3段階(50/60/70)%加湿量(mL/h)(強)1200、(中)800、(弱)400切タイマー1/2/4時間
PTC蒸気加湿器 ヒュミダスデュオ UCANPTC蒸気加湿器 ヒュミダスデュオUCAN
349,800税込384,780
1台
32日以内出荷
安全、安心のPTC水中ヒーター搭載。万一の火災を防止します。 樹脂製のやさしいデザインです。 加湿量は最大1.2kg/hです。 コンセントプラグでどこでもご使用可能です。 ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動/固定可能です。 ポリタンク(10L×2ヶ)給水なので、配管不要です。 湿度設定機能で目標湿度へオート運転。空気清浄機能を搭載しています。 誤動作防止のロックスイッチ、給水警告音機能を搭載しています。
用途オフィス、老健、学校など煮沸されたクリーンな蒸気で加湿したい現場向け。材質樹脂アイボリー外形寸法(mm)275×485×730電源(V)単相AC100/1Φ/2Wタンク容量(L)10×2個コード長さ(m)2本体質量(kg)(空重量)24.5、(運転)44.5消費電力(VA)(H)1.1、(L)0.6周囲湿度(%RH)70(凍結・結露のないこと)給水方式ポリタンクによる給水連続加湿時間(時間)約16(【強】の時)水質RO処理水(1~20 μS/cm)、純水、水道水周囲温度(℃)1~40風量(m3/h)(50/60Hz)(蒸気吹き出し/清浄・除菌)30.0加湿量(mL/h)(H)1200(L)500
スチームタイプ加湿器