絞り込み
タンク容量(L)
- 10
- 0.09(1)
- 0.1(1)
- 0.15(1)
- 0.16(1)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.26(1)
- 0.35(1)
- 0.4(2)
- 0.5(2)
- 0.6(1)
- 0.65(1)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 2.4(2)
- タンク容量(L)をもっと見る
連続使用時間
- 10~20時間未満(1)
色
ベージュ(1)
ブランド
- UCAN(1)
「タンク容量(L)」から絞り込む
0.4(2)
0.5(2)
0.7(1)
0.8(1)
0.9(1)
1(1)
1.2(1)
1.5(1)
2.4(2)
10
タンク容量(L)をもっと見る

PTC蒸気加湿器 ヒュミダスデュオ
UCAN¥349,800税込¥384,7801台32日以内出荷安全、安心のPTC水中ヒーター搭載。万一の火災を防止します。 樹脂製のやさしいデザインです。 加湿量は最大1.2kg/hです。 コンセントプラグでどこでもご使用可能です。 ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動/固定可能です。 ポリタンク(10L×2ヶ)給水なので、配管不要です。 湿度設定機能で目標湿度へオート運転。空気清浄機能を搭載しています。 誤動作防止のロックスイッチ、給水警告音機能を搭載しています。用途オフィス、老健、学校など煮沸されたクリーンな蒸気で加湿したい現場向け。材質樹脂色アイボリー外形寸法(mm)275×485×730電源(V)単相AC100/1Φ/2Wタンク容量(L)10×2個コード長さ(m)2本体質量(kg)(空重量)24.5、(運転)44.5消費電力(VA)(H)1.1、(L)0.6周囲湿度(%RH)70(凍結・結露のないこと)給水方式ポリタンクによる給水連続加湿時間(時間)約16(【強】の時)水質RO処理水(1~20 μS/cm)、純水、水道水周囲温度(℃)1~40風量(m3/h)(50/60Hz)(蒸気吹き出し/清浄・除菌)30.0加湿量(mL/h)(H)1200(L)500