スチームタイプ加湿器 :「給水タンク」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タンク容量(L)」から絞り込む
10(1)
安全、安心のPTC水中ヒーター搭載。万一の火災を防止します。 樹脂製のやさしいデザインです。 加湿量は最大2.4kg/hです。 ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動/固定可能です。 ポリタンク(10L×2ヶ)給水なので、配管不要です。 湿度設定機能で目標湿度へオート運転。空気清浄機能を搭載しています。 誤動作防止のロックスイッチ、給水警告音機能を搭載しています。
用途オフィス、老健、学校など煮沸されたクリーンな蒸気で加湿したい現場向け。 アイボリー 材質樹脂 外形寸法(mm)275×485×730 電源(V)1Φ2W、AC200 風量(m3/min)50Hz/60Hz(蒸気吹き出し/清浄・除菌)30.0 コード長さ(m)2 本体質量(kg)(空重量)24.5、(運転)44.5 定格出力(kW)(H)2.1、(L)1.1 水質R.O処理水(1~20μS/cm)、純水、水道水 加湿量(mL/h)(H)2400(L)1200
1台
379,800 税込417,780
29日以内出荷

安全、安心のPTC水中ヒーター搭載。万一の火災を防止します。 樹脂製のやさしいデザインです。 加湿量は最大1.2kg/hです。 コンセントプラグでどこでもご使用可能です。 ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動/固定可能です。 ポリタンク(10L×2ヶ)給水なので、配管不要です。 湿度設定機能で目標湿度へオート運転。空気清浄機能を搭載しています。 誤動作防止のロックスイッチ、給水警告音機能を搭載しています。
用途オフィス、老健、学校など煮沸されたクリーンな蒸気で加湿したい現場向け。 材質樹脂 アイボリー 外形寸法(mm)275×485×730 電源(V)単相AC100/1Φ/2W タンク容量(L)10×2個 コード長さ(m)2 本体質量(kg)(空重量)24.5、(運転)44.5 消費電力(VA)(H)1.1、(L)0.6 周囲湿度(%RH)70(凍結・結露のないこと) 給水方式ポリタンクによる給水 連続加湿時間(時間)約16(【強】の時) 水質RO処理水(1~20 μS/cm)、純水、水道水 周囲温度(℃)1~40 風量(m3/h)(50/60Hz)(蒸気吹き出し/清浄・除菌)30.0 加湿量(mL/h)(H)1200(L)500
1台
349,800 税込384,780
32日以内出荷