47件中 41~47件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タンク容量(L)」から絞り込む
コンパクトながら目を惹くデザイン、ペールカラーが爽やかなコンパクトサイズのポップLEDライト加湿器です。丸みをおびたフォルムはシンプルかつキュートで持ち運びしやすいです。7色に変化するLEDライト搭載。スイッチを長押しすると、自動で7色に変化するLEDライトがポップです。ライトは好きなカラーで固定が可能のため、気分に合わせてセレクトが可能です。加湿タイプは2種類ご用意。連続して噴霧するシングルモードと、一定間隔で運転・停止を繰り返す間欠運転モードを搭載。乾燥レベルや使用シーンに合わせて選べます。
用途乾燥対策・外出時の加湿・間接照明としての使用に。 仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/あり セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付) 質量(g)187 消費電力(W)2 電源DC5V 0.4A コード長さ(mm)USBコード:750(Type-C) 電源自動OFF連続運転時:5時間、間欠運転時:10時間 タンク容量(mL)200 加湿量(mL/h)連続運転時:30、間欠運転時:15(±10) 調色の可否7色
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お部屋に癒しと潤いを届ける、インテリアにもなるスマート加湿器です。スタイリッシュな円柱型デザインに、やさしく光る7色のLEDライトを搭載し、間接照明としても楽しめます。コードレスの充電式だから場所を選ばず使え、便利な間欠運転モードで加湿しすぎも防止。コンパクトなのにタンク容量250ml・最大加湿量30ml/hとしっかり潤い、暮らしにちょうどいい加湿器です。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。 セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)73×73×150 質量(g)220 消費電力(W)4 電源DC5V 0.8A コード長さ(mm)USBコード:750(Type-C) 電源自動OFF連続運転時:4時間、間欠運転時:8時間/調色機能:7色 バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 800mAh タンク容量(mL)250 充電時間(時間)約3 稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:3.5時間、間欠運転時:6時間 加湿量(mL/h)連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除菌・消臭で評判のアクアサニター専用の加湿器です。 タンクにアクアサニターと4倍量の水を入れて使用します。 一般の加湿器よりも細かい霧を出し、加湿をしながらお部屋の除菌・消臭をすることができます。 ボタン2つの簡単操作で、複雑なメニューはありません。どなたでもお気軽に使っていただけます。 女性でも片手で持てる小型・軽量タイプです。
質量(kg)0.65(タンク空時) ホワイト 容量(L)給水タンク:1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×100×180(ボトル含まず)
1個(1個)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

温かみのあるLEDは間接照明としてお使いいただけます。2つの明るさを切替えることができます。タンクが空になると自動で停止します。超音波振動で水を霧状にして加湿するため、 沸騰音がなく静かです。
用途ご家庭に。 仕様1時間あたりの水分蒸発(ml):15~20 消費電力(W)4.5 電源USBケーブル(USB-C_USB-A) コード長さ(m)0.24 タンク容量(mL)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×10×7.5
1個
4,190 税込4,609
3日以内出荷

充電式でコンパクトにどこでも使えてアロマがもっと身近に。手のひらサイズのコンパクト設計なので、香りが自分の周りだけにふんわり優しく漂います。
用途デスクワーク、就寝前の枕元に 仕様(噴霧方式)ファン 付属品ポーチ、USBコード 材質ポリプロピレン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×40 連続運転時間(h)約8 電池リチウムイオン電池(3.7V/800mAh) 充電時間(時間)約3
1個
2,890 税込3,179
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全、安心のPTC水中ヒーター搭載。万一の火災を防止します。 樹脂製のやさしいデザインです。 加湿量は最大2.4kg/hです。 ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動/固定可能です。 ポリタンク(10L×2ヶ)給水なので、配管不要です。 湿度設定機能で目標湿度へオート運転。空気清浄機能を搭載しています。 誤動作防止のロックスイッチ、給水警告音機能を搭載しています。
用途オフィス、老健、学校など煮沸されたクリーンな蒸気で加湿したい現場向け。 アイボリー 材質樹脂 外形寸法(mm)275×485×730 電源(V)1Φ2W、AC200 風量(m3/min)50Hz/60Hz(蒸気吹き出し/清浄・除菌)30.0 コード長さ(m)2 本体質量(kg)(空重量)24.5、(運転)44.5 定格出力(kW)(H)2.1、(L)1.1 水質R.O処理水(1~20μS/cm)、純水、水道水 加湿量(mL/h)(H)2400(L)1200
1台
379,800 税込417,780
29日以内出荷

安全、安心のPTC水中ヒーター搭載。万一の火災を防止します。 樹脂製のやさしいデザインです。 加湿量は最大1.2kg/hです。 コンセントプラグでどこでもご使用可能です。 ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動/固定可能です。 ポリタンク(10L×2ヶ)給水なので、配管不要です。 湿度設定機能で目標湿度へオート運転。空気清浄機能を搭載しています。 誤動作防止のロックスイッチ、給水警告音機能を搭載しています。
用途オフィス、老健、学校など煮沸されたクリーンな蒸気で加湿したい現場向け。 材質樹脂 アイボリー 外形寸法(mm)275×485×730 電源(V)単相AC100/1Φ/2W タンク容量(L)10×2個 コード長さ(m)2 本体質量(kg)(空重量)24.5、(運転)44.5 消費電力(VA)(H)1.1、(L)0.6 周囲湿度(%RH)70(凍結・結露のないこと) 給水方式ポリタンクによる給水 連続加湿時間(時間)約16(【強】の時) 水質RO処理水(1~20 μS/cm)、純水、水道水 周囲温度(℃)1~40 風量(m3/h)(50/60Hz)(蒸気吹き出し/清浄・除菌)30.0 加湿量(mL/h)(H)1200(L)500
1台
349,800 税込384,780
32日以内出荷