反射式規制標識『とまれ』吾妻商会(AZUMA)6日以内出荷
駐車場や事務所・工場等の出口に設置。
用途一般道への流出部(出口)や駐車場・工場内に設置材質アルミニウム付属品取り付けバンド×2組寸法(mm)表示部:800×800寸法(Φmm)付属取付バンド寸法:60.5
ソーラー充電LED発光規制標識『とまれ』吾妻商会(AZUMA)16日以内出荷
駐車場や事務所・工場等の出口に設置。夜間になるとLED点滅発光をおこないドライバーの見落としを防止し一旦停止を認識させる。
用途一般道への流出部(出口)や駐車場・工場内に設置材質アルミニウム仕様高輝度反射シート付属品取り付けバンド×2組寸法(mm)表示部:841×677寸法(Φmm)付属取付バンド寸法:76.3発光色赤色LED使用数(個)12
反射式規制標識『とまれ』用支柱吾妻商会(AZUMA)6日以内出荷
反射式制標識に使用する支柱。
用途反射式規制標識に使用す支柱。材質鋼管寸法(mm)60.5Φ×2.3t色白色表面処理静電粉体塗装防錆力亜鉛メッキ
小型看板用支柱吾妻商会(AZUMA)5日以内出荷
鋼管に白色焼付塗装を施した支柱です。
用途ステッカーを貼り付けたり、油性マジックで書き込みし看板として利用できます。色白直径(mm)60.5
カラーアルミカール板吾妻商会(AZUMA)5日以内出荷
錆に強いアルミ板に焼付塗装を施した看板です。注意をひくよう黄色地にしました。
用途ステッカーを貼り付けたり、油性マジックで書き込みし看板として利用できます。色黄
反射式規制標識『最高速度』吾妻商会(AZUMA)8日以内出荷
最高速度を標示した標識です。道路標識用普通反射シート(封入プリズム型)を使用し夜間も視認可能です。
用途車両が通行する際、速度を落とし安全に通行させる箇所に設置車両が通行する際、速度を落とし安全に通行させる箇所に設置材質アルミニウム厚さ(mm)1寸法(Φmm)600取付金具組数2、寸法Φ60.5、平リブ
反射式規制標識『徐行』 道路標識用普通反射シート(封入プリズム型)吾妻商会(AZUMA)8日以内出荷
道路や構内で走行速度を落とし徐行する事を示す標識です。道路標識用普通反射シート(封入プリズム型)を使用し夜間も視認可能です。
用途車両が通行する際、速度を落とし安全に通行させる箇所に設置材質アルミニウム仕様EGP普通反射シート取付金具組数:2、寸法:60.5Φ、平リブ縦(cm)80横(cm)80
反射式規制標識『駐車禁止』 道路標識用普通反射シート(封入プリズム型)吾妻商会(AZUMA)8日以内出荷
車両の駐車を禁止する事を示す標識です。道路標識用普通反射シート(封入プリズム型)を使用し夜間も視認可能です。
用途車両の駐車が出来ない箇所に設置。材質アルミニウム仕様EGP普通反射シート文字内容駐車禁止寸法(Φmm)600取付金具組数:2、寸法:60.5Φ、平リブ
サインユニマーカー吾妻商会(AZUMA)8日以内出荷
縁石ブロック等に設置する反射式小型サイン板です。
用途ペットの排泄物放置の禁止や持ち帰りを注意喚起表示内容ペット取付方式接着剤材質(サイン面)高輝度プルズム反射シート寸法(縦×横)(mm)(サイン部)77×80、(底板)130×100標示面両面標示色蛍光黄緑(反射シート)
サインユニマーカー吾妻商会(AZUMA)8日以内出荷
縁石ブロック等に設置する反射式小型サイン板です。
用途車両の路上駐車禁止を注意喚起材質(サイン面)高輝度プルズム反射シート色蛍光黄緑(反射シート)取付方式接着剤寸法(縦×横)(mm)(サイン部)77×80、(底板)130×100表示内容駐車禁止標示面両面標示
反射式警戒標識『左ト型道路交差点あり』吾妻商会(AZUMA)8日以内出荷
道路標識用警戒標識板です。
用途左ト型交差点に設置します。仕様金具取付リブ:平リブ材質アルミニウム厚さ(mm)2寸法(mm)□450組数付属取付金具:2表示内容左ト型道路交差点あり金具径(Φmm)60.5
反射式警戒標識『学校・幼稚園・保育所等あり』吾妻商会(AZUMA)8日以内出荷
道路標識用警戒標識板です。
用途前方に学校・幼稚園・保育所等がある事を示しています。仕様金具取付リブ:平リブ材質アルミニウム厚さ(mm)2寸法(mm)□450組数付属取付金具:2表示内容学校・幼稚園・保育所等あり金具径(Φmm)60.5
反射式警戒標識『右方屈折あり』吾妻商会(AZUMA)8日以内出荷
道路標識用警戒標識板です。
用途道路が右側に屈折している箇所に設置します。表示内容右方屈折あり材質アルミニウム寸法(mm)□450厚さ(mm)2組数付属取付金具:2金具径(Φmm)60.5仕様金具取付リブ:平リブ
反射式警戒標識『右ト型道路交差点あり』吾妻商会(AZUMA)8日以内出荷
道路標識用警戒標識板です。
用途右ト型交差点に設置します。表示内容右ト型道路交差点あり材質アルミニウム寸法(mm)□450厚さ(mm)2組数付属取付金具:2金具径(Φmm)60.5仕様金具取付リブ:平リブ
反射式規制標識『通行止め』 道路標識用普通反射シート(封入プリズム型)吾妻商会(AZUMA)8日以内出荷
車両等の通行を禁止する事を示す標識です。道路標識用普通反射シート(封入プリズム型)を使用し夜間も視認可能です。
用途車両等の通行が出来ない箇所に設置材質アルミニウム仕様EGP普通反射シート文字内容通行止寸法(Φmm)600取付金具組数:2、寸法:60.5Φ、平リブ
反射式規制標識『通行止め』 道路標識用高輝度反射シート(カプセルプリズム型)吾妻商会(AZUMA)8日以内出荷
車両等の通行を禁止する事を示す標識です。道路標識用高輝度反射シート(カプセルプリズム型)を使用し夜間も視認可能です。
用途車両等の通行が出来ない箇所に設置材質アルミニウム仕様HIP高輝度反射シート文字内容通行止寸法(Φmm)600取付金具組数:2、寸法:60.5Φ、平リブ
反射式警戒標識『幅員減少』吾妻商会(AZUMA)8日以内出荷
道路標識用警戒標識板です。
用途道路の幅が狭くなる地点に設置します。仕様金具取付リブ:平リブ材質アルミニウム厚さ(mm)2寸法(mm)□450組数付属取付金具:2表示内容幅員減少金具径(Φmm)60.5
反射式警戒標識『信号機あり』吾妻商会(AZUMA)8日以内出荷
道路標識用警戒標識板です。
用途前方に信号機がある事を示しています。仕様金具取付リブ:平リブ材質アルミニウム厚さ(mm)2寸法(mm)□450組数付属取付金具:2表示内容信号機あり金具径(Φmm)60.5
反射式警戒標識『Y型道路交差点あり』吾妻商会(AZUMA)8日以内出荷
道路標識用警戒標識板です。
用途Y型交差点に設置します。仕様金具取付リブ:平リブ材質アルミニウム厚さ(mm)2寸法(mm)□450組数付属取付金具:2表示内容Y型道路交差点あり金具径(Φmm)60.5
反射式警戒標識『T型道路交差点あり』吾妻商会(AZUMA)8日以内出荷
道路標識用警戒標識板です。
用途T型交差点に設置します。仕様金具取付リブ:平リブ材質アルミニウム厚さ(mm)2寸法(mm)□450組数付属取付金具:2表示内容T型道路交差点あり金具径(Φmm)60.5
サインユニマーカー吾妻商会(AZUMA)8日以内出荷
縁石ブロック等に設置する反射式小型サイン板です。
用途自転車の路上駐車や放置の禁止を注意喚起材質(サイン面)高輝度プルズム反射シート色蛍光黄緑(反射シート)取付方式接着剤寸法(縦×横)(mm)(サイン部)77×80、(底板)130×100表示内容駐輪禁止標示面両面標示
反射式警戒標識『+型道路交差点あり』吾妻商会(AZUMA)8日以内出荷
道路標識用警戒標識板です。
用途十字路交差点に設置します。仕様金具取付リブ:平リブ材質アルミニウム厚さ(mm)2寸法(mm)□450組数付属取付金具:2表示内容+型道路交差点あり金具径(Φmm)60.5
反射式規制標識『徐行』 道路標識用高輝度反射シート(カプセルプリズム型)吾妻商会(AZUMA)8日以内出荷
道路や構内で走行速度を落とし徐行する事を示す標識です。道路標識用高輝度反射シート(カプセルプリズム型)を使用し夜間も視認可能です。
用途車両が通行する際、速度を落とし安全に通行させる箇所に設置材質アルミニウム仕様EGP普通反射シート取付金具組数:2、寸法:60.5Φ、平リブ縦(cm)80横(cm)80
反射式規制標識『駐車禁止』 道路標識用高輝度反射シート(カプセルプリズム型)吾妻商会(AZUMA)8日以内出荷
車両の駐車を禁止する事を示す標識です。道路標識用高輝度反射シート(カプセルプリズム型)を使用し夜間も視認可能です。
用途車両の駐車が出来ない箇所に設置。材質アルミニウム仕様HIP高輝度反射シート文字内容駐車禁止寸法(Φmm)600取付金具組数:2、寸法:60.5Φ、平リブ
サインユニマーカー吾妻商会(AZUMA)8日以内出荷
縁石ブロック等に設置する反射式小型サイン板です。
用途出入口や交差点に設置し、運転者や歩行者に一旦停止を注意喚起表示内容止まれ取付方式接着剤材質(サイン面)高輝度プルズム反射シート寸法(縦×横)(mm)(サイン部)77×80、(底板)130×100標示面片面標示色蛍光黄緑(反射シート)
反射式警戒標識『左方屈折あり』吾妻商会(AZUMA)8日以内出荷
道路標識用警戒標識板です。
用途道路が左側に屈折している箇所に設置します。仕様金具取付リブ:平リブ材質アルミニウム厚さ(mm)2寸法(mm)□450組数付属取付金具:2表示内容左方屈折あり金具径(Φmm)60.5
反射式標識『駐車場』 道路標識用普通反射シート(封入プリズム型)吾妻商会(AZUMA)11日以内出荷
駐車場がある事を示す標識です。道路標識用普通反射シート(封入プリズム型)を使用し夜間も視認可能です。
用途駐車場標示板材質アルミニウム仕様EGP普通反射シート取付金具組数:2、寸法:60.5Φ、高リブ縦(cm)60横(cm)60
リサイクル樹脂ポール型サイン吾妻商会(AZUMA)11日以内出荷
リサイクルポリエチレンポールを使用したベース型サイン支柱 表示面は反射シートを使用し夜間でも見やすくなっている。
用途車両や歩行者が接触しない場所に設置材質リサイクルポリエチレン仕様表示面:封入反射シート付属品アンカーボルト:M10×60mmx3本色(支柱)茶色高さ(mm)1070太さ(mm)89.1
リサイクル樹脂ポール型サイン吾妻商会(AZUMA)11日以内出荷
リサイクルポリエチレンポールを使用したベース型サイン支柱 表示面は反射シートを使用し夜間でも見やすくなっている。
用途車両や歩行者が接触しない場所に設置材質リサイクルポリエチレン付属品アンカーボルト(M10×60mm)×3本高さ(mm)1070表示部封入反射シート色(支柱)茶色太さ(Φmm)89.1
ソーラー充電LED発光規制標識『とまれ』用支柱吾妻商会(AZUMA)16日以内出荷
ソーラー充電LED発光規制標識に使用する標準支柱。
用途ソーラー充電LED発光規制標識に使用する標準支柱。材質鋼管長さ(mm)4000寸法(mm)76.3Φ×3.2t色白色表面処理静電粉体塗装防錆力亜鉛メッキ
ヘリア腕章つくし工房税込¥164¥149