車両出入口標識ユニット3日以内出荷
文字内容No. ゲート取付方式単管取付材質/仕上鉄板/ユニクロメッキ付属品クランプ×2個トラスコ品番826-4009厚さ(mm)40寸法(mm)(枠)455×628、(標識)415×588質量(kg)4.4
取付金具一体型両面標識ユニット3日以内出荷
標識と取付金具が一体化。クランプで単管パイプに完全固定。両面表示。ゲートナンバー標識です。
取付方式単管取付材質標識・鉄板/標識枠・鉄製(ユニクロメッキ)仕様両面表示セット内容クランプ2個付寸法(mm)H455×W628×D40質量(kg)5
取付金具一体型両面標識ユニット3日以内出荷
標識と取付金具が一体化。クランプで単管パイプに完全固定。両面表示。
文字内容工事車両出入口取付方式単管取付材質鉄板製(標識枠:鉄製)仕様両面表示セット内容クランプ2個付寸法(mm)H455×W628×D40質量(kg)5