板のみ 石綿除去作業中ユニット9日以内出荷
石綿作業解体現場等に設置する立看板用の表示板です。
用途石綿解体時の作業周知に。トラスコ品番184-1815材質鉄厚さ(mm)0.27質量(kg)1.6取付ビス止め縦(mm)1400横(mm)550表示内容石綿除去作業中 関係者以外立入禁止 入場の際には必ず保護具を着用せよ
吹付け用プレート 非常の際には、ここをユニット翌日出荷
マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。耐久性のある亜鉛メッキ鋼板製です。プレートの上からマーキングスプレーを吹き付けるだけで対象の文字を印字できます。フチは折り返してあるので安心です。都市再生機構仕様です。
用途マンションやビル等のバルコニー隔て板へのマーキング表示に。トラスコ品番354-6086材質亜鉛メッキ鋼板厚さ(mm)0.8質量(g)1200縦(mm)320横(mm)450文字寸法(mm)約125×350表示内容非常の際には、ここを破って 隣戸へ避難出来ます。 この附近に物を置かないで下さい。